212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
耐熱温度(℃)260
1個
特価
9,329 税込10,262
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,100 税込14,410
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150 アズワン品番67-3146-61
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

サンプラテックPTFEヘラ半月型
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルポリヘラ(PTFE)
エコ商品
柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。
材質PTFE 厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,700 税込15,070
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。 刃長(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


フッ素樹脂加工のフライパンやお鍋に傷を付けない66ナイロンキッチンツールです。取手は清潔な抗菌ポリプロピレン樹脂手にしっくりなじむこだわりの形状。揃えるだけで、何だか料理が楽しくなるツールたちです。
材質本体:66ナイロン、ハンドル:抗菌ポリプロピレン 質量(g)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×65×20 耐熱温度(℃)約210
1本
149 税込164
当日出荷

ヘラ型アタッチメントは、円盤状・平面状など面積の大きい対象物の吸着を目的としています。 吸着ヘラ部はステンレス製・テフロン製をご用意いたしました。 シリコンウェハーやCD・ガラス板などの取り扱いに最適です。
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性、耐酸性、耐アルカリにすぐれたシリコンゴムヘラです。強度が高くひび割れがなく、変形しにくい素材です。シリコンなのでテフロン、ホーローを傷つけにくく、耐熱性にもすぐれています。
幅W×全長(mm)105×210 コード555000010 耐熱温度(℃)-60~200
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷

金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。 刃厚(mm)1 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍋の表面を傷付けにくい竹ヘラ付。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂、ヘラ:天然竹(ポリウレタン塗装) 幅(mm)いため鍋:240、ヘラ:60 全長(mm)いため鍋:420、ヘラ:300 高さ(mm)いため鍋:100、ヘラ:10 質量(g)562 サイズ(cm)24 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

材質ヘラ:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン、金属部:ステンレス鋼 寸法(mm)80×全長315 ホワイト 質量(g)50
1個
279 税込307
翌々日出荷

スパイラルラッピング SBPTFE。ワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により
1巻(5m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルラッピング SBPTFE。ワイヤ、ケーブル、チューブの保護と整理のための汎用性の高いスパイラルケーブルラップ。スパイラル構造により、ワイヤをいつでも簡単に切れます。特長と利点 PTFE は、摩耗、化学薬品、極端な温度からの保護に優れています UL94 V0 等級に適合した自消性 ケーブルとホースの整理と保護に使用します スパイラル構造により、取り付け後でもケーブルやホースに塗布できます ケーブルは、任意のポイントで任意の方向に分岐できます
仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:100mm●色:ナチュラル●内径:9mm●材質:PTFE●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+350℃●壁厚さ:1mm●長さ:5m●シリーズ:SBPTFE●コード番号:216-040 アズワン品番65-7399-38
1巻(5m)
53,980 税込59,378
欠品中

テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 質量(g)701 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×275×100 深さ(mm)58 表面処理表面加工/内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装 呼び寸法(cm)26
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷

テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 質量(g)780 サイズ(cm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×290×100 深さ(mm)60 表面処理内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装
1枚
3,898 税込4,288
翌々日出荷

テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 質量(g)856 本体寸法(mm)全長525×幅310×高さ90 深さ(mm)本体:60 寸法(cm)30
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷

材質ヘラ:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン、金属部:ステンレス鋼 寸法(mm)90×全長285 ホワイト 質量(g)50
1個
289 税込318
翌々日出荷

テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 質量(g)460 サイズ(cm)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長405×210×90 深さ(mm)49 表面処理内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷

テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 質量(g)537 サイズ(cm)22 深さ(mm)66 表面処理内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)425×115×230
1枚
2,498 税込2,748
翌々日出荷

テフロン+マーブル加工なのでお手入れが簡単!。キズに強く、汚れに強い。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)412 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×135×70 表面処理フッ素樹脂塗膜加工・マーブルコート
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 配線グロメット PTFE
エコ商品
仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。 材質PTFE ナチュラル タイプグロメットストリップ 長さ(m)(ファンニングストリップ)3 動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+260 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
33,980 税込37,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 耐熱温度(℃)240
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)