EBM 18-8 蛇口付 スープ寸胴鍋 51cm

EBM 18-8 蛇口付 スープ寸胴鍋 51cm - EBM(江部松商事)

ラーメンスープ作りに、不可欠な鍋。
スープサポーターと組み合わせて使えば、なお効果的。
蛇口内径約25mmの太口蛇口の為、細かいカスがつまりません。
蛇口付寸胴を直火で使用する場合は蛇口に火が当たらないようご注意ください。

材質
18-8ステンレス
容量(L)
102
内寸法(mm)
510、深さ:510、蛇口径:約25mm
外寸法(mm)
528
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04843016-
¥115,000
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする