46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンエルボ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子
エコ商品
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)20 締付トルク1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
3,298 税込3,628
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーA2017 タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)120.5(パネル厚1.6mm、2.0mm)/121(パネル厚2.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(プレフィルター)不織布
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレインベア PV-B シリーズ  ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C カバーSUS303 タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密バイス
エコ商品
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PV120H プレインベア PV シリーズ  ゴミ排出 重荷重スチール製 (プレス+切削 上向き専用) エイテック(ATEC) 動画あり
ゴミ排出タイプ プレインベアの汎用型です。 プレスタイプのプレインベアPV30と同寸法のため、より汎用性の高い製品となっています。
仕様上向き専用 トラスコ品番856-0257 材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415 カバーSPCE・SUM 負荷容量1176N(120kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)230
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレインベア PV-BH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC) 動画あり
従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
仕様上向き専用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプボルトタイプ(上向き用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ワイヤーカットバイス
エコ商品
ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。 左右両勝手使用可能。
直角度(mm)0.002以内 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレインベア PV-F シリーズ  ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C カバーA2017 タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレインベア PV-FH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC) 動画あり
エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。
用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形) 仕様上向き専用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーA2017 タイプフランジタイプ(上向き用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ  スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプスプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

PV120UFH プレインベア PV シリーズ  ゴミ排出 重荷重スチール製 (ワンタッチ式 上向き専用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルト等を取り付けに必要としないワンタッチ取付式のプレインベアです。
仕様上向き専用 トラスコ品番856-0268 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM 負荷容量1176N(120kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)320
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


ダイオードの放熱を高めるアルミ製基板を採用しています。 ライバーで開閉可能な防水小型ハンドルを採用しています。 配線用ノックアウトを背面と底面に配置しています。 背面にキャビネット取付穴付(Φ5)です。
仕様屋外用 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ(5Y7/1) タイプ壁掛けタイプ 規格IP44 有効深さ(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3 キャビネット板厚(mm)扉1.2、ボデー1.2 扉形式片扉
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性に優れた材質と防錆油を採用し、従来のステンレスタイプよりさらに耐食性をUPさせ、錆の問題を改善しました。●内部に入ってしまったゴミや水はゴミ排出穴から排出されます。
仕様上向き専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反射防止タイプののぞき見防止フィルム。 左右からの視線を防ぐのぞき見防止フィルムです。 視野角は約60°で、反射防止タイプ&ブルーライトカット率約41%。 貼付けシールが2種類ついています。
セット内容モニター貼り用両面テープ×8枚、差し込みタブシール×6枚 材質PET RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナカバヤシカバーポケットアルバム 127201
エコ商品
ベルト付きのカバーポケットアルバムです。
収納枚数(枚)20 質量(g)60 タイプ溶着式 収納サイズましかく127 寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×155×15 台紙ポリプロピレン製ましかく127サイズ、1段ポケット、3層白エンボス台紙×10枚 表紙仕様ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(3.23MB) ポートねじの種類M5 x0.8 取扱説明書(1.78MB)
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.5
1セット(2個)
639 税込703
7日以内出荷

チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.5
1袋(2個)
929 税込1,022
7日以内出荷

4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上
シリンダ内径(Φmm)Φ32 使用圧力(MPa)0.15~0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 配管接続口径Rc1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.59MB)
1個
53,980 税込59,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3285種類の商品があります)

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6216種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7968種類の商品があります)

関連キーワード