1個
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
1個
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別手動
ワイヤー径(Φmm)5.0
フック口開き(mm)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
工場・・・機械移動に
フェンス・・・電線引っ張り
レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き
山野・・・木材・石移動
荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3
ワイヤー太さ(mm)6
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
色白
パイプレンチは、作業性が高い強力型パイプレンチです。ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに最適です。
用途ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに。
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
SPBと組み合わせて使用できます。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、高輝度反射シート
色蛍光ライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
材質(枠)鉄
両面に磁力のあるマグネットシートです。片面に粘着テープが付いてます。異方性マグネット仕様
用途ボックスに貼ってスチール面への吸着に
磁石の付かない壁(平滑面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に
特性強力
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×4
商品タイプ粘着付
材質(本体)マグネットシート
耐荷重N(kgf)約24.52~34.32(約2.5~3.5)
吸着力(N)(1本あたり)132.4
吸着力(N/cm2)1.32
1袋
¥839
税込¥923
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー
Bluetooth5.0正規ライセンス品
防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心
フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載
迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド
3つのボタンで簡単操作
USB Type-C充電式
外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書
質量(g)約195
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)5
連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)
入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧70dB
充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)
防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)
取扱説明書(3.59MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約30時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約8(50%音量)
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
こんなお得な商品も!
ギヤープーラー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。
材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼
爪数2本
横仕切は25mmピッチで仕切れる様になっています。ワイドキャビネットの引出し横仕切としてお使い下さい。
材質スチール
色グリーン
グリーン購入法適合
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。
質量(kg)6
高さ(mm)650
種類折りたたみ椅子
肘掛なし
材質(シート)ビニールレザー
機能スィング機能、座高調節式
材質(フレーム)スチールパイプ
座高(mm)570~330
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770
再生紙使用マーク適合
蛍光色でブラックライト遊びができます。
材質上下キャップ:PP、ポリビン:PE、ラベル:紙
寸法(mm)165×65×45
質量(g)275
群馬県専用工事看板 表面にプリズム反射シートを採用 夜間の注意喚起に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、プリズム反射シート
色プリズムオレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200
材質(枠)鉄
TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に
負荷方向右
精度±8%
自動車・機械・木材・石材の引き寄せや移動作業に。
フェンス張りや荷物の締め付け・固定に。
ワイヤーの先に取付られているフックを引っ掛けて重量物の引き寄せ作業が出来ます。
ダブルギア式で丈夫です。
仕様●最大荷重:ダブルライン 約2000Kg/シングルライン 約1000Kg●移動距離:ダブルライン 約1.35m/シングルライン 約2.8m
アズワン品番67-9204-78
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズ。スリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)
空気消費量(L/min)最大190(NTP)
最大出力0.3HP
幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地
幅(mm)約280
厚さ(mm)50
材質(本体)スチール
縦(mm)約1400
表面プリズム反射シート
圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンド。ステンレススチール筐体。ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファー。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW
付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書)
材質筐体:ステンレススチール
型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)
色シルバー
インピーダンス22Ω
再生周波数帯域(Hz)20~40000
ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
用紙サイズA4
サイズA4
厚さ(mm)約0.09
適合プリンタカラーレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタ(顔料)
差込角(inch)3/8”
対辺(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・12
セット内容9点
全長(mm)128
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
体内に留置しない、シンプルで非侵襲的な女性用排尿ケアシステムです。陰唇の間にカテーテルを装着し、院内の吸引装置と接続して低圧で持続的に尿を吸引します。おむつと異なり持続的に尿を吸い取るため、おしりの皮膚と尿の接触を少なくし、患者さんの不快感を減らします。床ずれやかぶれがある場合、尿が付着しにくいです。体内に挿入しない排尿カテーテルのためカテーテル関連尿路感染のリスクを軽減します。患者さんの安眠をサポートし夜間の排尿介助業務を軽減します。装着後8~12時間の吸収機能で交換回数を軽減します。おむつ交換に要する人手・時間・ゴミを削減し、排尿にかかるコストを低減します。
アズワン品番66-0013-69
ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。看板表面にプリズム反射シートを採用しており、夜間工事に最適です
用途工事現場での規制
幅(mm)620
高さ(mm)1670
奥行(mm)50
外枠ブロー成型樹脂
材質(表面)鉄板 プリズムオレンジ反射シート
幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地
幅(mm)約335
厚さ(mm)70
材質(本体)高密度ポリエチレン
縦(mm)約1725
表面プリズム反射シート
さわやかで明るいメープル材の室名札です。特に幼稚園施設におすすめです
材質メープル材錬付板/クリア塗装仕上
厚さ(mm)(基盤)12
奥行(mm)15
ブラケットスライドロック脱着式
表示方式UV印刷
ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。看板表面にプリズム反射シートを採用しており、夜間工事に最適です
用途工事現場での規制
材質(表面)鉄板 蛍光イエロープリズム反射シート
外枠ブロー成型樹脂
幅(mm)620
高さ(mm)1670
奥行(mm)50
高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス
種類デジタル体重計
質量(kg)約11
電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)
検定検定品
載台寸法(mm)354×354
文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ
精度等級3級
目量(g)50
質量(kg)約11
ひょう量(kg)200
本体寸法(mm)354×491×785~805
電源単1形乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(付属)
仕様一体型
アズワン品番0-3406-50
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
質量(kg)約11
目量(g)50
機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ
電源単1形乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(付属)
精度等級3級
ケーブル長(m)約3
寸法(mm)本体/354×354×102~122、指示計/250×170×225
ひょう量(kg)200
仕様セパレート型
アズワン品番0-3406-48
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
適合機種MAT-180PW・200PW・250APW
1個
¥1,898
税込¥2,088
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ