244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズです。DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。業界最小/最軽量クラスのコンパクトボディです。無線連結中継器【DJU3R】対応で大幅に通信距離を広げることが出来ます。スマホアプリ設定、エアクローン、ACSH機能で設定が簡単です。その他、便利な機能を豊富に搭載しております。★別売りのイヤホン、充電器が必要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2 アンテナサイズ(mm)22 周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数 チャンネル数交互/20ch、中継/27ch 変調方式F3E(FM) 通信方式単信、半複信 動作温度範囲(℃)-10~50(充電0~40) 定格電圧(V)DC3.7(電池専用) 消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20 低周波出力50mW(8Ω) 受信感度14dμ以下(12dBSINAD)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
42日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
42日以内出荷


1枚(1枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用 型式非自動 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状ニップル 仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別ノンスリップマット 幅(mm)645 材質天然ゴム系(非耐油性)、合成ゴム系(耐油性) 厚さ(mm)4
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩田製作所ラインプロ
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです 2つ組み合わせることで十字型にもなります 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 2枚入
質量(g)35 種類十字型 主な用途コーナー部や区画表示 特性耐水、耐油
1袋(2枚)
588 税込647
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
499 税込549
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
63日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
699 税込769
63日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状クロス
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インターフェイスシリアル RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート921.6kbit/s 接続ポートRS232
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別完成品 材質(車輪)ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具樹脂 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 キャスター金具樹脂 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音対策あり
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。 極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2)60~90 付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本 トラスコ品番826-6716 種別吊下型 材質オールステンレス(SUS304) 質量(kg)3.2 タイプ両面誘引型・目隠しなし 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20(2個使用) アズワン品番64-3542-48
1台
28,900 税込31,790
翌々日出荷

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂 ブルー 材質(車輪)ゴム タイプサイドハンドルタイプ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静音、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(露出形)分割扉 材質鋼板製 板厚(mm)1.6 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉 IP等級IP2XD
1台
5,898 税込6,488
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 省音キャスターにより、オフィスビル内の引越しなどで他のテナント様に迷惑を掛けることなく、什器類の移動ができます。 平台車
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 キャスター金具樹脂 特性省音、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖3段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音対策あり
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別完成品 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具樹脂 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業マネージメントトレー
エコ商品
用途スプライスユニットの二次側配線保護用 外形寸法W(mm)395 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖3段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。ストッパーを一度踏むとブレーキがかかり、もう一度踏むとブレーキが解除されます。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂 ブルー 材質(車輪)ゴム タイプサイドハンドルタイプ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静音、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 キャスター金具樹脂 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタを本体に内蔵 振動にも安全なロック付きコネクタ 入手しやすいM3ねじ取りつけ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲
質量(g)約2.4 タイプ溝型 保護構造IEC規格 IP50 材質(ケース)ポリカーボネート 制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流50mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) 消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)500以上 表示灯入光表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時:-10~55保存時:-25~65(ただし氷結しないこと) 材質(ホルダー)ポリカーボネート 応差0.05mm以下 出力形式NPN電圧出力 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式変調光
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ポール径Φ120-400mmに対応します。 各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。
セット内容本体・歯付金具(2コ)、腕金具・キャビネット取付金具(2コ)、L型金具(2コ)、バンド(2コ)ねじ部品一式 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛めっき
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000K
エコ商品
壁面にピタッと直付けできるKシリーズの標準タイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2)60~90 付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本 トラスコ品番826-6721 種別壁付型 材質オールステンレス(SUS304) 質量(kg)3.6 タイプ片面誘引型・目隠しなし 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20(2個使用) アズワン品番64-3542-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,900 税込32,890
3日以内出荷


[EA809PX-1用]先端アーバーセットB 4個セット
仕様●材質:ABS●形状:アングル型(太鼓型・三角・四角・丸) アズワン品番65-2222-43
1個
575 税込633
翌日出荷

TASCO(タスコ)足場台
仮説工業会認定のタフな業務用足場台 現場のニーズに対応した500mm幅タイプ
最大使用荷重(kg)150
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「Ultra HD ブルーレイ」再生対応。4K HDR対応。従来のブルーレイディスクも、4K相当に美しく再生。HDR非対応4Kテレビでも高画質。Dolby Vision対応。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷