カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「px12-02」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチワイ最高使用圧力(MPa)1
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチワイタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    STXシリーズは、操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています(タッチパネルではありません)。 ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。 様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。 高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。
    種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ表示形式デジタルひょう量単位g(グラム)
  • スカウト オーハウス

    スカウト

    オーハウス
    53,980税込59,378
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
    幅(mm)202質量(kg)1種類ポータブル天びん電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)ひょう量単位g
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット オーハウス

    電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット

    オーハウス
    369,800税込406,780
    1セット
    36日以内出荷
    電子てんびん「スカウトSPX」6台と、専用積み重ね保管用キット6個を組み合わせた大容量セット品です。縦方向に積み重ねて設置・保管が可能なため、複数台でも省スペースで運用できます。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、高精度かつ効率的な計量作業を実現します。複数ラインでの同時使用や工程別管理、バックアップ用途にも適しており、大規模運用におすすめです。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
  • ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット

    オーハウス
    73,980税込81,378
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス

    電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット

    オーハウス
    119,800税込131,780
    1セット
    36日以内出荷
    電子てんびん「スカウトSPX」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。2台を縦方向に積み重ねて設置・保管できるため、省スペース化に貢献します。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、効率的かつ高精度な計量作業を実現します。2台運用により、作業工程の分担やバックアップ機としても活用可能です。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
  • ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット オーハウス

    電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット

    オーハウス
    62,980税込69,278
    1セット
    35日以内出荷から36日以内出荷
    スカウトSPXシリーズに専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。縦方向に積み重ねて設置できるため省スペース化が可能です。研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
  • ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+キャリングケースセット

    オーハウス
    76,980税込84,678
    1セット
    35日以内出荷から40日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 特殊用途センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    特殊用途センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類エリアセンサヘッド形状光色赤外線
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • RJ-12(M)とRJ-45(M)の変換アダプターケーブル 2m ラリタン

    RJ-12(M)とRJ-45(M)の変換アダプターケーブル 2m

    ラリタン
    1,298税込1,428
    1台
    8日以内出荷
    PX2などのRJ12センサーポートと最新センサー(RJ45コネクタ)接続用
    仕様●本体サイズ(H):10mm●本体サイズ(D):10mm●本体サイズ(W):200mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電解強度が対象外のため本体質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(軽作業用)

    NAKATAKI
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
  • マウント実装型 PX2取り付けブラケット MSNXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    マウント実装型 PX2取り付けブラケット MSNXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
  • プッシュイン式コモン端子 東朋テクノロジー

    プッシュイン式コモン端子

    東朋テクノロジー
    3,398税込3,738
    1個
    17日以内出荷
    プッシュイン端子台搭載ZI-COMシリーズ。1.5mm2の絶縁スリーブ付きフェルール端子に対応した自社製プッシュイン端子台を採用。スリムな24mm幅ケースを採用。フェルール端子、単線は差し込むだけで接続可能(撚線はボタン操作が必要です)。35mmのDINレール取付に対応。12点2回路と24点1回路の2タイプを用意
    定格電圧(V)AC、DC125V定格電流(A)10(1COM)適合電線(mm2)0.08~1.5(絶縁スリーブ付きフェルール端子)、Φ0.25~1.3(単線)、0.2~2(撚線)使用周囲温度(℃)-20~55保存温度範囲(℃)-25~85端子台ZIG3.5S(東朋テクノロジー)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)