23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)




作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数2 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)50 寸法C(Φmm)7.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番255-3732 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)60 寸法C(Φmm)11~13 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)60 寸法C(Φmm)10.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番255-3651 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

種類セット品 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608) 仕様セフティーワッシャ付 適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2 トラスコ品番735-9772 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。.. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3.5色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 18.5mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3.5色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 20.4mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)46 寸法a(Φmm)33.5 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)11~13 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番255-3686 形状平刃 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 対応RoHS 寸法A(Φmm)58 寸法a(Φmm)44 寸法B(mm)105 寸法C(Φmm)12~14 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2 トラスコ品番409-5995 形状平刃 質量(g)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 対応RoHS 形状平刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)46 寸法a(Φmm)34 寸法B(mm)75 寸法C(Φmm)10.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型プラグは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃 グレー 種類プラグ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2 適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2
1個
179 税込197
当日出荷

1セット(1個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明工社15A 250Vゴムプラグ
エコ商品
踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます
定格電圧(V)250 定格電流(A)15 形状平刃 種類プラグ 適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2 結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付 適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2
1個
439 税込483
5日以内出荷

関連キーワード