711件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ナイロン JIS規格JIS C 2805適合 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1セット(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
適合手動工具/NH5、NH32、NH60 黄透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 端子形状丸形 寸法D(Φmm)2.9 電線抱合範囲AWG(#)24~20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 特性難燃
1箱(1000個)
22,980 税込25,278
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に 仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。 材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系 タイプファスナー:激強力 粘着力超強力
1組
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルの結束と固定が一気にできます。 シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。 ねじ止めしてからでも結束できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルの結束、固定
1袋ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)20
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

屋外で使えるフロア誘導シールです。 立ち位置がわかりやすい、足形デザインの丸いシールです。 表面に滑り止め加工が施されています。 耐久性に優れています。
用途屋外のアスファルトや、コンクリート面のほか、駅構内・地下街のATMや店舗、タイル地の化粧室、学校、公共施設などにおすすめです。 ソーシャルディスタンスの確保、屋外イベントなどの列の整理や誘導に便利です。 材質アルミニウム 取付け方法粘着ラベル 表示内容こちらでお待ちください
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具 Aホワイト 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)0.75アップ 爪数2
1セット
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キタジマスマートラック
エコ商品
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途設置場所に合わせてサイズが選べます。 耐荷重(kg/段)40 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)80
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
10 税込11
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 形状リング型 着磁パターン厚さ方向着磁
1パック(3個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

伝説のマシンに更なる可能性を。最新のブレーキ専用材を使って、現代のテクノロジーで蘇った旧車専用ディスクです。リアディスクもノーマルのディメンションを踏襲し、ボルトオン設計になっています。ソリッドタイプ、ホールタイプ、Z1-R 1型専用ホールの3種類からお選びいただけます。一部の旧車はリアディスク径がフロントと同径であることが多く、 重量面でもコントロール面でも現代の車両と比べて扱いにくい部分があります。サンスターではリアディスクにノーマル径Φ290mmからΦ250mmへの小径化を設定することで、 ノーマル径の-27%(メーカー比)の軽量化とコントロール性を向上させました。
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
34 税込37
3日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
5,970 税込6,567
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
389 税込428
5日以内出荷


ホウネンミヤワキ風赭 片刃薄鎌
刃厚が薄い為切れ味が良く、刃研ぎもしやすい。柔らかい草・這った草の除草に最適。柄は赤柄グリップ付きで畑で見つけやすい。
全長(mm)360 質量(g)180 刃長(mm)195
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用! 付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属! お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。 付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。 操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。 仕様PSE適合品 セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー 種別ベスト 寸法(mm)バッテリー:98×62×22 ブラック 質量(g)バッテリー:180 温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35 混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20 機能防寒 バッテリー出力5V/2A 充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合) バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V) 使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
1セット
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
34 税込37
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1袋(10本)
1,298 税込1,428
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

肘掛けは左右ともはね上げ式ですので浴槽への移乗がラクにできます。本体後ろのチルトボタンを引っ張りながらハンドルを押し下げるとチルトができます。チルト角度は105/112/117°の3段階調節が可能です。座面にかかる体圧を分散させ、体のズレを防ぎ、安定した姿勢を保つことが可能です。ラクな姿勢で体が洗えます。
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数4 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

関連キーワード