カテゴリ

  • バイク部品(418)
  • 農業機械(180)
  • 制御機器(168)
  • ねじ・ボルト・釘(166)
  • メカニカル部品(135)
  • 切削工具(122)
  • 自動車純正部品(108)
  • オフィス家具(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 測定用品(75)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 自動車補修部品(52)
  • 電気材料(49)
  • 作業工具(49)
  • 電動工具(35)
  • タイヤ・足回り(27)
  • 作業服(24)
  • 機構部品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • 研磨材(17)
  • 建築金物(16)
  • 家電(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • カー用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 医療(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 安全用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農具(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r 14-6」の検索結果

関連キーワード
2,132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    129税込142
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    669税込736
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(70個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • 裸圧着端子パック R形(2P) ニチフ

    裸圧着端子パック R形(2P)

    ニチフ
    4,998税込5,498
    1セット(10パック)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • R形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    R形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    469税込516
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    779税込857
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 圧着端子(R形) 銅線用 アメリカン電機

    圧着端子(R形) 銅線用

    アメリカン電機
    1,598税込1,758
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
    種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    27税込30
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • 丸型端子(R型) オーム電機

    丸型端子(R型)

    オーム電機
    229税込252
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です
    仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    289税込318
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(3件のレビュー)
    289税込318
    1パック(15個)
    当日出荷
    高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
  • 14-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    14-6 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-115幅(mm)12全長(mm)27.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 14-6.0 [丸形]裸圧着端子(70個) エスコ

    14-6.0 [丸形]裸圧着端子(70個)

    エスコ
    4,640税込5,104
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-75幅(mm)11全長(mm)25.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    159税込175
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型圧着端子 ELPA

    丸型圧着端子

    ELPA
    568税込625
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 耐熱端子 丸形(R形) ニチフ

    耐熱端子 丸形(R形)

    ニチフ(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
  • 14- 6  [丸形]裸圧着端子(3個) エスコ

    14- 6 [丸形]裸圧着端子(3個)

    エスコ
    605税込666
    1パック
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:10.52~16.78
  • リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 3個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 3個入

    ニチフ
    469税込516
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
    仕様●シリーズ:R14●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.472インチ●適合電線サイズmm2 Min:10.5mm2●適合電線サイズAWG Min:6AWG●スタッド径:1/4インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.058インチ●全長:1.083インチ●コード番号:490-3509アズワン品番65-7590-06
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)

    セメダイン(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
    用途1.プラスチック(ポリカーボネート・アクリル)と下地の取り合い目地に適しています。 例:ポリカーボネート製テラス屋根とアルミフレームの目地シール、アクリル板(看板・パネル)と金属枠のすき間充填、カーポート・風除室まわりの透明樹脂部のコーキング 2. 金属・ガラス・タイルなどと下地の取り合い目地に適しています。 例:ガルバリウム鋼板・フッ素鋼板パネル、室内外のガラスまわりの防水シール 3.防カビ性・低臭性が求められる設備・機器まわりのシールに適しています。 例:洗面化粧台・キッチン・水回り設備のすき間シール仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業

    ニッケル端子(NHR型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
    種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から112日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ウッドビーズ トーホー

    ウッドビーズ

    トーホー(3件のレビュー)
    389税込428
    1袋(40個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ60

    モノタロウ(27件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。販売区分業務用
  • スマートラック キタジマ

    スマートラック

    キタジマ(40件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
    総耐荷重(kg)80
  • SR14アダプタ 清水製作所[継手]

    SR14アダプタ

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • 耐切創腕カバー TRUSCO

    耐切創腕カバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
    用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9750材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4黒杢サイズフリー質量(g)50幅(cm)10長さ(cm)31.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
  • マスターリングゲージ 測範社

    マスターリングゲージ

    測範社
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 室内錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)

    室内錠 ステンレス円筒錠

    WAKI(和気産業)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25.4ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス取手握り玉バックセット(mm)60
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
関連キーワード
...