1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC
保護構造IP50
耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間
検出方式透過型
周波数(kHz)2
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC5~24
保護等級IP50
負荷電圧(V)≦30DC
光源赤外LED
応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下
消費電流(mA)30以下
使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃
保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路
応差の距離≦0.05mm
検出物体不透明体
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm
使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC
動作モードライトオン/ダークオン
耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間
取得規格CE、UKCA、EAC
絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)
負荷電流(mA)100以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB) (0.55MB)
耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回
光源(発光波長)940nm
残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
SKULL RESOUND骨伝導BLTイヤホンは、骨を通じて音を伝えるイヤホンです。耳をふさがず、周囲の音も聞こえる安全性があります。また、防水・防塵性能があり、スポーツやランニングなどのアクティビティに最適です。
付属品専用充電ケーブル×1個、サイレントイヤーピース×1set、取扱説明書兼保証書
質量(g)24.6
防塵防水性能IP68
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)本体:2
連続再生時間9H
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5.3
ドライバーユニット(Φmm)Φ17×10
対応コーデックSBC AAC
対応プロファイルHFP HSP AVRCP A2DP
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
超小型サイズ。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。Light ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz
保護構造IP50
検出方式透過型
接続方式配線引出型
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC5~24
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE、UL、UKCA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB) (0.4MB)
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
USB-C EPR充電ケーブル:Power Delivery 3.1 EPR(Extended Power Range)対応のUSB Type-Cケーブル。最大240Wで高性能USB-CノートPCやデバイスを急速充電。USB-C充電器、モバイルバッテリー、外付けUSB-Cハブなどに接続可能
USB-IF認証品:USB-Cホスト、および周辺機器への安定したPower Delivery出力を実現するE-markerチップを搭載したUSB Type-C充電ケーブル。信頼性の高いパフォーマンスと互換性を約束するUSB-IF認証取得
高品質の構造:10,000回以上の挿抜サイクルを通過したニッケルめっきコネクター、および120度の屈曲テストをクリアした30AWGワイヤー採用。アルミニウム編組シールドによりEMI保護を強化。耐久性の高いTPE被覆材使用。ハロゲンフリー、RoHS対応
用途16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、EPR充電を必要とするハイパワーノートパソコンに最適
ファイル転送やデバイス同期など、一般的な使用に適したUSB 2.0に対応
その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品
色ブラック
適合規格USB 2.0、Power Delivery 3.1 EPR
コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊コーティングにより油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67G 耐油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格)
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB)
ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ
材質本体、発光部、ベース:PC
消費電力(W)0.2/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋内
リード線0.75mm2×2 0.5m付
質量(g/m)90
RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ
材質本体、発光部、ベース:PC
消費電力(W)0.2/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋内
リード線0.75mm2×2 0.5m付
質量(g/m)90
RoHS指令(10物質対応)対応
油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格)
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.41MB)
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ
色【コード】クリア
消費電力(W)0.1/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋内用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc操作のモード:非対称取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1シリーズ:RE22 R1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc長さ:22.9mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
USB-C EPR充電ケーブル:Power Delivery 3.1 EPR(Extended Power Range)対応のUSB Type-Cケーブル。最大240Wの電力を高機能USB-Cノートパソコンやデバイスへ供給。USB-C充電器またはハブへの接続に理想的。データおよび240Wの電力仕様が一目で識別できるコネクターマーキング。USB-IF認証品:USB-Cホスト、および周辺機器への安定したPower Delivery出力を実現するE-markerチップを搭載したUSB Type-C充電ケーブル。信頼性の高いパフォーマンスと互換性を約束するUSB-IF認証取得。高品質の構造:10000回以上の挿抜サイクルを通過したニッケルめっきコネクター、および120度の屈曲テストをクリアした30AWGワイヤー採用。アルミニウム編組シールドによりEMI保護を強化。耐久性の高いTPE被覆材使用。ハロゲンフリー、RoHS対応
用途USB-C Power Delivery対応デバイス互換。16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、EPR充電を必要とするハイパワーノートパソコンに最適。ファイル転送やデバイス同期など、一般的な使用に適したUSB 2.0に対応。高出力USB-Cデバイスに最適。信頼性を保証するUSB-IF認証品
その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品
適合規格USB 2.0、Power Delivery 3.1 EPR
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
材質スチール(SWRM)、表面処理:クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。
形状1B
歯形並歯
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量 = 100nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥22
税込¥24
当日出荷
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123FLダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.7mm幅 = 1.7mm高さ = 0.9mmピーク逆電流 = 50μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色赤
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:50
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き170、静電容量1.0μF、インダクタンス4*2.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗R1:1.0M Ω*6<BR/>R2:2.2MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 32A。パッケージ/ケース = 5050。長さ = 13.2mm。奥行き = 12.9mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 13.2 x 12.9 x 6.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 2mΩ。シリーズ = IHLP-5050FD-01。コア材料 = 金属複合材。最大自己共振周波数 = 5MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。IHLP5050FD-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-5050FD-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050FD-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム
充電電流(A)最大3
シールドアルミマイラー箔によるEMI保護
データ転送速度最大480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
コネクタシールド付きRJ-45プラグ
シールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組
シース色空色
RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
コネクタシールド付きRJ-45プラグ
シールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組
シース色橙色
RoHS指令(10物質対応)対応
L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:最大60W/3AのPower Deliveryに対応し、USBポートまたはQuick Charge対応ポート/電源アダプタからの急速充電が可能。USB-Cデバイスの充電同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。USB-Cポートおよび18W/30W/45W/60Wの充電器で使用可能。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム
シールドアルミマイラー箔によるEMI保護
最大出力電力(W)最大60
データ転送速度最大480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
USB-C EPR 充電ケーブル:最大240WのPower Delivery 3.1 EPRに対応、頑丈で柔軟なUSB-Cケーブル。高性能ノートパソコンへの安定した充電を実現するために設計、コネクター部の性能表示により、簡単に識別可能。USB-IF規格準拠:USB-Cホストおよび周辺機器に対して安全かつ安定したPower Delivery出力を提供するE-markerチップ搭載急速充電ケーブル。USB-Cホストおよび周辺機器への安定した電力供給を実現。高品質構造:柔軟性に優れたシリコン内層とタフな使用に耐えるナイロン編組外層の2層構造のUSB Type-Cケーブル。頻繁な±90度の屈曲にも対応した設計。2万回以上の挿抜に対応したニッケルめっきコネクターを採用。用途:USB-C Power Delivery対応デバイスと互換性あり。モバイル機器や16インチMacBook Pro/Max Mシリーズなどの高性能ノートパソコンの充電に理想的な高速充電USB Cケーブル。一般的なファイル転送/同期に対応するUSB 2.0に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,300
税込¥17,930
7日以内出荷
サイドカッタ335.18用インサート05サイズ、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
寸法S(mm)4.7
寸法LE(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)10
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。
材種IC902
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ