「r-8 スナップリング」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(10個)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(2個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(10個)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(2個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

大陽ステンレススプリングC形止め輪 軸用(ステンレス)
材質ステンレス 形状軸用C形止め輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スナップリング
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoMLS415R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MRS75-503 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、CSH-94-2 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.9、HNJ-1400S エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MS613EFR-M エンジン クランクシャフト部品_No.8、MSV615R2L(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.8、MSV615L(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.8、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA415R4C-125(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MRS90-500 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.8、MS200EA-M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.8、BSW-210-M エンジン クランクシャフト、ピストンなど
1個
49 税込54
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スナップリング
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoMSV415L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.8、CSH-94-2 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.6、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.53、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52、MS413CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.6、MSV615L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.45、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.6、MSA413R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.8、MS511RC-M エンジン キャブレータ部品_No.51、MS413CAS-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.6、MDC-130 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43など
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。 材質ばね用鋼(S65C相当)
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

商品の呼び径が適用する穴径になります。穴、長穴の中で部材を位置決めするときに円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)
1パック(55個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

商品の呼び径が適用する穴径になります。穴、長穴の中で部材を位置決めするときに円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ステンレス
1パック(17個)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Circlips(R)8>200mmの場合。 ピアノ線の先端:高い耐歪み性。 10°の角度の付いた長い先端:最適なサークリップを保持します。 識別カラーコード:時間を節約します。 滑り止め花崗岩PVCのグリップ。
用途スナップリングプライヤー 質量(g)250
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型) 日東工器 動画あり
一回の接続で複数の配管を同時に接続。 自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。
用途複数配管用(自動) 流体空気・水・作動油 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)7.0 材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチカプラ MAS型 ソケット(スナップリング固定型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動) 流体空気・水・作動油 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)7.0 材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。キーホルダーとして。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。
1個
459 税込505
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●適応車種:CB400SS NC41 、 CBR250/R MC14/MC17 、 CB750F RC04 FZ/FA●キット内容:オイルシールFOH-08、ダストシールFDY-01、スナップリングSR-FF14、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り
用途●対応純正品番:オイルシール91255-434-013、ダストシール91254-434-003、スナップリング51447-KL4-951、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
1個
2,798 税込3,078
15日以内出荷

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付属品袋ナット×2、ワッシャー・スナップリングなし タイプカセットジョイントタイプ:CJ-C7000-5
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)