細かい手元作業を快適にする。
溶接時に遮光、カバープレートを併用して使用。
色無色透明
材質ポリカーボネート
スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX
寸法(mm)約108×52×4
質量(g)20
適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
色透明
材質(レンズ)ポリカーボネイト
寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2
仕様ポリカーボネイト
寸法(mm)約108×約51×約2
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
ANSI 規格品の拡大プレート
遮光プレートと併用して手元を大きく見せる拡大プレートです。
細かな溶接作業を快適に
ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!※遮光プレートの内側に装着してください。
見える!老眼でお悩みの溶接作業者におすすめです!
溶接部位が大きく見えるため作業効率がUP!
遮光ガラスと合わせて装着することで溶接個所が拡大され大変見やすくなります。
材質ポリカーボネイト
寸法(幅W×高さH)(mm)106×50
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5
寸法(mm)50×105
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
レンズフレネルレンズ
遮光プレートの後ろにセットし溶接個所を大きく見るためのプレートです。
質量(g)20
レンズポリカーボネイト平面
サイズ(mm)50×105
スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色黒
機能つる伸縮可
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカハードコート
調整機能長さ調整可
DIN規格品
色グリーン
仕様DIN規格品
材質ガラス
厚さ(mm)2.5~2.9
寸法(mm)50×105
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
コンパクト設計により、取り付けが容易。
内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。
分解することなく空気圧の調整が可能。
ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ
最大ストローク(mm)267
取付ピッチ(mm)379
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類自動溶接遮光面
付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)240×305×207
電源単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)528
遮光度#9~#13
視野98×44mm
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
コスト重視の低価格タイプです。
傷に強いです。
遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。
材質/仕上ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3
適合機種HS、TPW-T、TPW-K
EB-300PWシリーズに拡大プレー取付アダプタです。別売の拡大プレート【1.5度(P-567)/2.0度(P-568)/2.5度(P-569)】が取付可能です。
用途最近手元が見えにくくなってきたという方にオススメします。
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
カラーガラスがおしゃれな耐熱マグカップ。耐熱ガラスを使用しているので匂い移りしにくく、コーヒーや紅茶などの香りや風味を楽しめます。電子レンジ対応。食洗機対応。熱湯OK。(※耐熱温度内でご使用下さい。)スタッキング可能なのでコンパクトに収納できます。
材質耐熱ガラス
質量(g)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×8.5×9
満水容量(mL)約335
温度差(℃)耐熱:120
電子レンジでも使える耐熱カップ。
電子レンジでも使える耐熱カップ。
仕様●カラー:レッド●サイズ:7.9Φ×10.7×9.9Hcm●容量:350mL●材質:ポリプロピレン
アズワン品番67-9133-82
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
ストロー飲みの練習ができるマグです
幅(mm)125
高さ(mm)100
質量(g)75
奥行(mm)90
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
真空断熱構造による優れた保温・保冷性能
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
寸法(mm)67×67×180
色レッド
容量(mL)350
質量(g)220
保温効力(℃)58以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
適合本体アイボーグアルファ
1袋(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::49g●危険領域:なし●範囲:31 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:Mini R3●ヘッド直径:19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。
種類手持ち面
トラスコ品番484-7644
適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等
材質ポリカーボネート
質量(g)42
電源太陽電池
寸法(縦×横)(mm)51×108
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)。磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用。
厚さ(mm)9.3
吸着力(N)88.25
外径(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。
外径(Φmm)45
アクリア スリムマグR・おでかけミルクボトルステップアップパーツ・2WAYステンレススリムマグ用のストローパーツです。
幅(mm)0
高さ(mm)0
質量(g)20
奥行(mm)0
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
スマートマグ・アクリア スリムマグR・おでかけミルクボトルステップアップパーツ・2WAYステンレススリムマグ用のパッキンです。
幅(mm)50
高さ(mm)16
質量(g)4
奥行(mm)50
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
限定デザインモデルの「ジェニオ エス シェア」新色モカローズと、 手書きメッセージが書ける専用スターバックスRガラスマグとペンで、 おうちでもスターバックスの体験を家族と、大切な人と、楽しめます。
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
下敷きのように薄く軽いので携帯用に非常に便利なシート状のルーペです。
プレス成型で製造している為画像も鮮明です。(テンプレートルーペのみインジェクション成型)
フレネルレンズ、またはフレスネルレンズとも言います。
フックもしくはマグネットで設置が可能なロールスクリーン
用途スチールラックやマグネット使用可能な場所の目隠しとして使えるロールスクリーン
幅(mm)450、600、750、900、1200
色Herringbone、Begie、Green、Blue、Chocolate、Dark grey
高さ(mm)1800
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)450、600、750、900、1200
関連資料説明書1(0.51MB) 説明書2(0.58MB) 説明書3(0.45MB) 色柄見本(0.88MB)
サービス分類オーダー・加工
WILLCOOK PACKABLE、WILLCOOK HO-ONⅡ、WILLTEX(R)防寒ジャケット専用コンマグ。バッグ裏側の接点にコントロールマグケーブルを取り付けて、USBケーブルにモバイルバッテリー(市販やお手持ちのもの)を接続して利用します。操作は、手動でボタンを押すだけで、4段階の温度を調節できます。
対応商品WILLCOOK PACKABLE、WILLCOOK HO-ONⅡ、WILLTEX(R)防寒ジャケット
1本
¥2,273
税込¥2,500
5日以内出荷
マグネットが付くスチール壁面に簡単取り付けの調味料ストッカーラック。
棚はフラット設計で取り出しやすい構造です。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
寸法(mm)約185×120×H85
色ホワイト
質量(g)約380
内寸(mm)約180×118
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
差込角(sq.)3/8インチSQ
二面幅(mm)8、10、12、13、14
寸法(mm)8、10、12、13、14
全長(mm)63
1セット(5個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
寸法(mm)約500×140×H120
色ホワイト
質量(g)約1800
内寸(mm)棚:約500×130
1個(1個)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケット。
マグネット式。
差込角(sq.)3/8
寸法(mm)16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ