適合車種YAMAHA、YZF R1 (2015-2020)
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、YZF R1 (2015-2020)
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、YZF R1 (2015-2020)
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、YZF R1 (2015-2020)
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、YZF R1 (2015-2020)
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
タイプ中慣性
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
こんなお得な商品も!

マイクロスイッチ
モノタロウ
¥699
税込¥769
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
最も一般的に使用されているタイプ
有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶
規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000
感度2
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
保護構造IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)12以下
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下
漏れ電流(mA)12以下
周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)1以上(平均値は3
スリット幅(mm)5
発光波長(nm)ピーク:690
光源(発光波長)GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)0.025以下
発光方式直流光
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
適合車種YAMAHA YZF R1 - R1M (2015-2019)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。
材質軟質塩ビ
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
使用周囲温度(℃)-20~70
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Yzf R1/R1-M 2017/20 E4 Homologated スリッポンエキゾースト M3 Inox
適合車種YAMAHA YZF R1-R1-M (2017-2020)
1個
¥78,980
税込¥86,878
36日以内出荷
材質セルロース100%
寸法(mm)150×150
アズワン品番66-0022-84
1袋(150枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
適合車種YAMAHA YZF R1-R1-M (2015-2016)
1個
¥74,980
税込¥82,478
36日以内出荷
適合車種YAMAHA YZF R1-R1-M (2017-2020)
1個
¥74,980
税込¥82,478
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Yzf R1/R1-M 2015-16 E3 Homologated スリッポンエキゾースト M3 Inox
適合車種YAMAHA YZF R1-R1-M (2015-2016)
1個
¥78,980
税込¥86,878
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Yzf R1/R1-M 2015-16 E3 レーシング スリッポンエキゾースト M3 Titanium Natural
適合車種YAMAHA YZF R1-R1-M (2015-2016)
1個
¥96,980
税込¥106,678
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Yzf R1/R1-M 2015-16 E3 レーシング スリッポンエキゾースト M3 Black Titanium
適合車種YAMAHA YZF R1-R1-M (2015-2016)
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Yzf R1/R1-M 2017/20 E4 レーシング スリッポンエキゾースト M3 Titanium Natural
適合車種YAMAHA YZF R1-R1-M (2017-2020)
1個
¥96,980
税込¥106,678
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Yzf R1/R1-M 2017/20 E4 レーシング スリッポンエキゾースト M3 Black Titanium
適合車種YAMAHA YZF R1-R1-M (2017-2020)
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Yzf R1/R1-M 2015-16 E3 Homologated スリッポンエキゾースト M3 Titanium Natural
適合車種YAMAHA YZF R1-R1-M (2015-2016)
1個
¥99,980
税込¥109,978
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Yzf R1/R1-M 2015-16 E3 Homologated スリッポンエキゾースト M3 Black Titanium
適合車種YAMAHA YZF R1-R1-M (2015-2016)
1個
¥119,800
税込¥131,780
36日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
適合車種Yamaha YZF-R1 (2015-2019) YZF-R1 M (2015-2019)
1個
¥77,980
税込¥85,778
36日以内出荷
材質投・受光部:ポリカーボネート(PC)
保護構造IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
消費電流(mA)15以下
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)
保護回路負荷短絡保護
耐振動(耐久)10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)
耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回
使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子赤外LED
応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)
動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備
表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード)
周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)
応差0.025mm以下
スリット幅(mm)5
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)
発光方式直流光
仕様配線あり
形状丸形
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
強い電石機能は半永久的に持続します。
不織布でありながら数度の洗濯にも耐えます。
頭頂部のメッシュが蒸れを防ぎます。
電気分極を持つ超極細繊維で毛髪はもちろん、微細な煙の粒子や細菌までをもキャッチします。
色ホワイト
仕様頭部メッシュタイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ