カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●分離式:あり
奥行(mm)6.7
シリーズR1S
定格電力(W)1
出力電圧(V)3.3 dc
入力電圧(V)3.3 dc
出力電流(mA)300
入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 8
実装タイプ表面実装
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±15%
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1セット(40個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●分離式:あり
奥行(mm)6.7
シリーズR1S
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 8
実装タイプ表面実装
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.12
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67
仕様分離式:あり
幅(mm)10.7
シリーズR1S
定格電力(W)1
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.15
絶縁電圧(kV)3 dc
出力数1
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
最も一般的に使用されているタイプ
有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶
規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000
感度2
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
8レーン:64ml(1レーン:8ml)。マイクロプレート形状の8レーンリザーバー。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:64ml(1レーン:8ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x15.0mm●色:クリア
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質SUS304
形状ヘルール
ホイル紙に、2種類のリボンを挟んだ豪華なシールです。高級感のあるギフトにもよく合います。ラッピングの大きさによりシールのサイズをお選びいただけます。
材質紙
仕様サテン・シャインリボン付
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。
材質軟質塩ビ
タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ
種類サーボドライバ
電源交流
通信方式EtherCAT通信タイプ
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃
防水性防滴加工済
樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質スチロール樹脂
外形寸法(mm)(A1×A2)95×435
ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420
開口寸法(mm)C1×C2:71×398
奥行(mm)14
有効換気面積(cm2)55
色ミルキーホワイト
付属品ビス付き
仕様スライド式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔
材質スチロール樹脂
付属品ビス付き
種類角型ガラリ
片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。
芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。
質量(kg)0.2
寸法(m)128×130×147
スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
全長(mm)38
材質超硬
サイズΦ3.0×2m/m×90°
刃径(Φmm)3
1本
¥1,598
税込¥1,758
12日以内出荷
プロ用から家庭用まで対応できるオールラウンドの保管棚です。棚はメッシュ構造で強度が高く、スリーブを移動させれば棚位置変更が可能となります。ステンレスを使用しており、衛生的であらゆる物の保管に最適です。
香しい表情漂う、味わい深い意匠。生き生きと息づく様を残し、表情豊かな杢目、色の濃淡や節などを存分に楽しめるフローリング。
用途捨貼り工法
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
取扱説明書(2.68MB)
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです。
用途自然給気用室外換気孔
材質ABS
種類ヤギリ
色ブラウン
付属品ビス付き
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番855-8559
形状ワンプッシュソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ガタつきの少ない仕切り板です。
トラスコ品番510-6401
厚さ(mm)1
寸法(奥行D×高さH)(mm)325×220
質量(kg/枚)0.3
入数1セット(13枚入)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])784[80]
形状Sトラップ
仕様ゴム栓式
上部をスルーホール穴に入れて半田付する事によって簡単に表面実装用のハイブリットIC等が作れます。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.7
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)グリーン
仕様組立式、アーム部:角パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
樹脂製ロングタイプの換気フードです。室内用にはロングレジスター(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室外換気孔
材質スチロール樹脂
外形寸法(mm)(A1×A2)95×444
ビスピッチ(mm)(B1×B2)70.5×434.5
開口寸法(mm)C1×C2:43×392
寸法(mm)出代:48
有効換気面積(cm2)105
色ミルキーホワイト
種類角型ガラリ
付属品ビス付き
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔
材質スチロール樹脂
種類角型ガラリ
付属品ビス付き
メガネの横の隙間から入る、光・雨・風などを完全にシャットアウトする、超高機能クリップオン偏光シリーズ。あらゆるメガネユーザーからのご要望にお応えして、遂に完成!
用途サイドガード仕様
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
寸法(mm)【片目レンズ】47×63(*サイドガード湾曲部まで)
フレームブラック(クリップ式)
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ13~14
取付板厚(mm)(引き棒)MAX24
取付ネジ径(引き棒)M12×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
ソケット、プラグともにストップバルブ機構を構築しているため離脱した時、流体が外部に洩れません。
外径、全長を極力抑えたコンパクト設計のため、取付け場所を取らないインライン設計です。
接続部形状に雌ねじ、フッ素樹脂ホース、塩ビブレードホースと豊富な接続機種が揃っているため、多様な用途に対応できます。
バルブ構造は従来の同一サイズのカプラより流量通過面積が大きく大流量バルブ構造。
材質ステンレス製(SUS304)
材質(ゴムシール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)2.5
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
形状Sトラップ
仕様ゴム栓式
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(直径28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー
質量(g)52
サイズ(mm)長さ200×先端+首長95
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ