349件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 材質(ナット)C3771 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


共栄プラスチック防犯・ガレージミラー 300R
エコ商品
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。 死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)240 曲面R(mm)300 仕様クリップ付き 材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチック防犯・ガレージミラー 120R
エコ商品
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。 死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)240 曲面R(mm)120 仕様クリップ付き 材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東尾メックR(れいわ)おっぞん エルボ
エコ商品
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状エルボ 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 再生紙使用マーク適合
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。 ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。 ダブルレンズ仕様のハイスペックモデルで、ワンタッチ長さ調整SRベルトを採用しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 レンズペトロイド-AFα(くもり止めダブルレンズ) 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番470-3804 質量(g)120 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 加工硬化処理、防曇 材質(フレーム)軟質ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)織りゴム 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ルネセイコウ鞍馬チェアR(フットレスト付)
エコ商品
鞍型形状の座面は脚を広げて座るので、重心が安定します。素材は防水性に優れ、グリップ力のあるインテグラルスキンウレタンです。 長時間の作業時、作業に合わせて座面が動くので作業者の負担軽減に効果があります。 作業台に合わせて最適な座高さを得ることが出来ます。
材質インテグラルスキンウレタン、スチール 質量(kg)8.2 ブラックブラック 耐荷重(kg)80 背もたれなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×525~715 高さ調節 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
23,980 税込26,378
欠品中

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状テストプラグ 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状径違いソケット 使用流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ノートムーミン学習帳 こくご 18マスR
エコ商品
個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。
サイズセミB5(学用3号) 質量(g)125 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 枚数30枚 白色度(%)70 18マス・12mmマス(18×12)リーダー入 古紙配合率(%)100 対象小学2年生、小学3年生、小学4年生 グリーン購入法適合 製本糸綴じ 科目国語 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
169 税込186
翌々日出荷

高性能ダブルレンズ仕様で防曇性能UP フィット感の良いシリコーンフレーム フレーム材質に肌に優しいシリコーンを採用し、フィット感の良いモデル。 ダブルレンズ仕様でさらにくもり止め性能UP。
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 材質フレーム/シリコーン(ベンチレータ―付)レンズ/ポリカーボネート 質量(g)123 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×85×95 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

1個
429 税込472
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動く椅子が健康をサポート360°に約7°スイング。集中力と健康の為のオフィスワークの立ち作業に最適です。半立ちの作業がしやすいよう、座面の高さは540mm~780mmで調整できます。(フットレスト付き)
材質ポリエステル/スチールパイプ 質量(kg)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×540~780 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツイストスツールラフレシア3R(フットレスト付) ルネセイコウ 動画あり
ユラユラ揺れる新感覚の座り心地。 座面の生地をドライメッシュ生地にすることで通気を良くし、それまで花をイメージさせるために付けていた中央部のボタンを取、くぼみをなくすことにより中央部のクッション性が向上し、さらにフカフカな座り心地となりました。 スイング機能により座った上での行動半径が広がります。
材質ポリエステル、スチールパイプ 質量(kg)6.8 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×495~685 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

山本光学SR用スペアベルト
エコ商品
■対応製品:930XED、YG-6100-RCL、YG-931D-R、YG-5150-R
種別替えベルト RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 幅(mm)500 高さ(mm)45 質量(kg)5.4 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 仕様常夜灯あり、調光器不可 長さ(mm)500 取付方式簡易取付型 再生紙使用マーク適合
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2 消費電力(W)5.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に ホース長さ(m)20、給水:1 材質(ホース)PVC 仕様石目 カバーなし 種類水形:7 キャスターなし 材質(ノズル)ABS樹脂 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 再生紙使用マーク適合
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293F LEDダウンライト
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色温白色
1台
特価
2,511 税込2,762
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293C LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色温白色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 樹脂 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 調色の可否
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 非調光
エコ商品
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 反射板 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50
エコ商品
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です
仕様調光器不可 質量(kg)0.3 消費電力(W)6.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293D LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 再生紙使用マーク適合
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 タイプ4000lmタイプ 明るさFLR40W×2灯相当 本体アルミ、樹脂 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 皮相電力(VA)29(100V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 取付場所天井専用 電圧(V)100 消費電力(W)27.6 光束(Lm)3630 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 調光・調色
エコ商品
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 樹脂 反射板 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 本体アルミ、樹脂 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所天井専用 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 再生紙使用マーク適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

モダンフォルムのしっかりボディー。 大容量のホースドラム。 防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に 仕様石目 カバーなし 種類水形:6 キャスターなし 材質(ノズル)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)