468件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 全長(mm)14.4 適合電線(mm2)Max1.65 絶縁方式非絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max16 スタッド径3.5mm
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
418 税込460
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い ブルー透明/イメージライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1個ほか
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等) ブルー 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)0~1.0 使用流体空気
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

タイテックスHSS センタードリル DIN332R Φ1.25
エコ商品
トラスコ品番228-2981 RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)1.25
1本
1,398 税込1,538
9日以内出荷

1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


強度もあり、作業性の良いロープです。
用途荷役の固定・結束・引張り作業に!! 仕様両端輪加工 折径20cm 折径(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 編数4回
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界初3WAY取り付け方法と光沢と反射防止両対応! パソコン用マグネット式覗き見防止プライバシーフィルター
用途パソコンセキュリティ対策に。覗き見防止に。GIGAスクールに。通勤通学用に。 付属品固定タブ、マグネットシール、両面テープ、液晶用クロス 取付マグネット 対応機種汎用 取付け方法マグネット 反射率(%)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率35~40% のぞき見防止 反射防止
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式315E自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式320E自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大日商だんだんドリル
エコ商品
材質コバルトハイス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器 仕様一点表示タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)中継用ソケット
エコ商品
OP-1シリーズとの組合せで電線を中継する事が出来ます。
適合電線AWG26より細い物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

阪上製作所SDRバイトンスクレーパ
エコ商品
材質RF 905 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JAPPY丸形端子(R型)
エコ商品
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片扉 寸法C1(mm)142 設置場所屋外用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

報商製作所籐カゴ
エコ商品
籐カゴです。
主材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弘進ゴムCRエレハントカフス
エコ商品
適合ホース:エレハントホースE型、透明エレハントホースE型、エレハントホース難燃・耐油型
用途難燃性(自己消火性あり)があります。材質:CR(クロロプレンゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(1000個)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

車輪(ウレタン車輪) 439E-UR ハンマーキャスター CADデータあり
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP54 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
形状固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 型式320ER固定車 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 取付基板鉄製2.3mm
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

関連キーワード