スカートやパンツなど筒状の衣服のアイロンがけに便利な足の付いたアイロン台(仕上げ馬)です。
衣服の細かな部分、スラックスの割縫いの小股の部分、ジャケットの縫い目など弾力が強くてアイロンのかかりにくい素材のアイロン台として大変便利です。
質量(kg)約1.7
寸法(cm)約57×12.5×H17
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
用途鍵の入替えや保管、ソートに
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質高速度鋼(HSS)
刃形ストレート
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ巻物
粘着剤なし
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906
RoHS指令(10物質対応)対応
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
材質SWP-A
使用可能回数100万回
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
刃径公差(mm)0~+0.005
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
材質銅
直径(Φmm)20.6
呼び径(B)1/2B
仕上クロムメッキ
呼び径(A)13
RoHS指令(10物質対応)対応
貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
仕様10点表示タイプ
寸法(mm)W55×18
精度±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。
不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。
接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)
反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、
半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、
通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。
機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、
ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。
生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、
コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。
保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。
寸法(mm)W32×12
寸法(幅W×高さH)(mm)32×12
表示6点表示
精度(%)±1
変色白→黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
主な用途万能用(多用途)
ローラー径(Φmm)20
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)直刃
食付角(°)45
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180
仕様空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答)
適合TR-71wf
材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線
測定範囲(℃)-60~155
ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)
温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)
防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型
アズワン品番6-9183-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。
形状リング型
着磁パターン厚さ方向着磁
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。
高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。
付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。
作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。
防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性
弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。
主成分ポリウレタン樹脂
使用場所屋内外兼用
特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久
塗布面積(m2/缶)42~53
主な用途木部、コンクリート、鉄部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)(期待)8~10
危険物の性状非水溶性
貼っておくだけで表面温度を記録
接近しにくい箇所の測定が可能
水,ガス,薬品などの影響を受けない
不可逆なので確実な永久記録
常時監視することなく温度把握
製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
寸法(mm)55×18
表示10点表示
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
材質超硬超微粒子
シャンクストレートシャンク
コーティングPurpleコーティング
刃形スパイラル
被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
アルミダイキャスト製の脚を使用したデザイン性の高い脚付きボードです。
片面は映写投影ボードになっています。
トラスコ品番119-7660
セット内容マーカー、イレーザー、マグネット画鋲
材質脚部:スチール楕円パイプ焼付塗装、ボード枠:アルミ、表面材:スチールホワイト鋼板
質量(kg)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1306×630×1799
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ