カテゴリ
- バイク部品(246)
- 農業機械(240)
- パソコン/周辺機器(80)
- 切削工具(27)
- 測定用品(20)
- 自動車補修部品(19)
- 制御機器(14)
- 電気材料(14)
- タイヤ・足回り(12)
- 電動工具(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 作業工具(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- メカニカル部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- バッテリー・電装(6)
- カー用品(5)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク純正部品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(240)
- brembo(64)
- メディアカバーマーケット(59)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(41)
- DAYTONA(デイトナ)(35)
- R&G RACING PRODUCTS(27)
- 第一計器(17)
- StarTech.com(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- AFAM(アファム)(9)
- 京セラ(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- SUNSTAR(サンスター)(7)
- NAKANO(7)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- FACOM(6)
- ATHENA(アテナ)(6)
- サンドビック(5)
- Goodyear(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r14-10」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(5個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(5個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥939税込¥1,0331箱(20個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
パイプソケット
MAC8(マックエイト)¥35,980税込¥39,5781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷片側に電線を取付けて御使用下さい。 ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
オーロラ Light
タカギ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ホース巻き取りハンドル付のハンガータイプのコンパクトリール。 ラティスや壁だけでなく、支柱にも取り付けられます。 散水ノズルは4タイプの水形切り替えが可能です。用途散水トラスコ品番835-9913カバーなし質量(g)1596キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281ホース長さ(m)10シャワー種類キリ、ストレート、ジョロ、シャワー巻取形式手動
メインブロック 隔壁レデューサー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷から翌々日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状隔壁レデューサタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)寸法A(mm)8.5使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXM
オーロラ LIGHT(BR)
タカギ¥4,498税込¥4,9481台当日出荷立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に幅(mm)211色ブラウン高さ(mm)281奥行(mm)217使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18
エースラインランプ
DNライティング¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から35日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能品種エースラインランプ
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。丸型端子(R14-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R14-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
アクアドリルEXフラット レギュラー
NACHI(不二越)¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から5日以内出荷穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
両丸キー(フリーレングス)S50C/14
セイキ製作所¥990税込¥1,0891個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)44~50高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)14高さh(mm)9面取c(mm)0.40~0.60
USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です精度±1.6% F.S精度(%)±1.6F.S.型式UST使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
波型ジェネレータ部品セット
マルツエレック¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷この部品セットは、CQ出版社が発刊するトランジスタ技術2014年10月号の特集記事に添って体験、学習を行うための商品です。特集記事に従って付属部品を、ブレッドボード等に組み立てることで、簡単なデジタル波形ジェネレータ(DDS)を製作することができます。
裸圧着端子 丸形端子(R形)
マリンテック¥199税込¥2191式6日以内出荷5.5SQから60SQまで幅広くラインナップ!。丸形端子R形小型機器から大電流配線まで対応。耐食性に優れたスズメッキ銅製丸形端子(R形)。確実な圧着接続式。接続機器に合わせてM8/M10の取付穴サイズをご用意。メーカー取り扱いケーブル5.5SQから60SQまで幅広く対応。用途に合わせてケーブルサイズとボルトサイズを選択可能!用途バッテリー・ソーラー・インバーター・船舶・車両など各種DC配線に幅広く使用可能
14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
ライトキャンバス横マチトート
MARKLESS STYLE¥6,298税込¥6,9281セット(10枚)7日以内出荷中身が透けず、印刷乗りも綺麗なことで大人気のライトキャンバスシリーズのトートバッグです。サイドには10cmの折りたたみマチが付いているので、スッキリした印象ながら収納力も抜群です。厚すぎず軽量な8ozはサブバッグにもピッタリです。サイズ(mm)本体/約W330×H390 持ち手/約W25×H460/折りたたみマチ/約100素材コットン
ライトキャンバスフラットバッグ(L)
MARKLESS STYLE¥3,798~税込¥4,178~1セット(10枚)7日以内出荷中身が透けず、印刷乗りも綺麗なことで大人気のライトキャンバスシリーズ。柔らかさと耐久性を兼ね備えた使い心地の良いフラットバッグです。Sサイズ~LLサイズまでご用意しており、Lサイズはハンドルの長さが500(mm)になり、。しっかり肩掛けがしやすいため荷物が多くても安心してご使用いただけます。A3も入るしっかりとしたサイズ感で、配布資料の多い展示会バッグとして。アーティスト物販としてなど、幅広い用途にご利用いただけます。サイズ(mm)本体/約W330×H390 持ち手/約W25×H500素材コットン
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
...