カテゴリ

  • バイク部品(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 農業機械(44)
  • 溶接用品(34)
  • 自動車純正部品(19)
  • 制御機器(16)
  • 切削工具(11)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 保管用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)

「r22-14」の検索結果

関連キーワード
377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(43件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1箱(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ランドリーパイプセット RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプセットRELIANCE(リラインス)(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
36,980税込40,678
1セット(100個)
当日出荷から10日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
6,598税込7,258特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(10本)
翌日出荷から6日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
ショップラック サカエショップラックサカエ
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
事務所にも店舗にもお使いいただける「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品コーナープレート8枚付、樹脂製ベースキャップホワイト材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)80棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)80
両丸キー(フリーレングス)S45C/22 セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/22セイキ製作所
2,631税込2,894
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー幅b(mm)22高さh(mm)14公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)75~85高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
(MR22)ランプ ユニット,コンビネーション,リヤ LH ミツビシ(MR22)ランプ ユニット,コンビネーション,リヤ LHミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR22)COV,F/FOG,L ミツビシ(MR22)COV,F/FOG,Lミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(MR22)ボデー,ヘッドランプ,LH ミツビシ(MR22)ボデー,ヘッドランプ,LHミツビシ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
(MR22)ランプ ユニット,コンビネーション,リヤ RH ミツビシ(MR22)ランプ ユニット,コンビネーション,リヤ RHミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MR22)マーク,MITSUBISHI ミツビシ(MR22)マーク,MITSUBISHIミツビシ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
(MR22)CLIP,DRIP M ミツビシ(MR22)CLIP,DRIP Mミツビシ
599税込659
1個
3日以内出荷
スーパーラック サカエスーパーラックサカエ
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
(MR22)ボデー,ヘッドランプ,RH ミツビシ(MR22)ボデー,ヘッドランプ,RHミツビシ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
(MR22)COV,F/FOG,R ミツビシ(MR22)COV,F/FOG,Rミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(MR22)MARK,CARISM ミツビシ(MR22)MARK,CARISMミツビシ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
(MR22)ランプ ユニット,フォグ,フロント RH ミツビシ(MR22)ランプ ユニット,フォグ,フロント RHミツビシ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
(MR22)ランプ ユニット,リヤ リッド ミツビシ(MR22)ランプ ユニット,リヤ リッドミツビシ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
(MR22)クリップ,ラジエータ グリル ミツビシ(MR22)クリップ,ラジエータ グリルミツビシ
369税込406
1個
4日以内出荷
(MR22)ランプ ユニット,フォグ,フロント LH ミツビシ(MR22)ランプ ユニット,フォグ,フロント LHミツビシ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
(MR22)マーク,スリーダイヤ ミツビシ(MR22)マーク,スリーダイヤミツビシ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
スーパーラック 3方コボレ止め棚板 サカエスーパーラック 3方コボレ止め棚板サカエ
119,800税込131,780
1枚
翌々日出荷
横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。
均等耐荷重(kg)(棚1連当り/棚板1枚当り)1000/150色(本体)アイボリー奥行(mm)600アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
スーパーキャスター付ラック(3方コボレ止め棚板・直進安定金具無し) サカエスーパーキャスター付ラック(3方コボレ止め棚板・直進安定金具無し)サカエ
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1500ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
ナット 4RR-22143-00 YAMAHA(ヤマハ)ナット 4RR-22143-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スーパーラック3方コボレ止め棚板 サカエスーパーラック3方コボレ止め棚板サカエ
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。
キャスターΦ100ゴム車均等耐荷重(kg)250/棚1連当り、150/棚板1段当り色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合中棚50mmピッチ段替え可能
1段ウォーム減速機22型 ベルポニー1段ウォーム減速機22型ベルポニー
55,900税込61,490
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
(12010)ピストン ニッサン(12010)ピストンニッサン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR 椿本チエイン椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR椿本チエイン
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
ウォームギヤ・静粛性・セルフロック性・一段減速で高い減速比を得られ、長手寸法を抑えた直交軸ギヤモータです。・静粛性、セルフロック性、堅牢な歯車構造など優れた特長を備えています。直交軸・高減速比・ウォームギヤを使用しているクローゼモータは直交軸・高減速比で、装置レイアウトのスペースセービングを実現します。・CSMA・CSMRシリーズは1段ウォームギヤで減速比1/60まで、HCMA・HCMRシリーズでは1段目ヘリカルギヤと2段目ウォームギヤとの組合せにより最大減速比1/300までを直交軸タイプで実現しました。コンパクト・CSMAシリーズではシンプルな構造によりモータの長手方向のコンパクト化を実現、HCMAシリーズでは1段目にヘリカルギヤを採用し、ウォームギヤの出力軸と入力軸とのオフセット量を低減、高さ方向のコンパクト化を実現しました。静粛運転・ウォームギヤなので、他の歯車機構に比べ非常になめらかで静粛な運転です。・ブレーキは静音タイプを使用しており、吸引時の耳障りな金属音がありません。優れた停止位置精度・他の歯車機構に比べてバックラッシが小さく、優れた停止位置精度が期待できます。高効率・減速比=1/10~1/60において、低減速比域(1/10~1/30)ではCSMA・CSMRシリーズで、高減速比域(1/40~1/60)ではHCMA・HCMRシリーズで高効率を実現しました。衝撃に強い・他の歯車機構に比べてウォームギヤは歯元強度が大きく、耐衝撃性に優れています。
極数4モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)据付方式標準据付
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-14シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-14シリーズコノエ
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1段ウォーム減速機22型脚付 ベルポニー1段ウォーム減速機22型脚付ベルポニー
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-14シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-14シリーズコノエ
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
Infineon IGBTドライバモジュール 3 A 24リードSSOP 24-Pin INFINEONInfineon IGBTドライバモジュール 3 A 24リードSSOP 24-PinINFINEON
35,980税込39,578
1セット(55個)
7日以内出荷
仕様ロジックタイプ = CMOS出力電流 = 3 A供給電圧 = 20Vピン数 = 24パッケージタイプ = 24リードSSOPnsドライバ数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-14シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-14シリーズコノエ
34,980税込38,478
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-14シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-14シリーズコノエ
34,980税込38,478
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。