カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,168)
  • 自動車純正部品(855)
  • 油圧機器・油圧ホース(643)
  • 配管・水廻り設備部材(636)
  • 測定用品(571)
  • メカニカル部品(500)
  • 農業機械(374)
  • FA担当者のオススメ新商品(357)
  • 切削工具(355)
  • 科学研究・開発用品(326)
  • 制御機器(309)
  • バイク純正部品(287)
  • バイク部品(282)
  • パソコン/周辺機器(102)
  • 自動車補修部品(89)
  • 空調・照明・電設資材(79)
  • 作業工具(68)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 電気材料(64)
  • 機構部品(44)
  • 物流用品(39)
  • バッテリー・電装(37)
  • 塗料(36)
  • カー用品(35)
  • 電動工具(33)
  • 作業服(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 家電(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 建築金物(22)
  • 空圧工具(21)
  • 事務用品(19)
  • 溶接用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • オフィス家具(14)
  • 医療(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 梱包用品(10)
  • 研磨材(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 保管用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • マスク(6)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「r3/8」の検索結果

8,443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN

    中間ニップル G3/8×R3/8

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • ワンタッチカプラー R3/8オネジ 八興

    ワンタッチカプラー R3/8オネジ

    八興(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6225材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)57.5質量(g)103最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合ねじR3/8適合流体空気
  • ハイコックソケット R3/8 千代田通商

    ハイコックソケット R3/8

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2932形状ソケット質量(g)73.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)53.6ソケットorプラグソケット寸法A(mm)60使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17ねじサイズ3/8接続ねじ種類R
  • L型R3/8 アズワン

    L型R3/8

    アズワン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
    種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
  • フリーアングルPタイプ R3/8 千代田通商

    フリーアングルPタイプ R3/8

    千代田通商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3414質量(g)52種類フリーアングル寸法L(mm)60.6有効断面積(mm2)25寸法A(mm)66.9二面幅H(mm)19ねじ径TR3/8
  • ニップル G3/8×R3/8 麻場

    ニップル G3/8×R3/8

    麻場
    699税込769
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8×オス R3/8
  • チューブフィッター メイルコネクター R3/8 アークランズ

    チューブフィッター メイルコネクター R3/8

    アークランズ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクターブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
  • フリーアングルMタイプ R3/8・R3/8 千代田通商

    フリーアングルMタイプ R3/8・R3/8

    千代田通商
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3413質量(g)62種類フリーアングル有効断面積(mm2)25寸法A(mm)57.8二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8
  • ハイコックニップル R3/8 千代田通商

    ハイコックニップル R3/8

    千代田通商
    379税込417
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2931形状ニップル質量(g)37.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)38.6寸法A(mm)45使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ3/8接続ねじ種類R
  • R3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン エスコ

    R3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425MB-83
  • R3/8" 雄ねじソケット(20型) エスコ

    R3/8" 雄ねじソケット(20型)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NB-3形状ソケット
  • T-2型AFHJT210R3/8 アズワン

    T-2型AFHJT210R3/8

    アズワン
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番2-774-03
  • 元用ボールコック G3/8×R3/8 麻場

    元用ボールコック G3/8×R3/8

    麻場
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG3/8×R3/8適合ホース径(Φmm)10
  • R3/8" 雄ねじプラグ(20型) エスコ

    R3/8" 雄ねじプラグ(20型)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NG-3形状プラグ
  • チューブフィッター エルボ R3/8 アークランズ

    チューブフィッター エルボ R3/8

    アークランズ
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
  • 元用ボールコック G1/4×R3/8 麻場

    元用ボールコック G1/4×R3/8

    麻場
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG1/4×R3/8適合ホース径(Φmm)8.5
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8

    高島計器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
  • メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8 千代田通商

    メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
    用途各種エア配管トラスコ品番342-0030材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R3/8使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製) エスコ

    R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。材質SUS316使用温度-196/600℃
  • メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8 千代田通商

    メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
  • R3/8"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R3/8"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-103
  • R3/8"(Φ6mm) スピードコントローラー エスコ

    R3/8"(Φ6mm) スピードコントローラー

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)6耐圧(MPa)1.5取付ねじR3/8使用流体圧縮空気
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6883材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-49ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10
  • R3/8"x 8mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R3/8"x 8mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-83形状ストレートユニオン
  • IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】 I-VALUE

    IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】

    I-VALUE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
  • 12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】 I-VALUE

    IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8

    アズワン
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2738アズワン品番67-6843-29
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8

    高島計器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8

    高島計器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケーズにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8

    高島計器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8

    高島計器
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
  • フリージョイント2 2WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 2WAY R3/8

    千代田通商
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3298質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)85寸法F(mm)40寸法E(mm)71寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)71寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
...