ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8 - 高島計器

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
外枠材質SUS
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
全10種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049076601476025472-4806WS A R3/8 100×0.25MPa0.0050.0~0.25
¥20,800
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
返品不可
049084301476216472-4795WS A R3/8 100×16MPa0.50.0~16
¥22,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
返品不可
049084911476116472-4815WS A R3/8 100×1.6MPa0.050.0~1.6
¥20,500
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
返品不可
049101281476110472-4813WS A R3/8 100×1MPa0.020.0~1
¥20,500
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
返品不可
049106971476225472-4824WS A R3/8 100×25MPa0.50.0~25
¥24,100
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
049108461476140472-4811WS A R3/8 100×4MPa0.10.0~4
¥20,500
¥16,980
¥18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
049108891476010472-4817WS A R3/8 100×0.1MPa0.0020.0~0.1
¥20,800
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
返品不可
049109411476210472-4820WS A R3/8 100×10MPa0.20.0~10
¥22,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
返品不可
049110021476160472-4794WS A R3/8 100×6MPa0.10.0~6
¥22,000
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
返品不可
049115711476016472-4823WS A R3/8 100×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥20,800
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする