高島計器
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、流体
外径(mm)
75
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04436490
1472116
472-6134
WS B R3/8 75×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04436612
1472140
472-6143
WS B R3/8 75×4MPa
0.1
0.0~4
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください