ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8

ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8 - 高島計器

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、流体
外径(mm)
75
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049069781472110472-6133WS B R3/8 75×1MPa0.020.0~1
¥17,200
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
049093401472216472-6140WS B R3/8 75×16MPa0.50.0~16
¥18,700
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
返品不可
049094711472060472-6142WS B R3/8 75×0.6MPa0.010.0~0.6
¥17,200
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
049097961472016472-6137WS B R3/8 75×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥17,500
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする