357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用 端子形状丸形 材質銅/スズメッキ 定格電圧(V)600
1袋(15個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

アメリカン電機圧着端子(R形) 銅線用
圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
種類裸圧着端子 規格RoHS対応 端子形状丸形(R形)
1セット(100個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
418 税込460
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1セット(50個)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

プロパン30%、ブタン70%の強力炎。 銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。 電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 仕様ねじ込み式 対応逆さ使用可 成分プロパン30%、ブタン70% トラスコ品番392-1794 質量(g)360 内容量(g)190 適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
1本(190g)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338 トラスコ品番376-0413 取付方式ねじ込み式 適合バーナロキシー400Lキット
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様成端方式:圧接接続 トラスコ品番799-9682 材質ポリカーボネート サテングレー 極数8極8心 使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
859 税込945
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)ハンドリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用 砥材A
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
アズワン品番64-8656-86
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断 刃高(mm)6.5 付属カラー(mm)22、20、25.4 穴径(Φmm)30.5 適合材コンクリート、ブロック、石材
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪上製作所SDRバイトンスクレーパ
エコ商品
材質RF 905 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用 適合材鉄・ステンレス 穴径(Φmm)25.4 仕様鉄・ステンレス兼用 適合電動工具低速型チップソー切断機 使用チップサーメット 切断能力(mm)ステンレス板6 切断能力(mm)鉄板10
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装) 使用温度範囲(℃)-30~150 ばねの種類強力ばね
1個
398 税込438
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 道路カッター用
用途アスファルト、コンクリートの切断 刃高(mm)6.5 穴径(Φmm)27 適合材アスファルト、コンクリート
1枚
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

関連キーワード