190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)




接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) シルバー タイプ単線対応タイプ
1セット(15個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10個)
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形 種類裸圧着端子 特性耐熱、耐食 最高使用温度(℃)300 材質(端子)ニッケル
1パック(100個)
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
RoHS
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)
RoHS
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

。JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R5.5●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.591インチ●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:5/16インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.037インチ●全長:1.102インチ●コード番号:490-3414 アズワン品番65-7590-11
1袋(5個)
539 税込593
7日以内出荷

1パック(100個)
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

垂れを出し入れが可能!2WAYで使える。高吸水繊維ベルオアシスで汗が垂れるのを防ぐ。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 頭囲(cm)55~59 材質ポリエステル100%(クールマックス)、指定外繊維(ベルオアシス) サイズフリーサイズ 質量(g)60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR5
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)

材質K10 刃長(mm)30 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル 全長L(mm)100 シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング シャンク径d(Φmm)6 刃長l1(mm)50
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 コーティングノンコート
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)45 全長L(mm)95 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)5.5 シャンク長l2(mm)38 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)10
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

にんじんペーストをビスケットではさんで、硬めに焼き上げました。
成分粗たんぱく質4.7%以上、粗脂肪6.2%以上、粗繊維4.2%以下、粗灰分2.0%以下、水分6.5%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×170(ヘッダー含む) カロリー(kcal)440 / 100g 原材料小麦粉、砂糖、油脂類、にんじんパウダー、リンゴジャム、コーンスターチ、乳清ホエイパウダー、穀物醗酵エキス、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム)、膨張剤、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、着色料(黄5、赤40)、保存料(デヒドロ酢酸ナトリウム) 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモット・チンチラ・デグー・リス・モモンガ・プレーリードッグ
1箱(65g)
239 税込263
4日以内出荷

にぎりやすいトリプルディンプル手すり。木ネジ1本で簡単組み立て。
材質タモ集成材/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600×600 握り径(Φmm)35 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エプロンがいらない超撥水入浴介助ウェア。 水をはじくのでエプロンなしでも入浴介助ができます。 ニットだからムレにくく通気性に優れています。
ネイビー 材質ポリエステル100%(エアトール撥水ニット) 性別男女兼用
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
37,900 税込41,690
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5907種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)






関連キーワード