カテゴリ

  • バイク純正部品(31)
  • 自動車純正部品(12)
  • オフィス家具(6)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-52」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 コクヨ

    キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体

    コクヨ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付き。マグネット付きなのでスチール製ボードに固定できすぐに使えます。また収納場所に困りません。
    用途3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比)仕様詰替式マグネットありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チェーン)SUS304相当
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • スロットローラー TMEHジャパン

    スロットローラー

    TMEHジャパン
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ASR-52×1個、滑車用ステー(GB-02)×1個、M0630W×1個、SN406×1個
  • 【オーダー】アルミ 平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】アルミ 平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,827税込2,010
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    板厚(mm)5.0~20.0材質A5052P形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • 1.2x5.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰) エスコ

    1.2x5.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)

    エスコ
    39,600税込43,560
    1個
    翌日出荷
    弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
    材質合成ゴムエスコ品番EA997RA-52厚さ(mm)約3質量(kg)22.5寸法(m)1.2×5
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
  • ラウドスリング Cobra 極東技研工業

    ラウドスリング Cobra

    極東技研工業
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
    使用温度範囲(℃)-40~100
  • 【オーダー】アルミ 平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】アルミ 平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプ

    ノーブランド
    2,434税込2,677
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    板厚(mm)5.0~20.0材質A5052P形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (31291)ステー,エンジンハーネス ホンダ

    (31291)ステー,エンジンハーネス

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • 大容量エアー式油圧ポンプ JTC

    大容量エアー式油圧ポンプ

    JTC
    76,050税込83,655
    1個
    5日以内出荷
    鈑金作業の省力化 使用ラム目安:1t~30t 70MPaの高油圧 無負荷オイル吐出量:850ml/min 1/4インチNPTチャックタイプ
    用途オイルタンク容量:1700cc 。内部リリーフ圧:70MPa 。エアー圧力:1MPa 。作動音:80dba 。ホース全長:1500mm 。サイズ:265x128x190mm 。自重:5.8kg
  • 大容量エアー式油圧ポンプ JTC

    大容量エアー式油圧ポンプ

    JTC
    76,050税込83,655
    1個
    5日以内出荷
    鈑金作業の省力化 使用ラム目安:1t~30t 70MPaの高油圧 無負荷オイル吐出量:850ml/min 3/8インチNPTチャックタイプ ブラックホークに対応
    用途オイルタンク容量:1700cc 。内部リリーフ圧:70MPa 。エアー圧力:1MPa 。作動音:80dba 。ホース全長:1500mm 。サイズ:265x128x190mm 。自重:5.8kg
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-52Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-52Z

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)52ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>

    ダイヤトレンド
    12,820税込14,102
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-52AZ) SMC

    CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-52AZ)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)52形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>

    ダイヤトレンド
    14,270税込15,697
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • LEDデスクライト クランプ式 幅52cm Ra97 45分タイマー機能 コイズミファニテック

    LEDデスクライト クランプ式 幅52cm Ra97 45分タイマー機能

    コイズミファニテック
    25,980税込28,578
    1台
    11日以内出荷から12日以内出荷
    高演色性LED素子「SunLike」搭載 自然光に近い光のLEDデスクライト
    用途ライトアーム長さ(mm)320(上アーム)、367(下アーム)セード寸法(mm)520主材質灯体:ABS樹脂、アーム:鋼鉄 アルミニウムアーム角度調整エコロジー商品省エネ
  • EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°) ホッティーポリマー

    EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)

    ホッティーポリマー
    69,980税込76,978
    1箱(100m×1巻)ほか
    32日以内出荷
    材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>詰め替え コクヨ

    キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>詰め替え

    コクヨ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付き
    用途3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比)マグネットあり繰り返し・詰め替え対応
  • EXマフラーガスケット K.Pガスケット

    EXマフラーガスケット

    K.Pガスケット
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
    メーカースズキ
  • 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO

    2山先端金具(Y先)ピン付

    ParkerTAIYO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • まとめ買い キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり TRUSCO

    まとめ買い キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1パック(10個)
    当日出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用。トラスコ品番691-7032材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール厚さ(mm)7.9吸着力(N)156.91外径(mm)51.5穴径(mm)4.9表面磁束密度(T)0.196
  • 電動丸鋸セット エスコ

    電動丸鋸セット

    エスコ
    15,900税込17,490
    1セット
    翌日出荷
    付属品ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)、替カーボンブラシEA813RA-14、収納ケース、中皿用仕切り板各1個付
  • Φ165mm 電動丸鋸 エスコ

    Φ165mm 電動丸鋸

    エスコ
    13,000税込14,300
    1台
    翌日出荷
    バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
    仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
  • CoroMill(R) 300 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) 300 正面フライスカッター

    サンドビック
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
  • (D52G-)サイド ガーニッシュ'A'(R) MAZDA(マツダ)

    (D52G-)サイド ガーニッシュ'A'(R)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • (37820)ECU (リライタブル) ホンダ

    (37820)ECU (リライタブル)

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • (5757)ガーニッシュ,リヤ ドア ミツビシ

    (5757)ガーニッシュ,リヤ ドア

    ミツビシ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • クッション ミラー 56525-17K00 スズキ

    クッション ミラー 56525-17K00

    スズキ
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
  • フェンスAA(木調) YT1型 (T-12) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YT1型 (T-12)

    TOEX(LIXIL)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-12
  • 裁断機 ローラーカッター 552型 ダーレー

    裁断機 ローラーカッター 552型

    ダーレー
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッターです。 普通紙約10枚を一発裁断できます。 紙以外でもフィルムなどもきれいにカットできます。 操作は簡単で、用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで、天地両サイドどちらからでもカットできます。 新しくなったツインアームでより安定するため一層スムーズにカットできます。 上下にあるスケールバーでどちらに合わせても直角に近いカットが可能になります。 替刃の交換がより簡単になりました。
    用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に。トラスコ品番207-3203セット内容ローラーカッター刃ユニット全長(mm)705質量(kg)3.6高さ(mm)80奥行(mm)360アズワン品番64-8321-19適合替刃00650寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)705×360×80