7,875件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)100 質量(kg)18 荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)1120~1520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

自然の温もりを感じる木製ハンドルを使用。 レンズは透明度が高くより鮮明に文字を拡大する高級白ガラスを使用。
材質(レンズ)高級白ガラス
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)楽太郎
仕様組立品 材質(本体)アルミ合金
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20枚)
3,366 税込3,703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。 材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)ロケートリングLRA
エコ商品
材質S45C 硬度- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨天時の水滴を瞬間吸収します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E1110047)6歩で、90%以上の土砂を除去します。
用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ) 材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC) 仕様裏地付 厚さ(mm)8
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コイルが太く、耐久性の高いマットです。 耐油性もあるので、工場内でも使用できます。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。
用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。 仕様裏地無し
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャッチした土砂が床に落ちません。 アウトドア、インドア共用です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.940119)。
用途通行量の少ないビルや店舗に。 グレー
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiAlN 刃形ストレート
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

さわやかさ溢れるオシャレレンジ台! 食器はもちろん、炊飯器やレンジがコンパクトに収まるので、省スペースにピッタリ。鮮やかな木目を、シンプルなホワイトスチールが引き立たせます。
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。 材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC 質量(kg)38 ホワイトオーク 表面処理フレーム:粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×118
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)18 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RA-9.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9 表面処理TiNコート
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET890235)ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分を吸収します。乾燥時間も短く、常設のインドアマットや雨天対策マットとしても使用できます。
用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ) 材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC) グレー 仕様裏地付 厚さ(mm)8
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 基本
エコ商品
デザインにこだわったDRスチールラック基本セット。 オールスチール製で1段あたり耐荷重200kg(等分布)。 ボルトレスにより組立・分解も簡単。 片側の支柱を利用し増連が可能。 安全に配慮したコーナーキャップ付き。
材質スチール 奥行(mm)450 棚ピッチ(mm)25 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)200
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS8-40~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)40 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ8-4 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS8-10R~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)10 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA1~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)


ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA3~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA2 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワDRスチールラック 基本
エコ商品
デザインにこだわったDRスチールラック基本セット。オールスチール製で1段あたり耐荷重200kg(等分布)。ボルトレスにより組立・分解も簡単。片側の支柱を利用し増連が可能。安全に配慮したコーナーキャップ付き。
材質スチール タイプ単体 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)200 棚ピッチ(mm)25 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)200
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190° シリンダ内径(Φmm)18 サイズ20 クッションショックアブソーバ 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 使用流体空気
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA50~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190° シリンダ内径(Φmm)15 サイズ10 クッションショックアブソーバ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6 使用流体空気
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA1 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

初めてのラフィング採用で、切削抵抗が30%~50%もダウン。ステンレス、ダイス鋼もグングン切削。NC機でアリ溝加工ができ、刃先Rとロングシャンクで3次元加工も可能。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA3 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)