33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
8,598 税込9,458
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
5,398 税込5,938
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合車種【BMW】R 1200 R (2015-2018),R 1200 RS (2015-2018),R 1250 R (2019-2022),R 1250 RS (2019-2022)
1個
31,980 税込35,178
36日以内出荷


1個
37,980 税込41,778
36日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RA73F Thin Film 0603 511R 0.1%
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5W アズワン品番65-7175-47
1個
479 税込527
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RA73F Thin Film 0805 511R 0.1%
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:0.1%●定格電力:1W アズワン品番65-7175-80
1個
479 税込527
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RA73F Thin Film 0603 511R 0.1% 1セット 1000個入
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5W アズワン品番65-7171-14
1セット(1000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)T14s G6 ILL(Ultra5 228V/32/512/W11P/14)
エコ商品
仕様●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:14型●PCグリーンラベル:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:Intel インテル Arc グラフィックス 130V●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.4●電波法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 226V●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●本体サイズ(H×W×D):8.38-17.95x312.8x214.75 mm●メモリスロット(空/全):0/0●PCリサイクル:対応●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応(10点)、光沢なし、省電力、ブルーライト軽減●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ストレージ容量:512GB●VCCI:対応●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:8533MHz LPDDR5x●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●J-Moss:対応●エネルギー消費効率:12区分 18.4kWh/年(AAA) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1100 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、指紋認証キー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッド Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き) グリーン購入法適合 無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201 a/b/g/n/ac/ax/be:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトなしMicrosoft 365 1か月無料試用版
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷

Win11 Pro/14型/WUXGA/1920×1200/インテル Core Ultra 5/無線LAN:Wi-Fi 7/光学ドライブ:なし/SIMスロット:なし/AI Copilot搭載。軽量で持ち運びやすいデザイン。16:10 WUXGA ディスプレイの広い画面スペース。ビジネス旅行の過酷な環境にも耐えられる信頼性と耐久性。
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種S1000XR(’15~’16) 装着方法シングル 適合ケース(TOP)ストップランプなしのモノキーケース
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種1200GSアドベンチャーLC(’14~’16)(水冷) 装着方法シングル 適合ケース(TOP)ストップランプなしのモノキーケース
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷





TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))面実装抵抗 0805 2012M 1W 1セット 1000個入
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:0.1%●定格電力:1W
1セット(1000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25 奥行(mm)1.25 電圧(V)50dc 静電容量510pF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M)
1セット(4000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷




適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種R1200RT(’14~’16)(空水冷) 装着方法シングル 適合ケース(TOP)ストップランプなしのモノキーケース
1個
29,980 税込32,978
欠品中

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種R1200R(’15/3~’16)(空水冷) 装着方法シングル 適合ケース(TOP)ストップランプなしのモノキーケース
1個
29,980 税込32,978
欠品中