LGB-2BRHU3は、3種類のRAID機能とSingleモード機能を搭載した2BAY外付型3.5インチハードディスクケースです。
3.5インチSATAハードディスクを最大で2台を簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0を保有していますので、各RAID機能との組み合わせにより使用環境に合わせたRAID構築が可能です。
また、ロジテックHDDツール(イレイサ/ミラーリングツール)を無償ダウンロードすることができますのでHDD完全消去による機密情報漏洩防止や簡単にバックアップデータを保存することが可能です。
色ブラック
仕様冷却ファン:有り
付属品ACアダプタ1個、USB3.0ケーブル1本、ハードディスク固定用ネジ4本、マニュアル2部(保証書含む)、ゴム足(1シート)
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ
質量(g)490
消費電力(W)36
対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB3.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 2.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 1.1接続時)※いずれも日本語OSに限り
コネクタ形状USB3.0 TypeB x1
入力電圧(V)DC+12/3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×171
機能【盗難防止】ケンジントンロック搭載
インターフェースUSB3.0
保証期間6ヶ月
設置方式垂直
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
RAID機能を搭載した5台対応HDDケースです。複数のHDDに分散してデータ書き込みを高速化。複数のHDDをまとめて1台にして大容量で使用。同じデータを2台のHDDに同時に保存して安全性を高める機能が搭載されています。RAIDモード以外にもスタンダードモード(個別認識)とコンバインモード(複数台認識)も搭載されています。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応。USB2.0でも従来通りご利用いただけます。※USB3.0とeSATAで接続する場合にはUSB3.0、eSATAに準拠したIFとケーブルが必要です。※転送速度についてはハードディスクの性能に依存します。
ACアダプターはユーザーからリクエストの多い内蔵タイプを採用しました。邪魔にならず、コンセント周りがすっきりいご利用いただけます。
組み込みをしたHDDので電源を個別でオンオフすることができます。1台ずつ切り替えてご使用いただく事で無駄な電力をカットできます。※個別HDDで電源を切り替える際は必ず本体前面のパワーボタンで電源を1度切ってから個別HDDのスイッチを切りかえてください。HDDの故障の原因になります。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。またHDDの固定も専用のトレーに付属する治具で固定できるためネジが不要です。※2.5インチHDD/SSDをご使用の場合は付属のネジで固定する必要があります。
PCやテレビの電源をオフにすれば即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますのでムダな電力を使うことがありません。※HDDケースの主電源は切れません
ホットプラグ対応なので、本製品の電源を付けたままでもHDDの抜き差しが可能です。
付属品本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、ネジ1式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機、eSATAポートを搭載したDOS/V機
質量(kg)約2.8(本体のみ)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)139(約0.037kwh/時)
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×188.5×255
対応【ドライブ】SATA3.5&2.5インチHDD、SSD
インターフェースUSB3.0/eSATA
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:12V.11A
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大5台(5台時50TB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース
RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現
RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備
2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付
取り付け、セットアップが簡単
コンパクトで省スペース
しっかり放熱アルミボディ
ファンレス、静音設計
省電力で消費電力を低減
仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。
対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac
色ブラック
質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)
電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)
対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください
対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)
対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ
動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)
アズワン品番64-8072-14
接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能
対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT
転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5Gbps
RAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。
SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。
組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。
風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。
PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機)
質量(kg)約2.4(本体のみ)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)30(約0.04kwh/時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず)
インターフェースUSB3.0/eSATA
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSD
OSWindows10/Windows8.1/Windows8
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
LGB-4BNHUCは、ロジテック製HDDケース「ガチャベイ」シリーズ製品でUSB3.1(Gen2)対応した4BAYNonRAIDHDD/SSDケースです。
高速通信USB3.1(Gen2)に対応していることでSSDの性能を最大限発揮することが出来ます。
また、2.5インチ用マウンタが標準搭載されていますので、付属品を購入しなくても2.5インチHDD/SSDを使用することが可能です。
・2.5/3.5インチドライブを最大で4台装着することが可能です。
・高速通信USB3.1(Gen2)対応ですのでSSDの性能を最大限発揮できます。
・2.5インチ用マウンタがついておりますので、付属品を購入せずに2.5インチHDD/SSDを使用することが出来ます。
・14TBHDDに対応しており、最大で14TB×4台の計56TBまで使用することが可能です。
・PC連動機能を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
・自動冷却FANコントロール機能搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。
・視認性のよいLEDを前面に配置、また電源ボタンも前面に配置しておりますので非常に操作しやすい構造となっております。
・大切なデータを保存した本製品に盗難防止のケンジントンロックに対応。市販の盗難防止用ケンジントンロックを接続して、盗難防止措置をすることができます。
・EUのRoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)に準拠した環境にやさしい製品です。
仕様冷却ファン:有り、盗難防止:有り
対象パソコンUSBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ
消費電力(W)60
対応OS【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、Mac OS X(10.9以降)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)
コネクタ形状USB3.1 Gen2 TypeC×1
材質(カラー)(筐体)ブラック
アズワン品番64-2317-64
インターフェイスUSB3.1 Gen2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置水平
入力電圧DC+12V
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
2台の M.2 NGFF SSDを単一の2.5インチSATAベイに取り付け、パワフルなRAIDアレイを構築
RAID 0、RAID 1、スパニングまたはJBODをサポート
M.2をSATAに変換し、あらゆるコンピュータにM.2 SSD機能を追加
2.5インチアプリケーションのM.2 (NGFF) SSDをケースに入れて保護
TRIMに対応し、M.2 SSDの安定したパフォーマンスを実現
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応
2.5インチSATAケース
一般的なSATA M.2 SSD (2230、2242、2260、2280)をサポートする広い互換性
M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
用途ミラーSSD(RAID 1)を追加し、システムのデータ冗長性を改善。RAIDアレイ(RAID 0/BIG)としてSSDを追加し、システムのストレージ容量を増量。使用していないM.2ドライブ2台を通常の2.5インチSATA ソリッドステート ドライブとして使用。通常のSATAコンピュータを使用し、M.2 (NGFF)ドライブからデータを抽出/バックアップ。2.5インチSATAアプリケーションでM.2ドライブを使用
色ブラック&シルバー
長さ(mm)99
幅(mm)70
高さ(mm)8
質量(g)55
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-10~85
動作温度(℃)0~50
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
2.5インチSASまたはSATAドライブをひとつの5.25インチベイに追加してストレージシステムを構築
5~15mm高さのSSDおよびHDDまで幅広く対応
縦向きまたは横向きで搭載できるモバイルラックで、簡単かつ間違いのないトレイ挿入
ロック可能、取り外し可能なトレイでドライブを保護
NSSコネクタで50,000超の挿抜回数を実現し高性能を長期間維持
ドライブトレイは1ベイ モバイルラック(SATSASBP125)でも使用可能
高品質メタルケースが放熱性能を向上
直径40 mmのファン2口で排気効率を最適に
難燃性評価UL 94 V-O
SAS 2.0とSATA 1.0/2.0/3.0に対応 - 最大ファイル転送速度6 Gbps
RAIDまたはHyperDuoコントローラと使用可能
用途システムインテグレータとアドミニストレータが求めている柔軟なストレージ管理を実現します。ホットスワップ可能ドライブをサーバーまたはコンピュータに追加することで、増分またはオフサイトでのストレージバックアッププランを構築します。ドライブを定期的に交換・移動しなくてはならないペースの速い職場環境に最適
高さ(cm)4.2
色ブラック
質量(g)760
幅(cm)14.6
長さ(cm)15.2
湿度(%RH)5~65
保存温度(℃)-20 ~ 55
動作温度(℃)0 ~ 55
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
単一の2.5インチドライブベイに2台のM.2 SSDドライブを装着。複数のRAIDモードに対応:RAID 0、1、スパニング、JBOD。2.5インチサイズSATAケース対応オープンフレーム型スチール製設置ブラケット。7mm以上の2.5インチSATAベイをサポート。注意:本製品またはM.2の購入前にSATAタイプであるかどうか、メーカーの仕様書/サポートなど通じてご確認ください。また、JBODを使用する場合(RAIDを使用しない場合)、SATAポート/コントローラがポートマルチプライヤをサポートしているかどうかをご確認ください。
用途2.5インチSATA用途でM.2ドライブのスピードを活用。RAID機能でシステムのデータ冗長性またはストレージ容量を増強。標準SATAインターフェイスを使用してM.2 (NGFF) ドライブのデータを復旧・バックアップ。SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースから M.2(NGFF)ドライブにアクセス
幅(mm)70
色レッド
長さ(cm)10
保存温度(℃)-25~+70
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)+5~+50
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
M.2 (NGFF) SATA ドライブの性能を最大限に引き出すUSB 3.1 Gen 2(10Gbps)
RAID 0、RAID 1、JBOD、SPAN(BIG)に対応。最適な性能、容量、データ冗長性を実現
一般的なM.2 SATA SSDすべてに対応し、長さが異なるドライブの取り付けが可能:30mm(2230)、42mm(2242)、60mm (2260)、80mm(2280)
M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン/タブレット/スマートフォン/デスクトップPCに高速で携帯性に優れた外付けストレージを追加
ドライブの寿命を延長し性能を向上させるSSD TRIMをサポート
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応する頑丈なアルミ製ケース
Thunderbolt 3 USB-C ポート互換
USB 1.x、USB 2.0、USB Gen 1(USB 3.0)との下位互換性
用途USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン、タブレット、スマートフォン、デスクトップPCで高速データアクセスを実現。一般企業から医療現場まで、幅広い業界で活用可能。2台のM.2(NGFF)SATA SSDを使用し、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)の高速スピードでファイル転送やバックアップが可能。モバイルワーカーに最適。M.2 SATAドライブを再利用し、PCストレージの拡張やデータのバックアップに活用。埃その他の潜在的な危険からドライブを保護。データ復元、バックアップ、修理などの作業でドライブにアクセス
色ブラック
幅(mm)80
質量(g)96
長さ(cm)10
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~70
高さ(cm)1.5
動作温度(℃)0~60
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
【英語パッケージ】8つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大160Gbpsのスイッチング容量を提供。
ポート数8
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps
商品タイプ10Gb アンマネージドスイッチ
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
付属品製品本体×1台、USB3.0ケーブル×1本、HDD固定用(7mmHDD用)クッション×1個、セットアップガイド×1枚、HD革命 Copy Drive Lite Ver.7、セットアップガイド 1枚(LGB-PBPU3Sのみ)、保証書(セットアップガイドに含む)×1枚
対象パソコンUSB3.0/USBポートを搭載する:DOS/Vパソコン・Intel Macシリーズ
質量(g)65
ユニット種別(背面)USBコネクタ ×1 、電源表示ランプ(アクセス表示ランプ兼用)
対応OSWindows 10・Windows 8.1・Windows 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)
入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×130×14(本体のみ,突起部を除く)
インターフェースPC側:USB3.0/2.0、HDD側:SATA (シリアルATA)
動作環境温度/5℃~35℃、相対湿度/20%~80%( ただし結露なきこと )
保証期間1年間
保管環境温度/-20℃~50℃、相対湿度/20%~80%
3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
色ブラック
付属品USB3.1 en.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)、ロジテックHDDツール
質量(g)338
消費電力(W)24
対応OSUSB3.0:Windows10,8.1,7・macOSHihSierra(10.13),Sierra(10.12)・MacOSX(10.11,10.10,10.9,10.8)USB2.0:Windows10,8.1,7・macOSHihSierra(10.13),Sierra(10.12)・MacOSX(10.11,10.10,10.9,10.8)USB 1.1:Windows 10, 8.1, 7・macOS Hih Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)
コネクタ形状USB3.1 en.1(USB 3.0) TypeB x1
入力電圧(V)DC12/2A
対応機種USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、IntelMacシリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212.6×120.0×30.9
保証期間1年
設置姿勢水平/垂直
ファンファンレス
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 RAIDケース
材質アルミ、ABS樹脂
対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116
対応3.5インチ SATA HDD
電源電圧(V)DC+12
動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)
動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。
3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。
※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。
※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。
■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。
■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。
■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。
■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。
色ブラック
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ
対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB3.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 2.0接続時)※いずれも日本語OSに限り、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(eSATA接続時)※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい
コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1
機能【盗難防止】ケンジントンロック搭載
インターフェースUSB3.0, eSATA
保証期間6カ月
設置方式垂直
実測1600MB/sec超!M.2 SSD RAIDケース。USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース。実測1600MB/sの高速転送を実現。RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備。アルミ素材でしっかり放熱。USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付。工具なしでSSDの装着可能。使いやすいコンパクトサイズ
用途USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース。実測1600MB/sの高速転送を実現。RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備。アルミ素材でしっかり放熱。USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付。工具なしでSSDの装着可能。使いやすいコンパクトサイズ
仕様ボタン/スイッチ:電源ボタン(本体背面)、RAIDモード設定スイッチ/設定ボタン(本体内部)
セット内容製品本体(内部に熱伝導パッド、SSD固定ラバー付)、ACアダプター、USB Type-Cケーブル 約100cm、ユーザーズマニュアル / 保証書
対象パソコンUSB Type-Cポートを搭載したWindows PC、Mac
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)約210
対応OSWindows 11、macOS 12(Monterey)以降
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約67.0×115.0×22.7
対応M.2 SSD:M-Key、B&M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type 2280/2260/2242/2230) ※B-Key形状のM.2 SSDには対応していません。 ※SATAやAHCI接続のM.2 SSDには対応していません。 ※Mac専用規格のSSDには対応していません。 ※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDには対応していません。
電源電圧(V)DC+12
動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ステータスLED(D1/D2)
動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
インターフェイスUSB3.2 Gen2×2(20Gbps)、PCIe Gen3×2 NVMe
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)【理論値】USB 20(USB3.2 Gen2×2)、USB 10(USB3.2 Gen2)、USB 5(USB3.2 Gen1)
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ToughArmor MB994SK-1B 4x2.5” SATA/SAS HDD/SSD搭載用モジュールケース ロック鍵付。トレイごとにロック機構がつけており、重要な情報の安全をしっかり守ります。ICY DOCK ToughArmor MB994SK-1B製品は7mm~15mm厚みの2.5インチSAS/SATA SSD/HDDを同時に4台まで収納可能となり,ホットスワップ機能に対応しているためドライブの交換が楽々。亜鉛鉄板で作られたボディは頑丈で軍事用PCや軍事警備システム、厳しい環境下におかれる工場自動化システムなど多様な環境において安心な使用が可能です。40mm冷却ファンが二つ付けており、前方と後方にはそれぞれ通気孔を設けているため全天候で優れた放熱効果を発揮することができます。MB994SK-1B製品は医療、軍事システム、IPC、企業と工業設備のため設計した製品です。
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
デュアル フルサイズmSATA SSD ベイ
RAID0、RAID1、JBOD、BIGに対応
オープンフレーム スチール製取り付けブラケット
2.5インチSATAケース
SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブおよびコントローラに対応
長さ(mm)97
幅(mm)70
高さ(mm)7
質量(g)39
動作温度(℃)-40 ~ 85
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる
大容量データのバックアップや保存に最適
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア
付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(バッファローツールズ(ターボコピー、ターボPC、バックアップユー ティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー)、ドライブナビゲーター、RAID管理ユーティリティー、Acronis True Image HD、Adobe Reader、SecureLock +Guard、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、ユーザーズマニュアル)、取扱説明書
対象パソコンUSB3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン、Mac※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください
質量(kg)約5.5
電源AC100V 50/60Hz
対応OSWindows 10 S (64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティーWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、バックアップユーティリティー、SecureLock+Guard、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows RT:本体対応Windows 8.1/8 (64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPCターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image HD、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows XP:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image HD、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターWindows Server 2008(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターWindows Server 2003 R2/2003(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターMac10.4~10.12:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×154×230
最大消費電力(W)90
動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%
電源供給セルフパワー
ファンファン付き
インターフェイスUSB3.0/2.0
USBタイプ端子数:1コネクター形状:USB3.0コネクター(Standard B)
ハードウェア暗号化対応
作業効率の向上: 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0用モバイルラック。3つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。優れた互換性:3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0対応リムーバブルラック。SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単な使い方:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるように各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新規システムや構成時のイメージ作成に活用。マスターシステムのホットスワップベイを使用してWindows OSを複数の空ハードドライブにコピー。取り外し可能なバックアップソリューションとして、ホットスワップベイをサーバーやワークステーションコンピュータに追加。外付けHDDケースを使用せずにハードドライブを交換・接続するIT環境。クラウドストレージよりもセキュリティに優れたオンサイトデータバックアップに活用
高さ(cm)12.6
幅(cm)14.6
長さ(cm)19.7
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)0~55
データ転送速度(最大)6Gbps
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
RAID 0/1に対応した、LaCieの2big RAIDシリーズ。USB3.2(Gen2)インターフェース搭載で映像データのバックアップに最適。
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB3.1(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またUSB3.1(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。
HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。
エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
USB3.1(Gen2)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。
USB3.1(Gen1) USB-C to USB-Aケーブルが付属しており、USB3.0/2.0ポート搭載のパソコンでも利用可能です。
iMac Proとの親和性を意識したブラックのアルミ製筐体を採用。堅牢性に優れた、重厚感溢れるフォルムのハードディスクです。
放熱性に優れたアルミ筐体と冷却用ファンを搭載することで、HDDを適切な温度に保ちます。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ドライブ数2
回転数(min-1[r.p.m])7200
故障予測サービス「みまもり合図」に対応
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応
大容量データのバックアップや保存に最適
テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア
電源AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)36
電源供給セルフパワー
セキュリティSecureLock+Guard
ファンファン付き
インターフェイスUSB3.0/2.0
ハードウェア暗号化対応
RAID0、RAID1の2モードのRAID機能搭載。USB Type-C(USB3.2 Gen2)&SATA3.0接続で高速転送に対応します。最大転送億度10Gbps(理論値)のUSB3.2Gen2に対応。SSDの性能を最大限に発揮します。SATA3.5HDD20TBを2台使用することが可能で、合計で40TBの大容量に対応。本機は冷却ファン搭載で、ドライブの発熱をクールダウンさせます。またPC電源をOFFにすることで本機HDDの回転も呈すするPC電源連動機能付き。HDDの出し入れは工具不要の簡単増設です。
付属品本体、USB CtoCケーブル、USB AtoCケーブル、専用ACアダプター、ネジ一式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書(製品購入日より1年間)
対応製品PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V機
寸法(mm)幅125.7×奥行191.85×高さ87.1(+底面ゴム3.3)
質量(g)833
対応OSWindows11
対応ドライブ:SATA3.5&2.5インチHDD/SSD
HDD搭載可能:最大2台(1台当たり20TB迄2台合計40TB迄)※20TBを超えるHDDは2024年6月現在未検証
使用環境温度(℃)温度:5~40、湿度:20~80%(結露無き事)
入出力【電源】入力:AC100-240V、出力:12V4A
使用環境湿度(%)20~80 (結露無き事)
インターフェイスUSB-C(USB3.2Gen2×1)※USB2.0で接続する場合は最大転送速度480Mbps(理論値)
録画方式【テレビ等の録画について】※TV録画した番組は録画したTV以外では再生できません。※TV録画したデータをPCで見ることはできません。※テレビなどの録画機器へ接続する場合は接続するっ機器の説明書をご確認いただいてからHDDを接続、操作してください。また製造から10年を超えるテレビでは正常に動作できない場合があります
1台
¥15,880
税込¥17,468
8日以内出荷
適合車種Yamaha/Tenere 700 (2019-2020)/Tenere 700 Rally (2020-2020)/Tenere 700 World Raid (2022-2022)/
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
USB3.1 Gen.2対応2.5インチ外付けドライブケース アルミボディ シルバー
仕様対応ドライブサイズ:2.5インチ、対応ドライブ厚:7mm/9mm、最大容量:2TBまで、搭載チップセット:ASM235CM
付属品USB3.1 対応 USB Type-A to Type-C ケーブル (40cm)、Type-A to Type-C 変換コネクタ、振動防止シール(薄型のハードディスクの場合使用)、取扱説明書 / 保証書
材質アルミ+ABS
本体質量(g)約84
消費電力電源電圧:5V(USBポートから給電)
対応ドライブ:2.5インチ対応
機能クローン:非対応
インターフェース規格:USB3.1 Gen2コネクタ:USB type-Cインターフェース:Serial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×78×15
通信速度[最大]転送速度:6Gbps(理論値)
接続台数1台
RAID機能非対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
適合車種Aprilia/Pegaso 650 (2005-2009)/Pegaso 650 Factory (1991-2010)/RSV4 1000 RF (2018-2018)/RSV4 1000 RR (2018-2018)/RSV4 1100 Factory (2019-2019)/Shiver 900 (2017-2017)/SL 750 Shiver (2007-2016)/SMV 750 Dorsoduro (2008-2008)/Tuareg 660 (2021-2021)/Tuono 660 (2020-2020)/Tuono 660 Factory (2021-2021)/Tuono V4 1100 (2021-2021)/Tuono V4 1100 Factory (2018-2020)/Tuono V4 1100 RR (2018-2020)/BMW/F 650 (1993-2000)/F 650 GS (2003-2007)/F 650 GS Dakar (1999-2007)/F 650 GS Twin (2007-2012)/F 700 GS (2012-2018)/F 750 GS (2017-2020)/F 800 GS (2008-2018)/F 800 GS Adventure (2013-2018)/F 800 GT (2011-2019)/F 800 R (2009-2019)/F 800 S (2004-2010)/F 800 ST (2004-2012)/F 850 GS (2017-2020)/F 850 GS Adventure (2018-2020)/F 900 R (2019-2019)/F 900 XR (2019-2019)/G 310 GS (2017-2020)/G 310 R (2016-2020)/G 650 GS (2011-2015)/G 650 GS Sertao (2011-2015)/G 650 Xchallenge (2006-2009)/G 650 Xcountry (2006-2009)/G 650 Xmoto (2006-2009)/K 1300 GT (2007-2011)/K 1300 R (2008-2016)/K 1300 S (2008-2015)/R 1100 GS (1993-1999)/R 1100 RS (1992-2001)/R 1100 S (1998-2004)/R 1150 GS (1998-2004)/R 1150 GS Adventure (2001-2004)/R 1150 R (2000-2006)/R 1150 R Rockster (2002-2006)/R 1200 GS (2004-2012)/R 1200 GS Adventure (2008-2013)/R 1200 GS LC (2012-2018)/R 1200 GS LC Adventure (2013-2018)/R 1200 GS LC Rallye (2016-2018)/R 1200 R (2005-2018)/R 1200 RS (2014-2018)/R 1200 RT (2005-2013)/R 1200 ST (2005-2009)/R 1250 GS (2018-2018)/R 1250 GS Adventure (2018-2018)/R 1250 GS Style Rallye (2021-2021)/R 1250 R (2018-2018)/R 1250 RS (2018-2018)/R 18 (2020-2020)/R nineT (2014-2020)/R nineT -5 (2019-2020)/R nineT Pure (2016-2020)/R nineT Scrambler (2016-2020)/R nineT Urban G-S (2016-2020)/S 1000 R (2013-2021)/S 1000 XR (2015-2019)/Ducati/DesertX (2022-2022)/Hypermotard 1100 (2008-2009)/Hypermotard 1100 EVO (2010-2012)/Hypermotard 1100 EVO SP (2010-2012)/Hypermotard 1100 S (2008-2009)/Hypermotard 796 (2010-2012)/Hypermotard 821 (2013-2015)/Hypermotard 939 (2016-2016)/Hypermotard 939 SP (2016-2016)/Hypermotard 950 (2018-2018)/Hypermotard 950 SP (2018-2018)/Hypermotard SP 821 (2013-2015)/Hyperstrada 821 (2013-2013)/Hyperstrada 939 (2016-2016)/Monster 1100 (2009-2010)/Monster 1100 S (2009-2010)/Monster 1200 (2014-2016)/Monster 1200 R (2016-2016)/Monster 1200 S (2014-2016)/Monster 696 (2008-2014)/Monster 797 (2016-2016)/Monster 821 (2014-2017)/Monster 937 (2021-2021)/Monster 937 + (2021-2021)/Multistrada 1200 (2010-2017)/Multistrada 1200 Enduro (2016-2018)/Multistrada 1200 S (2010-2017)/Multistrada 1260 (2017-2020)/Multistrada 1260 Enduro (2017-2017)/Multistrada 1260 Pikes Peak (2017-2017)/Multistrada 1260 S (2017-2017)/Multistrada 1260 S DAir (2017-2017)/Multistrada 1260 S Grand Tour (2019-2019)/Multistrada 950 (2016-2018)/Multistrada 950 S (2018-2018)/Panigale V2 (2019-2019)/Scrambler 1100 (2017-2018)/Scrambler 1100 Pro (2019-2019)/Scrambler 1100 Special (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport Pro (2019-2019)/Scrambler Cafe Racer (2017-2017)/Scrambler Classic (2014-2017)/Scrambler Desert Sled (2016-2016)/Scrambler Flat Track Pro (2014-2017)/Scrambler Full Throttle (2014-2018)/Scrambler Icon (2014-2020)/Scrambler Icon Dark (2019-2020)/Scrambler Mach 2.0 (2018-2018)/Scrambler Nightshift (2020-2020)/Scrambler Sixty2 (2015-2015)/Scrambler Urban Enduro (2014-2017)/Scrambler Urban Motard (2022-2022)/Streetfighter 1100 (2009-2016)/Streetfighter 1100 S (2009-2016)/Streetfighter 848 (2011-2011)/Streetfighter V2 (2021-2021)/Streetfighter V4 (2019-2019)/SuperSport (2016-2020)/SuperSport S (2016-2020)/XDiavel (2015-2016)/XDiavel S (2015-2016)/Harley-Davidson/Pan America 1250 (2021-2021)/Pan America 1250 Special (2021-2021)/Honda/CB 1000 R (2008-2021)/CB 1100 (2012-2016)/CB 1300 (2003-2009)/CB 1300 S (2005-2005)/CB 600 F Hornet (2007-2013)/CB 600 S Hornet (2007-2009)/CB 750 Sevenfifty (1992-2003)/CB 900 F Hornet (2002-2007)/CB1100 EX (2013-2016)/CB1100 RS (2016-2016)/CB125F (2015-2015)/CB125R (2017-2020)/CB300R (2018-2018)/CB500F (2012-2018)/CB500X (2013-2018)/CB650F (2014-2018)/CB650R (2018-2019)/CBF 1000 (2006-2009)/CBF 1000 F (2009-2016)/CBF 500 (2004-2006)/CBF 600 S (2004-2013)/CBF600N (2004-2013)/CBR500R (2016-2018)/CMX1100 Rebel (2020-2020)/CMX500 Rebel (2016-2016)/CRF1000L Africa Twin (2015-2018)/CRF1000L Africa Twin Adventure Sports (2018-2018)/CRF1100L Africa Twin (2019-2019)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/CRF250 Rally (2017-2017)/CRF250L (2012-2017)/CRF300 Rally (2020-2020)/CRF300L (2020-2020)/MSX125 Grom (2020-2020)/NC700S (2011-2014)/NC700SD (2011-2014)/NC700X (2011-2014)/NC700XD (2011-2014)/NC750S (2014-2016)/NC750SD (2014-2016)/NC750X (2014-2015)/NC750XA (2016-2020)/NC750XD (2014-2020)/NT700V Deauville (2005-2009)/SW-T 400 (2009-2009)/VFR 1200 F (2009-2016)/VFR1200X Crosstourer (2011-2015)/VFR750F (1991-1997)/VFR800 (1998-2001)/VFR800F (2014-2014)/VFR800X Crossrunner (2011-2016)/X-ADV (2016-2020)/XL 1000 V Varadero (1998-2011)/XL 125 V Varadero (2007-2008)/XL 600V Transalp (1987-1999)/XL 650V Transalp (2000-2006)/XL 700V Transalp (2007-2012)/XRV 650 Africa Twin (1987-1990)/XRV 750 Africa Twin (1990-2003)/Husqvarna/701 Enduro (2016-2016)/701 Enduro LR (2016-2016)/701 Supermoto (2016-2016)/Norden 901 (2021-2021)/Nuda 900 (2011-2013)/Nuda 900 R (2011-2013)/Svartpilen 401 (2018-2018)/Svartpilen 701 (2019-2019)/TR 650 Strada (2012-2015)/TR 650 Terra (2012-2015)/Vitpilen 401 (2018-2018)/Vitpilen 701 (2018-2018)/Indian/FTR 1200 (2019-2019)/FTR 1200 Rally (2019-2019)/Scout (2016-2016)/Scout 100th Anniversary (2016-2016)/Scout Sixty (2016-2016)/Kawasaki/ER-6f (2006-2011)/ER-6n (2008-2017)/KLR 650 (1999-2022)/KLV 1000 (2003-2005)/Ninja 250R (2008-2011)/Ninja 300 (2012-2012)/Ninja 650 (2016-2019)/Ninja 650 R (2008-2008)/Ninja H2 SX (2017-2017)/Ninja ZX-10R (2010-2015)/Ninja ZX-6R 636 (2013-2017)/Versys 1000 (2011-2018)/Versys 1000 S (2018-2018)/Versys 650 (2006-2021)/Versys-X300 ABS (2016-2016)/Vulcan 900 Classic (2006-2006)/Vulcan 900 Custom (2006-2006)/Vulcan S (2016-2016)/W 800 (2011-2018)/W800 Cafe (2018-2018)/W800 Street (2018-2018)/Z 300 (2014-2014)/Z 400 (2018-2022)/Z 650 (2016-2019)/Z 750 (2003-2012)/Z 750R (2011-2012)/Z 750S (2004-2006)/Z H2 (2019-2019)/Z1000 (2006-2016)/Z1000 R (2006-2016)/Z125 (2018-2020)/Z650 RS (2021-2021)/Z900 (2016-2019)/Z900 RS (2017-2020)/Z900 RS Cafe (2017-2020)/Z900 SE (2020-2020)/ZR-7 S (2000-2004)/ZRX 1200 R (2001-2006)/ZRX 1200 S (2001-2006)/KTM/1050 Adventure (2014-2016)/1090 Adventure (2016-2021)/1090 Adventure R (2016-2021)/1190 Adventure (2013-2013)/1190 Adventure R (2013-2013)/125 Duke (2011-2021)/1290 Super Adventure (2014-2021)/1290 Super Adventure R (2016-2021)/1290 Super Adventure S (2016-2021)/1290 Super Adventure T (2016-2020)/1290 Super Duke GT (2016-2016)/1290 Super Duke R (2013-2013)/1290 Super Duke R Evo (2021-2021)/200 Duke (2011-2011)/390 Adventure (2019-2019)/390 Duke (2013-2021)/620 Adventure (1996-1999)/640 Duke 2 (1999-2007)/690 Duke (2011-2011)/690 Duke 3 (2007-2010)/690 Duke R (2011-2011)/690 LC4 Enduro (2007-2019)/690 LC4 Enduro R (2007-2019)/690 SMC R (2019-2019)/790 Adventure (2019-2019)/790 Adventure R (2019-2019)/790 Duke (2018-2019)/890 Adventure (2020-2020)/890 Adventure R (2020-2020)/890 Duke (2020-2020)/890 Duke L (2020-2020)/890 Duke R (2019-2020)/950 Adventure (2003-2006)/950 Supermoto (2005-2007)/950 Supermoto R (2005-2007)/990 Adventure (2006-2011)/990 SUPERMOTO (2007-2007)/990 SUPERMOTO R (2007-2013)/990 SUPERMOTO T (2008-2014)/Kymco/Downtown 125 (2009-2009)/Downtown 300 (2009-2009)/Mash/125 Brown Edition (2016-2016)/Black Seven (2016-2016)/Dirt Track 125 (2016-2016)/Seventy Five 125 (2016-2016)/Moto-Guzzi/Stelvio 1200 (2008-2008)/V7 II Racer (2016-2018)/V7 II Special (2016-2018)/V7 II Stone (2016-2018)/V7 II Stornello (2016-2018)/V7 III Anniversario (2018-2020)/V7 III Milano (2017-2020)/V7 III Racer (2018-2020)/V7 III Special (2018-2020)/V7 III Stone (2018-2020)/V7 IV Special (2020-2020)/V7 IV Stone (2020-2020)/V85 TT (2019-2021)/V85 TT Travel (2019-2021)/V9 Bobber (2015-2018)/V9 Bobber Sport (2018-2018)/V9 Roamer (2015-2018)/MotoMorini/Granpasso 1200 (2008-2008)/X-Cape 650 (2021-2021)/MVAgusta/Brutale 800 (2016-2016)/Royal Enfield/Continental GT 650 (2018-2018)/Himalayan (2017-2021)/Interceptor 650 (2018-2019)/Meteor (2019-2019)/Suzuki/DL 1000 V-Strom (2001-2007)/DL 650 V-Strom (2004-2010)/GSF 1200 Bandit (2000-2006)/GSF 1200 Bandit S (2000-2006)/GSF 1250 Bandit (2006-2015)/GSF 1250 Bandit S (2007-2016)/GSF 600 Bandit (1994-2004)/GSF 600 Bandit S (1997-2004)/GSF 650 Bandit (2004-2016)/GSF 650 Bandit S (2005-2016)/GSR 600 (2005-2010)/GSR 750 (2011-2016)/GSX 1250 F ABS (2009-2009)/GSX 1300 B-King (2007-2011)/GSX 1400 (2001-2006)/GSX 650 F (2007-2016)/GSX 750 (1997-2003)/GSX 750 F (2002-2005)/GSX-S 1000S Katana (2019-2019)/GSX-S 750 (2016-2018)/GSX-S1000 (2016-2021)/GSX-S1000 GT (2021-2021)/GSX-S1000F (2015-2015)/SFV 650 Gladius (2009-2016)/SV 1000 (2003-2005)/SV 650 (2003-2008)/SV 650S (2003-2008)/SV650 ABS (2015-2015)/SV650X (2018-2018)/V-Strom 1000 (2014-2019)/V-Strom 1000 XT (2014-2019)/V-Strom 1050 (2019-2020)/V-Strom 1050 XT (2019-2019)/V-Strom 250 (2018-2018)/V-Strom 650 (2011-2016)/V-Strom 650 XT (2011-2016)/Triumph/Bonneville (2004-2016)/Bonneville Bobber (2016-2020)/Bonneville Bobber Black (2016-2016)/Bonneville Bobber TFC (2016-2016)/Bonneville SE (2004-2016)/Bonneville Speedmaster (2018-2020)/Bonneville T100 (2004-2021)/Bonneville T100 Black (2016-2016)/Bonneville T120 (2015-2021)/Bonneville T120 Black (2015-2021)/Scrambler 1200 XC (2018-2021)/Scrambler 1200 XE (2018-2021)/Speed Triple 1050 (2004-2015)/Speed Triple 1050 R (2004-2015)/Speed Triple 1050 RS (2018-2018)/Speed Triple 1050 S (2018-2018)/Speed Triple 1200 RR (2021-2021)/Speed Triple 1200 RS (2021-2021)/Speed Triple 955 (2000-2004)/Speed Twin (2018-2021)/Sprint GT (2010-2010)/Street Cup (2016-2016)/Street Scrambler (2016-2020)/Street Triple (2007-2012)/Street Triple R (2008-2019)/Street Triple RS (2016-2019)/Street Triple Rx (2015-2016)/Street Triple S (2016-2019)/Street Triple S A2 (2017-2019)/Street Twin (2016-2021)/Thruxton 1200 (2016-2019)/Thruxton 1200R (2016-2019)/Thruxton 900 (2004-2015)/Thruxton RS (2019-2019)/Thruxton TFC (2018-2018)/Thunderbird Storm (2009-2009)/Tiger 1050 (2006-2012)/Tiger 1050 Sport (2013-2016)/Tiger 1200 GT (2022-2022)/Tiger 1200 GT Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 GT Pro (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Pro (2022-2022)/Tiger 1200 XCX (2017-2017)/Tiger 1200 XR (2017-2017)/Tiger 1200 XRT (2017-2017)/Tiger 1200 XRX (2017-2017)/Tiger 1200 XRX Low (2017-2017)/Tiger 660 Sport (2021-2021)/Tiger 800 (2010-2014)/Tiger 800 XC (2010-2017)/Tiger 800 XCa (2016-2018)/Tiger 800 XCx (2016-2018)/Tiger 800 XR (2015-2018)/Tiger 800 XRt (2015-2018)/Tiger 800 XRx (2015-2017)/Tiger 855 (1993-1998)/Tiger 900 (1993-2019)/Tiger 900 GT (2019-2019)/Tiger 900 GT Pro (2019-2019)/Tiger 900 Rally (2019-2019)/Tiger 900 Rally Pro (2019-2019)/Tiger 955i (2000-2007)/Tiger Explorer (2011-2015)/Tiger Explorer XC (2011-2015)/Tiger Explorer XCa (2015-2018)/Tiger Explorer XCx (2015-2017)/Tiger Explorer XR (2015-2017)/Tiger Explorer XRt (2015-2017)/Tiger Explorer XRx (2015-2017)/Tiger XCa (2017-2017)/Tiger XCx (2017-2017)/Tiger XRt (2017-2017)/Tiger XRx (2017-2017)/Trident 660 (2021-2021)/Yamaha/FJ-09 (2014-2020)/FJR 1300 (2004-2012)/FZ 6 (2003-2010)/FZ 8 (2010-2016)/FZ 8 Fazer (2010-2010)/FZ1 (2005-2016)/FZ1 Fazer (2005-2016)/FZ6 Fazer (2003-2010)/MT-01 (2006-2012)/MT-03 (2005-2021)/MT-03 ABS (2016-2017)/MT-07 (2014-2020)/MT-07 Moto Cage (2015-2015)/MT-07 Tracer (2016-2020)/MT-09 (2013-2020)/MT-09 SP (2017-2020)/MT-09 Tracer (2014-2020)/MT-10 (2016-2021)/MT-10 SP (2016-2021)/MT-125 (2015-2020)/NIKEN (2018-2018)/NIKEN GT (2018-2018)/SCR950 (2016-2016)/Super Tenere XT1200Z (2010-2016)/TDM 850 (1996-2001)/TDM 900 (2006-2013)/Tenere 700 (2019-2020)/Tenere 700 Rally (2020-2020)/Tenere 700 World Raid (2022-2022)/Tracer 7 (2021-2021)/Tracer 7 GT (2021-2021)/Tracer 700 (2016-2019)/Tracer 9 (2020-2020)/Tracer 9 GT (2020-2020)/Tracer 900 (2014-2020)/Tracer 900 GT (2018-2020)/XJ6 (2008-2013)/XJ6 Diversion (2008-2008)/XJ6 Diversion F ABS (2010-2010)/XJR 1200 (1995-1999)/XJR 1300 (2006-2006)/XSR125 (2021-2021)/XSR700 (2015-2021)/XSR700 XTribute (2019-2021)/XSR900 (2015-2021)/XSR900 Abarth (2017-2017)/XT 660X (2004-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS (2010-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS Raid Edition (2010-2016)/XT660Z Tenere (2007-2016)/XV 950 (2013-2016)/YZF-R125 (2020-2020)/YZF-R3 (2015-2017)/Zero/DS (2015-2019)/DSP (2015-2015)/DSR (2015-2019)/DSRP (2015-2015)/SR-F ZF 14.4 (2019-2019)/SR-S (2019-2019)/
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
適合車種Aprilia/Pegaso 650 (2005-2009)/Pegaso 650 Factory (1991-2010)/RSV4 1000 RF (2018-2018)/RSV4 1000 RR (2018-2018)/RSV4 1100 Factory (2019-2019)/Shiver 900 (2017-2017)/SL 750 Shiver (2007-2016)/SMV 750 Dorsoduro (2008-2008)/Tuareg 660 (2021-2021)/Tuono 660 (2020-2020)/Tuono 660 Factory (2021-2021)/Tuono V4 1100 (2021-2021)/Tuono V4 1100 Factory (2018-2020)/Tuono V4 1100 RR (2018-2020)/BMW/F 650 (1993-2000)/F 650 GS (2003-2007)/F 650 GS Dakar (1999-2007)/F 650 GS Twin (2007-2012)/F 700 GS (2012-2018)/F 750 GS (2017-2020)/F 800 GS (2008-2018)/F 800 GS Adventure (2013-2018)/F 800 GT (2011-2019)/F 800 R (2009-2019)/F 800 S (2004-2010)/F 800 ST (2004-2012)/F 850 GS (2017-2020)/F 850 GS Adventure (2018-2020)/F 900 R (2019-2019)/F 900 XR (2019-2019)/G 310 GS (2017-2020)/G 310 R (2016-2020)/G 650 GS (2011-2015)/G 650 GS Sertao (2011-2015)/G 650 Xchallenge (2006-2009)/G 650 Xcountry (2006-2009)/G 650 Xmoto (2006-2009)/K 1300 GT (2007-2011)/K 1300 R (2008-2016)/K 1300 S (2008-2015)/R 1100 GS (1993-1999)/R 1100 RS (1992-2001)/R 1100 S (1998-2004)/R 1150 GS (1998-2004)/R 1150 GS Adventure (2001-2004)/R 1150 R (2000-2006)/R 1150 R Rockster (2002-2006)/R 1200 GS (2004-2012)/R 1200 GS Adventure (2008-2013)/R 1200 GS LC (2012-2018)/R 1200 GS LC Adventure (2013-2018)/R 1200 GS LC Rallye (2016-2018)/R 1200 R (2005-2018)/R 1200 RS (2014-2018)/R 1200 RT (2005-2013)/R 1200 ST (2005-2009)/R 1250 GS (2018-2018)/R 1250 GS Adventure (2018-2018)/R 1250 GS Style Rallye (2021-2021)/R 1250 R (2018-2018)/R 1250 RS (2018-2018)/R 18 (2020-2020)/R nineT (2014-2020)/R nineT -5 (2019-2020)/R nineT Pure (2016-2020)/R nineT Scrambler (2016-2020)/R nineT Urban G-S (2016-2020)/S 1000 R (2013-2021)/S 1000 XR (2015-2019)/Ducati/DesertX (2022-2022)/Hypermotard 1100 (2008-2009)/Hypermotard 1100 EVO (2010-2012)/Hypermotard 1100 EVO SP (2010-2012)/Hypermotard 1100 S (2008-2009)/Hypermotard 796 (2010-2012)/Hypermotard 821 (2013-2015)/Hypermotard 939 (2016-2016)/Hypermotard 939 SP (2016-2016)/Hypermotard 950 (2018-2018)/Hypermotard 950 SP (2018-2018)/Hypermotard SP 821 (2013-2015)/Hyperstrada 821 (2013-2013)/Hyperstrada 939 (2016-2016)/Monster 1100 (2009-2010)/Monster 1100 S (2009-2010)/Monster 1200 (2014-2016)/Monster 1200 R (2016-2016)/Monster 1200 S (2014-2016)/Monster 696 (2008-2014)/Monster 797 (2016-2016)/Monster 821 (2014-2017)/Monster 937 (2021-2021)/Monster 937 + (2021-2021)/Multistrada 1200 (2010-2017)/Multistrada 1200 Enduro (2016-2018)/Multistrada 1200 S (2010-2017)/Multistrada 1260 (2017-2020)/Multistrada 1260 Enduro (2017-2017)/Multistrada 1260 Pikes Peak (2017-2017)/Multistrada 1260 S (2017-2017)/Multistrada 1260 S DAir (2017-2017)/Multistrada 1260 S Grand Tour (2019-2019)/Multistrada 950 (2016-2018)/Multistrada 950 S (2018-2018)/Panigale V2 (2019-2019)/Scrambler 1100 (2017-2018)/Scrambler 1100 Pro (2019-2019)/Scrambler 1100 Special (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport Pro (2019-2019)/Scrambler Cafe Racer (2017-2017)/Scrambler Classic (2014-2017)/Scrambler Desert Sled (2016-2016)/Scrambler Flat Track Pro (2014-2017)/Scrambler Full Throttle (2014-2018)/Scrambler Icon (2014-2020)/Scrambler Icon Dark (2019-2020)/Scrambler Mach 2.0 (2018-2018)/Scrambler Nightshift (2020-2020)/Scrambler Sixty2 (2015-2015)/Scrambler Urban Enduro (2014-2017)/Scrambler Urban Motard (2022-2022)/Streetfighter 1100 (2009-2016)/Streetfighter 1100 S (2009-2016)/Streetfighter 848 (2011-2011)/Streetfighter V2 (2021-2021)/Streetfighter V4 (2019-2019)/SuperSport (2016-2020)/SuperSport S (2016-2020)/XDiavel (2015-2016)/XDiavel S (2015-2016)/Harley-Davidson/Pan America 1250 (2021-2021)/Pan America 1250 Special (2021-2021)/Honda/CB 1000 R (2008-2021)/CB 1100 (2012-2016)/CB 1300 (2003-2009)/CB 1300 S (2005-2005)/CB 600 F Hornet (2007-2013)/CB 600 S Hornet (2007-2009)/CB 750 Sevenfifty (1992-2003)/CB 900 F Hornet (2002-2007)/CB1100 EX (2013-2016)/CB1100 RS (2016-2016)/CB125F (2015-2015)/CB125R (2017-2020)/CB300R (2018-2018)/CB500F (2012-2018)/CB500X (2013-2018)/CB650F (2014-2018)/CB650R (2018-2019)/CBF 1000 (2006-2009)/CBF 1000 F (2009-2016)/CBF 500 (2004-2006)/CBF 600 S (2004-2013)/CBF600N (2004-2013)/CBR500R (2016-2018)/CMX1100 Rebel (2020-2020)/CMX500 Rebel (2016-2016)/CRF1000L Africa Twin (2015-2018)/CRF1000L Africa Twin Adventure Sports (2018-2018)/CRF1100L Africa Twin (2019-2019)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/CRF250 Rally (2017-2017)/CRF250L (2012-2017)/CRF300 Rally (2020-2020)/CRF300L (2020-2020)/MSX125 Grom (2020-2020)/NC700S (2011-2014)/NC700SD (2011-2014)/NC700X (2011-2014)/NC700XD (2011-2014)/NC750S (2014-2016)/NC750SD (2014-2016)/NC750X (2014-2015)/NC750XA (2016-2020)/NC750XD (2014-2020)/NT700V Deauville (2005-2009)/SW-T 400 (2009-2009)/VFR 1200 F (2009-2016)/VFR1200X Crosstourer (2011-2015)/VFR750F (1991-1997)/VFR800 (1998-2001)/VFR800F (2014-2014)/VFR800X Crossrunner (2011-2016)/X-ADV (2016-2020)/XL 1000 V Varadero (1998-2011)/XL 125 V Varadero (2007-2008)/XL 600V Transalp (1987-1999)/XL 650V Transalp (2000-2006)/XL 700V Transalp (2007-2012)/XRV 650 Africa Twin (1987-1990)/XRV 750 Africa Twin (1990-2003)/Husqvarna/701 Enduro (2016-2016)/701 Enduro LR (2016-2016)/701 Supermoto (2016-2016)/Norden 901 (2021-2021)/Nuda 900 (2011-2013)/Nuda 900 R (2011-2013)/Svartpilen 401 (2018-2018)/Svartpilen 701 (2019-2019)/TR 650 Strada (2012-2015)/TR 650 Terra (2012-2015)/Vitpilen 401 (2018-2018)/Vitpilen 701 (2018-2018)/Indian/FTR 1200 (2019-2019)/FTR 1200 Rally (2019-2019)/Scout (2016-2016)/Scout 100th Anniversary (2016-2016)/Scout Sixty (2016-2016)/Kawasaki/ER-6f (2006-2011)/ER-6n (2008-2017)/KLR 650 (1999-2022)/KLV 1000 (2003-2005)/Ninja 250R (2008-2011)/Ninja 300 (2012-2012)/Ninja 650 (2016-2019)/Ninja 650 R (2008-2008)/Ninja H2 SX (2017-2017)/Ninja ZX-10R (2010-2015)/Ninja ZX-6R 636 (2013-2017)/Versys 1000 (2011-2018)/Versys 1000 S (2018-2018)/Versys 650 (2006-2021)/Versys-X300 ABS (2016-2016)/Vulcan 900 Classic (2006-2006)/Vulcan 900 Custom (2006-2006)/Vulcan S (2016-2016)/W 800 (2011-2018)/W800 Cafe (2018-2018)/W800 Street (2018-2018)/Z 300 (2014-2014)/Z 400 (2018-2022)/Z 650 (2016-2019)/Z 750 (2003-2012)/Z 750R (2011-2012)/Z 750S (2004-2006)/Z H2 (2019-2019)/Z1000 (2006-2016)/Z1000 R (2006-2016)/Z125 (2018-2020)/Z650 RS (2021-2021)/Z900 (2016-2019)/Z900 RS (2017-2020)/Z900 RS Cafe (2017-2020)/Z900 SE (2020-2020)/ZR-7 S (2000-2004)/ZRX 1200 R (2001-2006)/ZRX 1200 S (2001-2006)/KTM/1050 Adventure (2014-2016)/1090 Adventure (2016-2021)/1090 Adventure R (2016-2021)/1190 Adventure (2013-2013)/1190 Adventure R (2013-2013)/125 Duke (2011-2021)/1290 Super Adventure (2014-2021)/1290 Super Adventure R (2016-2021)/1290 Super Adventure S (2016-2021)/1290 Super Adventure T (2016-2020)/1290 Super Duke GT (2016-2016)/1290 Super Duke R (2013-2013)/1290 Super Duke R Evo (2021-2021)/200 Duke (2011-2011)/390 Adventure (2019-2019)/390 Duke (2013-2021)/620 Adventure (1996-1999)/640 Duke 2 (1999-2007)/690 Duke (2011-2011)/690 Duke 3 (2007-2010)/690 Duke R (2011-2011)/690 LC4 Enduro (2007-2019)/690 LC4 Enduro R (2007-2019)/690 SMC R (2019-2019)/790 Adventure (2019-2019)/790 Adventure R (2019-2019)/790 Duke (2018-2019)/890 Adventure (2020-2020)/890 Adventure R (2020-2020)/890 Duke (2020-2020)/890 Duke L (2020-2020)/890 Duke R (2019-2020)/950 Adventure (2003-2006)/950 Supermoto (2005-2007)/950 Supermoto R (2005-2007)/990 Adventure (2006-2011)/990 SUPERMOTO (2007-2007)/990 SUPERMOTO R (2007-2013)/990 SUPERMOTO T (2008-2014)/Kymco/Downtown 125 (2009-2009)/Downtown 300 (2009-2009)/Mash/125 Brown Edition (2016-2016)/Black Seven (2016-2016)/Dirt Track 125 (2016-2016)/Moto-Guzzi/Stelvio 1200 (2008-2008)/V7 II Racer (2016-2018)/V7 II Special (2016-2018)/V7 II Stone (2016-2018)/V7 II Stornello (2016-2018)/V7 III Anniversario (2018-2020)/V7 III Milano (2017-2020)/V7 III Racer (2018-2020)/V7 III Special (2018-2020)/V7 III Stone (2018-2020)/V7 IV Special (2020-2020)/V7 IV Stone (2020-2020)/V85 TT (2019-2021)/V85 TT Travel (2019-2021)/V9 Bobber (2015-2018)/V9 Bobber Sport (2018-2018)/V9 Roamer (2015-2018)/MotoMorini/Granpasso 1200 (2008-2008)/X-Cape 650 (2021-2021)/MVAgusta/Brutale 800 (2016-2016)/Royal Enfield/Continental GT 650 (2018-2018)/Himalayan (2017-2021)/Interceptor 650 (2018-2019)/Meteor (2019-2019)/Suzuki/DL 1000 V-Strom (2001-2007)/DL 650 V-Strom (2004-2010)/GSF 1200 Bandit (2000-2006)/GSF 1200 Bandit S (2000-2006)/GSF 1250 Bandit (2006-2015)/GSF 1250 Bandit S (2007-2016)/GSF 600 Bandit (1994-2004)/GSF 600 Bandit S (1997-2004)/GSF 650 Bandit (2004-2016)/GSF 650 Bandit S (2005-2016)/GSR 600 (2005-2010)/GSR 750 (2011-2016)/GSX 1250 F ABS (2009-2009)/GSX 1300 B-King (2007-2011)/GSX 1400 (2001-2006)/GSX 650 F (2007-2016)/GSX 750 (1997-2003)/GSX 750 F (2002-2005)/GSX-S 1000S Katana (2019-2019)/GSX-S 750 (2016-2018)/GSX-S1000 (2016-2021)/GSX-S1000 GT (2021-2021)/GSX-S1000F (2015-2015)/SFV 650 Gladius (2009-2016)/SV 1000 (2003-2005)/SV 650 (2003-2008)/SV 650S (2003-2008)/SV650 ABS (2015-2015)/SV650X (2018-2018)/V-Strom 1000 (2014-2019)/V-Strom 1000 XT (2014-2019)/V-Strom 1050 (2019-2020)/V-Strom 1050 XT (2019-2019)/V-Strom 250 (2018-2018)/V-Strom 650 (2011-2016)/V-Strom 650 XT (2011-2016)/Triumph/Bonneville (2004-2016)/Bonneville Bobber (2016-2020)/Bonneville Bobber Black (2016-2016)/Bonneville Bobber TFC (2016-2016)/Bonneville SE (2004-2016)/Bonneville Speedmaster (2018-2020)/Bonneville T100 (2004-2021)/Bonneville T100 Black (2016-2016)/Bonneville T120 (2015-2021)/Bonneville T120 Black (2015-2021)/Scrambler 1200 XC (2018-2021)/Scrambler 1200 XE (2018-2021)/Speed Triple 1050 (2004-2015)/Speed Triple 1050 R (2004-2015)/Speed Triple 1050 RS (2018-2018)/Speed Triple 1050 S (2018-2018)/Speed Triple 1200 RR (2021-2021)/Speed Triple 1200 RS (2021-2021)/Speed Triple 955 (2000-2004)/Speed Twin (2018-2021)/Sprint GT (2010-2010)/Street Cup (2016-2016)/Street Scrambler (2016-2020)/Street Triple (2007-2012)/Street Triple R (2008-2019)/Street Triple RS (2016-2019)/Street Triple Rx (2015-2016)/Street Triple S (2016-2019)/Street Triple S A2 (2017-2019)/Street Twin (2016-2021)/Thruxton 1200 (2016-2019)/Thruxton 1200R (2016-2019)/Thruxton 900 (2004-2015)/Thruxton RS (2019-2019)/Thruxton TFC (2018-2018)/Thunderbird Storm (2009-2009)/Tiger 1050 (2006-2012)/Tiger 1050 Sport (2013-2016)/Tiger 1200 GT (2022-2022)/Tiger 1200 GT Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 GT Pro (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Pro (2022-2022)/Tiger 1200 XCX (2017-2017)/Tiger 1200 XR (2017-2017)/Tiger 1200 XRT (2017-2017)/Tiger 1200 XRX (2017-2017)/Tiger 1200 XRX Low (2017-2017)/Tiger 660 Sport (2021-2021)/Tiger 800 (2010-2014)/Tiger 800 XC (2010-2017)/Tiger 800 XCa (2016-2018)/Tiger 800 XCx (2016-2018)/Tiger 800 XR (2015-2018)/Tiger 800 XRt (2015-2018)/Tiger 800 XRx (2015-2017)/Tiger 855 (1993-1998)/Tiger 900 (1993-2019)/Tiger 900 GT (2019-2019)/Tiger 900 GT Pro (2019-2019)/Tiger 900 Rally (2019-2019)/Tiger 900 Rally Pro (2019-2019)/Tiger 955i (2000-2007)/Tiger Explorer (2011-2015)/Tiger Explorer XC (2011-2015)/Tiger Explorer XCa (2015-2018)/Tiger Explorer XCx (2015-2017)/Tiger Explorer XR (2015-2017)/Tiger Explorer XRt (2015-2017)/Tiger Explorer XRx (2015-2017)/Tiger XCa (2017-2017)/Tiger XCx (2017-2017)/Tiger XRt (2017-2017)/Tiger XRx (2017-2017)/Trident 660 (2021-2021)/Yamaha/FJ-09 (2014-2020)/FJR 1300 (2004-2012)/FZ 6 (2003-2010)/FZ 8 (2010-2016)/FZ 8 Fazer (2010-2010)/FZ1 (2005-2016)/FZ1 Fazer (2005-2016)/FZ6 Fazer (2003-2010)/MT-01 (2006-2012)/MT-03 (2005-2021)/MT-03 ABS (2016-2017)/MT-07 (2014-2020)/MT-07 Moto Cage (2015-2015)/MT-07 Tracer (2016-2020)/MT-09 (2013-2020)/MT-09 SP (2017-2020)/MT-09 Tracer (2014-2020)/MT-10 (2016-2021)/MT-10 SP (2016-2021)/MT-125 (2015-2020)/NIKEN (2018-2018)/NIKEN GT (2018-2018)/SCR950 (2016-2016)/Super Tenere XT1200Z (2010-2016)/TDM 850 (1996-2001)/TDM 900 (2006-2013)/Tenere 700 (2019-2020)/Tenere 700 Rally (2020-2020)/Tenere 700 World Raid (2022-2022)/Tracer 7 (2021-2021)/Tracer 7 GT (2021-2021)/Tracer 700 (2016-2019)/Tracer 9 (2020-2020)/Tracer 9 GT (2020-2020)/Tracer 900 (2014-2020)/Tracer 900 GT (2018-2020)/XJ6 (2008-2013)/XJ6 Diversion (2008-2008)/XJ6 Diversion F ABS (2010-2010)/XJR 1200 (1995-1999)/XJR 1300 (2006-2006)/XSR125 (2021-2021)/XSR700 (2015-2021)/XSR700 XTribute (2019-2021)/XSR900 (2015-2021)/XSR900 Abarth (2017-2017)/XT 660X (2004-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS (2010-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS Raid Edition (2010-2016)/XT660Z Tenere (2007-2016)/XV 950 (2013-2016)/YZF-R125 (2020-2020)/YZF-R3 (2015-2017)/Zero/DS (2015-2019)/DSP (2015-2015)/DSR (2015-2019)/DSRP (2015-2015)/SR-F ZF 14.4 (2019-2019)/SR-S (2019-2019)/
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
色ブラック
仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し
付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)、ロジテックHDDツール
対象パソコンUSBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ
質量(g)243
消費電力(W)36
対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)、 (USB 2.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)
コネクタ形状USB3.0 TypeB ×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×114×60
インターフェースUSB3.0
保証期間1年間
設置姿勢水平
入力電圧DC+12V 3A
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合車種Yamaha/Tenere 700 (2019-2020)/Tenere 700 Rally (2020-2020)/Tenere 700 World Raid (2022-2022)/
1個
¥119,800
税込¥131,780
36日以内出荷
UASP対応で高速データ転送。スリープ / 電源連動機能搭載。
仕様対応規格:SATA Revision 2.6、USB 3.0 (USB 2.0との後方互換性)最大データ転送速度:5Gbps (理論値)I / Oポート:USB 3.0 Standard-BLED:ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)搭載可能機器:3.5インチSATA SSD / HDD (厚さ26.1mm以下、容量10TBまで)システム条件:USB 3.0 / 2.0ポートを搭載したパソコン、Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64bit)サイズ:W120×D181.2×H31.7mm材質:アルミニウム、プラスチックカラー:ブラック (ヘアライン仕上げ)付属品:HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー
付属品HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー
材質アルミニウム製
対応OSWindows 7/8/8.1/10 (32/64bit)
対応ドライブ:3.5インチ対応
機能クローン:非対応
インターフェースSATA
本体サイズ(mm)31.7×120×181.2
供給電源外部:専用アダプター
USBポートUSB 3.0(Standard-B)
接続台数1台
RAID機能非対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
適合車種Yamaha/Tenere 700 (2019-2020)/Tenere 700 Rally (2020-2020)/Tenere 700 World Raid (2022-2022)/
1個
¥119,800
税込¥131,780
36日以内出荷
適合車種Yamaha/Super Tenere XT1200Z (2010-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS (2010-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS Raid Edition (2010-2016)/
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
適合車種Aprilia/ETV 1000 Caponord (2001-2007)/ETV 1200 Caponord (2013-2013)/Mana 850 (2007-2016)/Pegaso 650 (2005-2009)/Pegaso 650 Factory (2005-2009)/RS 125 (1998-2002)/RS 660 (2020-2020)/RSV 1000 R (1997-2009)/RSV 1000 Tuono (2000-2010)/Shiver 900 (2017-2017)/SL 1000 Falco (1999-2003)/SL 750 Shiver (2007-2016)/SMV 750 Dorsoduro (2008-2008)/SX 125 (2008-2008)/SXV 450 (2008-2008)/SXV 550 (2008-2008)/Tuareg 660 (2021-2021)/Tuono 660 (2020-2020)/Tuono V4 1100 (2021-2021)/Benelli/TRK 502 X (2018-2018)/BMW/F 650 (1993-2000)/F 650 CS Scarver (2000-2006)/F 650 GS (1993-2007)/F 700 GS (2012-2018)/F 800 GS (2006-2018)/F 800 GT (2011-2019)/F 800 R (2009-2019)/F 800 S (2004-2010)/F 800 ST (2004-2012)/F 850 GS Adventure (2018-2020)/G 310 R (2016-2020)/G 450 X (2008-2010)/G 650 Xchallenge (2006-2009)/G 650 Xcountry (2006-2009)/G 650 Xmoto (2006-2009)/K 1200 GT (2003-2008)/K 1200 R (2005-2008)/K 1200 R Sport (2007-2008)/K 1200 S (2005-2008)/K 1300 GT (2007-2011)/K 1300 R (2008-2016)/K 1300 S (2008-2015)/R 1100 GS (1993-1999)/R 1100 RS (1992-2001)/R 1150 GS (1998-2004)/R 1150 GS Adventure (2001-2004)/R 1150 R (2000-2006)/R 1150 R Rockster (2002-2006)/R 1200 GS (2004-2012)/R 1200 GS Adventure (2006-2013)/R 1200 GS LC (2012-2018)/R 1200 GS LC Adventure (2013-2018)/R 1200 R (2005-2018)/R 1200 RS (2014-2018)/R 1200 RT (2013-2018)/R 1200 S (2006-2008)/R 1200 ST (2005-2009)/R 1250 GS (2018-2018)/R 1250 GS Style Rallye (2021-2021)/R 1250 RT (2018-2021)/R 18 (2020-2020)/R 850 R (1994-2001)/R nineT (2014-2020)/R nineT -5 (2019-2020)/R nineT Pure (2016-2020)/R nineT Scrambler (2016-2020)/R nineT Urban G-S (2016-2020)/S 1000 R (2013-2021)/S 1000 RR (2008-2019)/S 1000 XR (2015-2019)/Cagiva/Elefant 900 (1992-1996)/Gran Canyon 900 (1998-2000)/Raptor 1000 (2000-2006)/Raptor 650 (2000-2007)/Ducati/1000 DS Multistrada (2002-2006)/1000 DS Multistrada S (2005-2006)/1299 Panigale (2015-2015)/1299 Panigale S (2015-2015)/620 SD Multistrada (2004-2007)/959 Panigale (2016-2016)/DesertX (2022-2022)/Hypermotard 821 (2013-2015)/Hypermotard 939 (2016-2016)/Hypermotard 939 SP (2016-2016)/Hypermotard 950 (2018-2018)/Hypermotard 950 SP (2018-2018)/Hypermotard SP 821 (2013-2015)/Hyperstrada 821 (2013-2013)/Hyperstrada 939 (2016-2016)/M 1000 i.E Monster (2003-2005)/M 600 Monster (1994-2001)/M 620 i.E Monster (2001-2006)/M 750 i.E Monster (2001-2003)/M 750 Monster (1997-2001)/M 800 Monster (2003-2004)/M 800 S2R Monster (2004-2007)/M 900 i.E Monster (1999-2004)/M 900 Monster (1994-1999)/M 916 S4 Monster (2000-2004)/M 992 S2R Monster (2005-2009)/M 996 S4R Monster (2004-2006)/M 998 S4RS Monster (2006-2009)/Monster 1100 (2009-2010)/Monster 1100 S (2009-2010)/Monster 1200 (2014-2016)/Monster 1200 R (2016-2016)/Monster 1200 S (2014-2016)/Monster 797 (2016-2016)/Monster 821 (2014-2017)/Multistrada 1200 (2010-2016)/Multistrada 1200 S (2010-2016)/Multistrada 1260 Enduro (2017-2017)/Multistrada 950 (2018-2018)/Multistrada 950 S (2018-2018)/Multistrada V4 (2020-2021)/Multistrada V4 S (2020-2021)/Multistrada V4 S Sport (2020-2021)/Panigale V2 (2019-2019)/Panigale V4 (2018-2018)/Panigale V4 R (2018-2018)/Panigale V4 S (2018-2018)/Panigale V4 Speciale (2018-2018)/Scrambler 1100 (2017-2018)/Scrambler 1100 Pro (2019-2019)/Scrambler 1100 Special (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport Pro (2019-2019)/Scrambler Classic (2014-2017)/Scrambler Desert Sled (2016-2016)/Scrambler Flat Track Pro (2014-2017)/Scrambler Full Throttle (2014-2018)/Scrambler Icon (2014-2020)/Scrambler Icon Dark (2019-2020)/Scrambler Mach 2.0 (2018-2018)/Scrambler Nightshift (2020-2020)/Scrambler Sixty2 (2015-2015)/Scrambler Urban Enduro (2014-2017)/Scrambler Urban Motard (2022-2022)/Superbike 1098 (2007-2009)/Superbike 1098 R (2007-2009)/Superbike 1198 (2009-2012)/Superbike 1198 R (2009-2012)/Superbike 1199 Panigale (2011-2014)/Superbike 1199 Panigale S (2011-2014)/Superbike 748 (2000-2003)/Superbike 848 (2008-2011)/Superbike 848 EVO (2011-2013)/Superbike 899 Panigale (2014-2015)/Superbike 916 (1994-1998)/Superbike 996 (2000-2002)/SuperSport (2016-2020)/SuperSport S (2016-2020)/Harley-Davidson/Pan America 1250 (2021-2021)/Pan America 1250 Special (2021-2021)/Honda/750 Shadow (2008-2008)/CB 1000 R (1993-2021)/CB 1300 (2003-2009)/CB 1300 S (2005-2005)/CB 500 (1993-2003)/CB 500 S (1996-2003)/CB 600 F Hornet (1998-2015)/CB 600 S Hornet (2000-2002)/CB 750 Sevenfifty (1992-2003)/CB 900 F Hornet (2002-2007)/CB1100 EX (2016-2016)/CB1100 RS (2016-2016)/CB125F (2015-2015)/CB125R (2017-2020)/CB300R (2018-2018)/CB500F (2012-2018)/CB500X (2013-2018)/CB650F (2014-2018)/CB650R (2018-2020)/CBF 1000 F (2009-2016)/CBF 125 (2009-2015)/CBF 600 S (2004-2013)/CBF600N (2004-2013)/CBR 125 R (2003-2011)/CBR 300 R (2015-2015)/CBR 600 F (1991-2013)/CBR 600 RR (2003-2017)/CBR 650F (2013-2018)/CBR1000RR Fireblade (2004-2019)/CBR1000RR-R Fireblade (2019-2019)/CBR1000RR-R Fireblade SP (2019-2019)/CBR500R (2018-2018)/CBR650R (2018-2021)/CBR900RR (1993-2003)/CMX500 Rebel (2016-2016)/CRF1000L Africa Twin (2015-2019)/CRF1100L Africa Twin (2019-2019)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/CRF250 Rally (2017-2017)/CRF250L (2012-2017)/CRF300 Rally (2020-2020)/CRF300L (2020-2020)/FMX650 (2005-2007)/FX650 Vigor (1996-1999)/MSX125 Grom (2020-2020)/NC700D Integra (2011-2014)/NC700S (2011-2014)/NC700SD (2011-2014)/NC700X (2011-2014)/NC700XD (2011-2014)/NC750S (2014-2017)/NC750SD (2014-2017)/NC750X (2014-2015)/NC750XA (2016-2020)/NC750XD (2014-2020)/NT 650V Deauville (1998-2005)/NT700V Deauville (2005-2010)/NTV 650 Revere (1988-1997)/SLR650 (1996-1999)/VFR 1200 F (2009-2016)/VFR1200X Crosstourer (2011-2016)/VFR750F (1991-1997)/VFR800 (1998-2001)/VFR800 VTEC (2002-2010)/VFR800F (2014-2014)/VFR800X Crossrunner (2011-2016)/VT125C Shadow (1998-2006)/VT600 (1988-1999)/VT750C (2000-2006)/VT750C2 (1997-2006)/VTR1000 (1997-2006)/X-ADV (2020-2020)/XL 1000 V Varadero (1998-2011)/XL 125 V Varadero (2001-2013)/XL 600V Transalp (1987-1999)/XL 650V Transalp (2000-2006)/XL 700V Transalp (2007-2013)/XR 125 L (2003-2009)/XRV 750 Africa Twin (1989-2003)/Husqvarna/Nuda 900 (2011-2013)/Nuda 900 R (2011-2013)/Svartpilen 401 (2018-2018)/TR 650 Strada (2012-2015)/TR 650 Terra (2012-2015)/Vitpilen 401 (2018-2018)/Indian/FTR 1200 (2019-2019)/FTR 1200 Rally (2019-2019)/Kawasaki/ER-5 (1996-2005)/ER-6f (2006-2017)/ER-6n (2006-2017)/GPZ 1000 (1985-1990)/GPZ 500 S (1987-2003)/GPZ 900 (1984-1989)/GTR 1400 (2007-2014)/KLE 500 (1991-2007)/KLR 650 (1994-2022)/KLV 1000 (2003-2005)/Ninja 1000SX (2019-2019)/Ninja 250R (2008-2011)/Ninja 300 (2012-2012)/Ninja 400 (2017-2022)/Ninja 500 R (2008-2009)/Ninja 650 R (2008-2008)/Ninja H2 SX (2017-2017)/Ninja ZX-10R (2003-2015)/Ninja ZX-6R (1995-2016)/Ninja ZX-6R 636 (2013-2018)/Versys 1000 (2011-2018)/Versys 1000 Grand Tourer (2018-2018)/Versys 1000 S (2018-2018)/Versys 650 (2006-2021)/Versys-X300 ABS (2016-2016)/Vulcan 1500 Classic (2008-2008)/Vulcan 1600 Classic (2008-2008)/Vulcan 1600 Nomad (2008-2008)/Vulcan 2000 Classic (2008-2008)/Vulcan 500 LTD (2008-2009)/Vulcan 900 Classic (2006-2006)/Vulcan 900 Custom (2006-2006)/Vulcan S (2016-2016)/W 800 (2018-2018)/W800 Cafe (2018-2018)/W800 Street (2018-2018)/Z 300 (2014-2014)/Z 400 (2018-2022)/Z 750 (2003-2012)/Z 750R (2011-2012)/Z 750S (2004-2006)/Z 800 (2012-2016)/Z H2 (2019-2019)/Z1000 (2003-2016)/Z1000 R (2003-2016)/Z1000 SX (2011-2016)/Z650 RS (2021-2021)/Z800e Black Edition (2012-2016)/Z900 (2016-2019)/Z900 SE (2020-2020)/ZR-7 S (2000-2004)/ZRX 1100 (1997-2001)/ZRX 1200 R (2001-2006)/ZRX 1200 S (2001-2006)/ZX 14 Ninja (2006-2011)/ZX-12R Ninja (2000-2006)/ZX-7R Ninja (1996-2001)/ZX-9R Ninja (1994-2003)/ZXR 400 (1994-1999)/ZZR 1100 (1989-2001)/ZZR 1200 (2002-2006)/ZZR 1400 (2006-2019)/ZZR 600 (1989-2006)/KTM/125 EXC (1999-1999)/1290 Super Adventure (2014-2021)/1290 Super Adventure R (2021-2021)/1290 Super Adventure S (2021-2021)/1290 Super Adventure T (2016-2020)/1290 Super Duke GT (2019-2019)/1290 Super Duke R (2013-2013)/1290 Super Duke R Evo (2021-2021)/200 EXC (1999-1999)/250 EXC (1999-1999)/300 EXC (2007-2007)/390 Adventure (2019-2019)/400 EXC (1999-2010)/450 EXC (2002-2010)/500 EXC (2011-2011)/520 EXC (1999-2001)/525 EXC (2002-2007)/620 Adventure (1996-1999)/620 SC (2000-2000)/625 SMC (2004-2006)/640 Adventure (1998-2007)/640 Duke 2 (1999-2007)/640 LC4 (2000-2000)/640 Supermoto (2000-2007)/690 Duke (2011-2011)/690 Duke R (2011-2011)/690 LC4 Enduro (2007-2019)/690 LC4 Enduro R (2007-2019)/690 SMC R (2019-2019)/790 Adventure (2019-2019)/790 Adventure R (2019-2019)/890 Adventure (2020-2020)/890 Adventure R (2020-2020)/890 Duke (2020-2020)/890 Duke L (2020-2020)/890 Duke R (2019-2020)/950 Adventure (2003-2006)/950 Supermoto (2005-2007)/950 Supermoto R (2005-2007)/990 Adventure (2006-2011)/990 Super Duke (2007-2013)/990 Super Duke R (2007-2013)/990 SUPERMOTO (2007-2007)/990 SUPERMOTO R (2007-2013)/990 SUPERMOTO T (2008-2014)/LC4 Competition (2002-2006)/Mash/125 Brown Edition (2016-2016)/Black Seven (2016-2016)/Seventy Five 125 (2016-2016)/Moto-Guzzi/Breva 1100 (2004-2007)/Breva 1200 (2006-2011)/Breva 750 (2005-2005)/California Evoluzione Special (2000-2009)/Nevada Classic 750 i.E. (2005-2013)/Norge 1200 (2006-2006)/Norge GT 1200 8V (2006-2006)/Stelvio 1200 (2008-2008)/V 11 (2005-2005)/V7 II Racer (2016-2018)/V7 II Special (2016-2018)/V7 II Stone (2016-2018)/V7 II Stornello (2016-2018)/V7 III Anniversario (2018-2020)/V7 III Carbon (2017-2020)/V7 III Milano (2017-2020)/V7 III Rough (2017-2020)/V7 III Special (2018-2020)/V7 III Stone (2016-2020)/V7 IV Special (2020-2020)/V7 IV Stone (2020-2020)/V85 TT (2019-2021)/V85 TT Travel (2019-2021)/V9 Bobber (2015-2018)/V9 Roamer (2015-2018)/MotoMorini/Corsaro 1200 (2005-2005)/Granpasso 1200 (2008-2008)/MVAgusta/Brutale 675 (2012-2012)/Brutale 800 (2012-2015)/Royal Enfield/Continental GT 650 (2018-2018)/Himalayan (2017-2021)/Interceptor 650 (2018-2019)/Meteor (2019-2019)/Suzuki/DL 1000 V-Strom (2001-2007)/DL 650 V-Strom (2004-2010)/DR 200 SE (2008-2013)/DR 650 RSE (1991-1996)/DR 650 SE (1995-2008)/DR-Z 400 E (1999-2007)/DR-Z 400 S (1999-2007)/DR-Z 400 SM (2005-2007)/GS 500 E (1989-2008)/GS 500F (2004-2006)/GSF 1200 Bandit (1996-2006)/GSF 1200 Bandit S (2000-2006)/GSF 600 Bandit (1994-2004)/GSF 600 Bandit S (1997-2004)/GSF 650 Bandit (2004-2016)/GSF 650 Bandit S (2005-2016)/GSR 600 (2005-2010)/GSR 750 (2011-2016)/GSX 1200 (1999-2001)/GSX 1300 B-King (2007-2011)/GSX 1300 R Hayabusa (1999-2020)/GSX 600 F (1988-2001)/GSX 750 (1997-2003)/GSX 750 F (1988-2005)/GSX-R 1000 (2001-2016)/GSX-R 600 (1997-2017)/GSX-R 750 (1996-2017)/GSX-S 1000S Katana (2019-2019)/GSX-S 750 (2016-2018)/GSX-S1000 (2016-2021)/GSX-S1000 GT (2021-2021)/GSX-S1000F (2015-2015)/GZ 250 (2008-2008)/RF 600 R (1993-1995)/RF 600F (1993-1995)/RF 900 R (1994-1999)/RF 900F (1994-1999)/SFV 650 Gladius (2009-2016)/SV 1000 (2003-2005)/SV 1000S (2003-2005)/SV 650 (1998-2008)/SV 650S (1998-2008)/SV650 ABS (2015-2015)/SV650X (2018-2018)/TL 1000 R (1998-1999)/V-Strom 1000 (2014-2019)/V-Strom 1000 XT (2014-2019)/V-Strom 1050 (2019-2020)/V-Strom 1050 XT (2019-2019)/V-Strom 250 (2018-2018)/V-Strom 650 (2011-2016)/V-Strom 650 XT (2011-2016)/VL 125 Intruder (1999-2009)/XF 650 Freewind (1997-2003)/Triumph/Bonneville (2004-2016)/Bonneville SE (2004-2016)/Bonneville Speedmaster (2020-2020)/Bonneville T100 (2004-2021)/Bonneville T100 Black (2016-2016)/Bonneville T120 (2015-2021)/Bonneville T120 Black (2015-2021)/Daytona 600 (2003-2005)/Daytona 675 (2006-2016)/Daytona 900 (1993-1996)/Daytona 955 (1997-2005)/Scrambler (2005-2008)/Scrambler 1200 XC (2018-2021)/Scrambler 1200 XE (2018-2021)/Speed Triple 1050 (2004-2018)/Speed Triple 1050 R (2004-2018)/Speed Triple 1050 RS (2018-2018)/Speed Triple 1200 RR (2021-2021)/Speed Triple 1200 RS (2021-2021)/Speed Triple 955 (1997-2005)/Speed Twin (2018-2021)/Sprint RS (2002-2004)/Sprint ST (2002-2004)/Sprint ST 1050 (2005-2015)/Street Cup (2016-2016)/Street Scrambler (2016-2020)/Street Triple (2007-2016)/Street Triple R (2008-2019)/Street Triple RS (2016-2019)/Street Triple Rx (2015-2016)/Street Triple S (2016-2019)/Street Triple S A2 (2017-2019)/Street Twin (2016-2021)/Thruxton 1200 (2016-2019)/Thruxton 900 (2004-2015)/Thruxton TFC (2018-2018)/Thunderbird Storm (2009-2009)/Tiger 1050 SE (2011-2012)/Tiger 1050 Sport (2013-2016)/Tiger 1200 GT (2022-2022)/Tiger 1200 GT Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 GT Pro (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Pro (2022-2022)/Tiger 660 Sport (2021-2021)/Tiger 855 (1993-1998)/Tiger 900 (1993-2019)/Tiger 900 GT (2019-2019)/Tiger 900 GT Pro (2019-2019)/Tiger 900 Rally (2019-2019)/Tiger 900 Rally Pro (2019-2019)/Tiger 955i (2000-2007)/Tiger Explorer (2011-2015)/Tiger Explorer XC (2011-2015)/Tiger Explorer XCa (2015-2018)/Tiger Explorer XCx (2015-2018)/Tiger Explorer XR (2015-2018)/Tiger Explorer XRt (2015-2018)/Tiger Explorer XRx (2015-2018)/Trident 660 (2021-2021)/Yamaha/BT 1100 Bulldog (2002-2005)/DT 125 R (2000-2004)/FJ-09 (2014-2020)/FJR 1300 (2000-2016)/FZ 6 (2003-2010)/FZ 8 (2010-2016)/FZ 8 Fazer (2010-2010)/FZ1 (2005-2016)/FZ1 Fazer (2005-2016)/FZ6 Fazer (2003-2010)/FZR 1000 (1989-1994)/FZR 600 R (1994-1996)/FZS 1000 Fazer (2000-2005)/FZS 600 Fazer (1997-2003)/MT-01 (2004-2012)/MT-03 (2005-2021)/MT-03 ABS (2016-2017)/MT-07 (2014-2020)/MT-07 Moto Cage (2015-2015)/MT-07 Tracer (2016-2019)/MT-09 (2013-2020)/MT-09 SP (2017-2020)/MT-09 Tracer (2014-2020)/MT-10 (2016-2021)/MT-10 SP (2016-2021)/MT-125 (2014-2020)/NIKEN (2018-2018)/NIKEN GT (2018-2018)/SCR950 (2016-2016)/Super Tenere XT1200Z (2010-2016)/TDM 850 (1991-2001)/TDM 900 (2001-2013)/TDR 125 (1993-1998)/Tenere 700 (2019-2020)/Tenere 700 Rally (2020-2020)/Tenere 700 World Raid (2022-2022)/Tracer 700 (2016-2018)/Tracer 9 (2020-2020)/Tracer 9 GT (2020-2020)/Tracer 900 (2014-2020)/Tracer 900 GT (2018-2020)/TRX 850 (1996-1999)/TT 350 (1986-1992)/TT 600 (1983-2004)/TZR 125 (1997-1999)/V Star 650 (2006-2008)/WR 125 X (2009-2009)/WR 250 (2007-2007)/WR 250X (2007-2007)/WR400 (2007-2007)/XJ 600 Diversion (1991-2003)/XJ 900 F (1983-1995)/XJ 900 S Diversion (1994-2003)/XJ6 (2008-2016)/XJ6 Diversion (2008-2008)/XJ6 Diversion F ABS (2010-2010)/XJR 1200 (1995-1999)/XJR 1300 (1998-2016)/XSR125 (2021-2021)/XSR700 (2015-2021)/XSR700 XTribute (2019-2021)/XSR900 (2015-2021)/XSR900 Abarth (2017-2017)/XT 600 E (1984-2003)/XT 660R (2004-2016)/XT 660X (2004-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS (2010-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS Raid Edition (2010-2016)/XT660Z Tenere (2007-2016)/XTZ 750 SuperTenere (1989-2003)/XV 535 Virago (1995-2003)/XV 950 (2013-2016)/XVS 125 Drag Star (2000-2006)/XVS 250 Drag Star (2000-2006)/YZF 1000 R Thunderace (1997-2000)/YZF 600 R (1996-2000)/YZF 750 R (1993-1996)/YZF-R1 (1997-2019)/YZF-R125 (2020-2020)/YZF-R3 (2015-2017)/YZF-R6 (1998-2016)/YZF-R7 (2021-2021)/Zero/DS (2015-2019)/DSP (2015-2015)/DSR (2015-2019)/DSRP (2015-2015)/SR-F ZF 14.4 (2019-2019)/
1個
¥37,980
税込¥41,778
36日以内出荷
適合車種Yamaha/Super Tenere XT1200Z (2010-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS (2010-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS Raid Edition (2010-2016)/
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
外付けケースとしても使える!システムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能な引越キット
仕様付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能、SATA HDD/SSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ、コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能
対応ドライブ:M.2対応
機能クローン:対応
インターフェースNVMe
通信速度最大:10Gbps
USBポートUSB3.2 Gen2
接続台数1台
RAID機能非対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
クリエーターが選ぶプロ仕様! 超高速転送規格NVMe M.2 SSDポータブルケース!
仕様クローン機能:非対応
付属品USB3.1、ドライバー、AOS特別体験版CD、取扱説明書、データ復旧サービス割引クーポン
本体質量(g)52
対応OSWindows10、8.1、7、macOS(10.6以降)
対応ドライブ:2.5インチ対応
インターフェースSATA
本体サイズ(mm)11×35×105
通信速度最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.1 Type-C
RAID機能非対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース新商品『MOBILE BOX』
付属品取扱説明書、保証書、7mm厚HDD/SSD用固定クッション
本体質量(g)86
対応OSWindows 10 / Windows 8.1(8) / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP(32bit SP3)、Mac OS 10.13.3 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 / 10.9.5 / 10.8.5 / 10.7.5 / 10.6.8
対応ドライブ:2.5インチ対応
機能クローン:非対応
インターフェースデバイス側:SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps、ホスト側:USB3.0
本体サイズ(mm)16×133×80
通信速度最大:6Gbps
接続台数1台
RAID機能非対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
SATAⅠ~Ⅲの2.5インチHDD/SSDに対応 3.5インチオープンベイに取り付け可能 前面レバー操作で簡単にドライブの取り出しが可能 キーロックによるドライブの盗難防止 ホットスワップ対応 アクセスランプのON/OFFスイッチ搭載 ラッチ付きSATAケーブルが2本付属
仕様●RAID:非対応●トレイロック:キーロック●ホットスワップ:対応●対応ドライブ:2.5"(厚さ7~9.5mm)SATA接続●対応ベイ:3.5インチオープンベイ
付属品SATAケーブル(ラッチ付き)×2、固定ネジ×4、ロック用キー×2
材質アルミニウム
サイズW101.5×D147.5×H25.4mm
質量(g)210
対応2.5/3.5
コネクタSATA×2/SATA電源
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
適合車種Aprilia/Tuareg 660 (2021-2021)/Benelli/TRK 502 X (2018-2018)/BMW/F 750 GS (2017-2020)/F 800 GT (2015-2019)/F 800 R (2016-2019)/F 850 GS (2017-2020)/F 850 GS Adventure (2020-2020)/F 900 R (2019-2019)/F 900 XR (2019-2019)/G 310 GS (2017-2020)/G 310 R (2016-2020)/R 1200 R (2014-2018)/R 1250 R (2018-2018)/R 1250 RS (2018-2018)/R 18 (2020-2020)/R nineT (2020-2020)/R nineT -5 (2019-2020)/R nineT Pure (2020-2020)/S 1000 R (2016-2020)/S 1000 XR (2019-2019)/Ducati/Monster 1200 (2014-2016)/Monster 1200 S (2014-2016)/Monster 797 (2016-2016)/Monster 821 (2014-2017)/Scrambler 1100 (2017-2018)/Scrambler 1100 Pro (2019-2019)/Scrambler 1100 Special (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport Pro (2019-2019)/Scrambler Cafe Racer (2017-2017)/Scrambler Classic (2014-2017)/Scrambler Desert Sled (2016-2016)/Scrambler Full Throttle (2014-2018)/Scrambler Icon (2014-2020)/Scrambler Icon Dark (2019-2020)/Scrambler Mach 2.0 (2018-2018)/Scrambler Nightshift (2020-2020)/Scrambler Sixty2 (2015-2015)/Scrambler Urban Enduro (2014-2017)/Scrambler Urban Motard (2022-2022)/SuperSport (2016-2020)/SuperSport S (2016-2020)/Honda/CB 1000 R (2018-2021)/CB1100 EX (2016-2016)/CB125R (2017-2020)/CB300R (2018-2018)/CB500F (2012-2018)/CB650F (2014-2018)/CB650R (2018-2020)/CBR 650F (2016-2018)/CBR500R (2012-2018)/CBR650R (2018-2020)/CMX1100 Rebel (2020-2020)/CMX500 Rebel (2016-2016)/X-ADV (2020-2020)/Husqvarna/Norden 901 (2021-2021)/Indian/FTR 1200 (2019-2019)/FTR 1200 Rally (2019-2019)/Kawasaki/Ninja 650 (2016-2019)/Versys-X300 ABS (2016-2016)/Vulcan 900 Classic (2006-2006)/Vulcan S (2016-2016)/W800 Cafe (2018-2018)/W800 Street (2018-2018)/Z 650 (2016-2019)/Z650 RS (2021-2021)/Z900 (2016-2019)/Z900 RS (2017-2020)/Z900 RS Cafe (2017-2020)/Z900 SE (2020-2020)/KTM/125 Duke (2017-2021)/1290 Super Duke R (2013-2019)/1290 Super Duke R Evo (2021-2021)/390 Adventure (2019-2019)/390 Duke (2017-2021)/690 Duke (2016-2016)/690 Duke R (2016-2016)/790 Adventure (2019-2019)/790 Adventure R (2019-2019)/790 Duke (2018-2019)/890 Adventure (2020-2020)/890 Adventure R (2020-2020)/890 Duke (2020-2020)/890 Duke L (2020-2020)/890 Duke R (2019-2020)/Moto-Guzzi/V7 III Anniversario (2018-2020)/V7 III Carbon (2017-2020)/V7 III Milano (2017-2020)/V7 III Rough (2017-2020)/V7 III Special (2018-2020)/V7 III Stone (2016-2020)/V7 IV Special (2020-2020)/V7 IV Stone (2020-2020)/V9 Bobber (2015-2018)/V9 Roamer (2015-2018)/Royal Enfield/Continental GT 650 (2018-2018)/Himalayan (2017-2021)/Interceptor 650 (2018-2019)/Meteor (2019-2019)/Suzuki/GSX-S 750 (2016-2018)/V-Strom 250 (2018-2018)/Triumph/Bonneville (2004-2016)/Bonneville SE (2004-2016)/Bonneville Speedmaster (2018-2020)/Bonneville T100 (2004-2021)/Bonneville T100 Black (2016-2016)/Bonneville T120 (2015-2021)/Bonneville T120 Black (2015-2021)/Scrambler (2005-2008)/Scrambler 1200 XC (2018-2021)/Scrambler 1200 XE (2018-2021)/Speed Triple 1050 RS (2018-2018)/Speed Triple 1050 S (2018-2018)/Speed Twin (2018-2021)/Street Scrambler (2018-2020)/Street Twin (2018-2021)/Thruxton 1200 (2016-2019)/Thruxton 1200R (2016-2019)/Thruxton RS (2019-2019)/Thruxton TFC (2018-2018)/Tiger 660 Sport (2021-2021)/Trident 660 (2021-2021)/Yamaha/MT-03 ABS (2016-2019)/MT-07 (2018-2020)/MT-07 Tracer (2016-2020)/MT-09 (2013-2020)/MT-09 SP (2020-2020)/NIKEN (2018-2018)/NIKEN GT (2018-2018)/SCR950 (2016-2016)/Tenere 700 (2019-2020)/Tenere 700 Rally (2020-2020)/Tenere 700 World Raid (2022-2022)/Tracer 7 (2021-2021)/Tracer 7 GT (2021-2021)/Tracer 700 (2016-2019)/Tracer 9 (2020-2020)/XJR 1300 (2015-2016)/XSR700 (2015-2021)/XSR700 XTribute (2019-2021)/XSR900 (2015-2021)/XSR900 Abarth (2017-2017)/
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
適合車種Yamaha/Super Tenere XT1200Z (2010-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS (2010-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS Raid Edition (2010-2016)/
1個
¥199,800
税込¥219,780
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ