用途銅管用継手。
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
特性耐油性
適合用途除振/防音
仕様ハンドメイド
材質セード土佐和紙無地
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面・天井面取付兼用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
タイプシリカガラス
容量公差±10%
常用温度(℃)450
耐熱温度(℃)700
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。
タイプガラス
電圧(V)100まで
容量公差±10%
常用温度(℃)350
耐熱温度(℃)400
リード線(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)100まで
配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。、リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。、RoHS10物質適合品(2023年5月時点)、常用限度350℃/耐熱温度400℃、※初期使用時に、煙が出る商品です。、※製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。、※従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
関連キーワード