86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カード差し ワンタッチ式 RB120×65
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し 材質PP
1セット(100個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種RB120CV、RB120FV、RB10 寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260 部品名称ソーブレードSBBM-14 呼称SBBM-14 1インチ当たり山数14 形状図番81
1箱(5本)
22,980 税込25,278
欠品中

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カード差し ワンタッチ式 RB120×40
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し 材質PP 外寸(mm)120×40
1セット(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種RB120CV、RB120FV、RB10 寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260 部品名称ソーブレードSBBM-14 呼称のこ刃:SBBM-14 1インチ当たり山数14 形状図番81
1箱(5本)
22,980 税込25,278
当日出荷

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 材質バンド:合成ゴム、フック:スチール ブラック バンド幅(mm)20 開口寸法(mm)【先端金具】約9 金具幅(mm)【先端金具】約6 仕様両端2本線カギフック付
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様引込力120g トラスコ品番356-8750 材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm)52 厚さ(mm)約19 高さ(mm)157 質量(g)79 コード長さ(m)1.20
1個
699 税込769
当日出荷

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 関連資料(0.8MB) ベルト形B
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

収納棚につける落下防止ベルト キングジム 動画あり
様々な収納物の落下を防止。収納棚につける落下防止ベルト。
仕様対象物重量:100kg/本、耐震度:震度6強相当 セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書 材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石、ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材 外寸(mm)ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)、ベルト:幅25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 動画あり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

収納棚につける落下防止ベルトN キングジム 動画あり
セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書 材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂 質量(kg)対象物:100/本 外形寸法(mm)ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25 耐震性震度6強相当
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻 仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト 付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6 適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。 ブルー ベルト幅(mm)25
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TRUSCO丸缶
フタ付の容器ですので様々な用途に使用頂けます。
用途小物収納として。 材質/仕上アルミニウム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1402種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ロケートリングLRB
RoHS
用途成形機と金型の位置合わせに。 材質S45C 硬度- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。 幅(mm)25 材質/仕上ナイロン 質量(kg)0.3 ブルー
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-120 材質ポリアセタノール樹脂 寸法(mm)31×57×8 適合バンド幅(mm)20 回転角度(°)90(片側:45)
1個
180 税込198
当日出荷

支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。 質量(kg)0.3 材質/仕上ナイロン 幅(mm)25 ブルー
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高耐力50kN対応のホールダウン金物です。
付属品強度区分6TのM16ナット:2個 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼 表面処理デュラルコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)35 刃数4 全長(mm)90 エスコ品番EA824RB-12.0 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理TiNコート
1個
6,650 税込7,315
翌日出荷

新ダイワバンドソー
配管・設備工事に最適です 無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)43、53 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120 最大切断サイズ(角90°)(mm)95 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 コード長さ(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355 付属品ブレードNF14山/インチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式チェンバイス 本体質量(kg)20 ノコ刃長さ(mm)1260 トラスコ品番852-2745
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
11,663 税込12,829
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16 材質(ホイール)樹脂 ピッチP(mm)35 耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり) M6×27L 材質(フレーム)スチール 機高(mm)33
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)

カリビアンブルー サイズ120 混率(%)綿100 肩幅(cm)31 袖丈(cm)13 身幅(cm)36 生地厚さ:6.2オンス 身丈(cm)49
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 材質超硬 刃数3 ねじれ角(°)37.5
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル 動画あり
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 仕様オイルホール:底刃クーラントホール付 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)37.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質AH725 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
12,996 税込14,296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
表面処理塗装
1個
6,798 税込7,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
7,498 税込8,248
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)