耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)450×295×250
外寸(mm)516×345×265
内寸(mm)459×305×259
圧縮荷重(N[kgf])11760[1200]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP
有効内寸(mm)446×293×249
外寸(mm)509×343×265
内寸(mm)458×303×258
特性導電
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
材質PP
外寸(mm)515×352×26
内寸(mm)510×347×14
材質導電PP
外寸(mm)515×353×26
内寸(mm)510×348×14
特性導電
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
材質A6063S-T5
表面処理シルバーアルマイト
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。
ボルトを外さなくても積み重ねが可能。
コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90
奥行(mm)70
材質ニトリルゴム
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
フタなし
名入れなし
コンテナ種類ベタ目
クラス最小、最軽量
クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB)
モーターの出っ張りのないスリム形状
風量3段階切替可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ノズル
電圧(V)36
風量(m3/min)1.2
風速(m/s)最大:102、平均:83
回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000
関連資料(0.9MB)
メンテナンスしやすいインサレーションレインジャケット。メンテナンスしやすい化繊インサレーションにゴアテックスの表地を組み合わせたインサレーションレインジャケット。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-01JUと比較してメインのインサレーションを125%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、100g/m2、80g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。
種別ジャケット
ルータービット用の替えベアリングです。SK11超硬ルータービットシリーズ用の替えベアリングです。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
長さ(mm)940
幅(mm)242(蓄電池装着時)
質量(kg)3.5(蓄電池装着時)
高さ(mm)267
ねじ径M3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3
材質SUS430
高さ(mm)1800
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
金属ロックの付いた、フタロック式のコンテナーです。RB-28とRB-54はコンテナー同士積み重ねできます。キャリーはコンテナー専用なので安定した運搬が可能です。
EA599RB-33用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm
アズワン品番65-3885-99
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg
アズワン品番65-9270-91
1丁
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#36
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-77
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
【杉谷本舗】趣のある佇まいで、歴史を感じさせる「杉谷本舗」本店。江戸時代後期の文化8年(1811年)創業以来、米どころ諫早でおこしの老舗として和菓子や洋菓子を提供しています。
良質な小麦粉と地元の新鮮な卵を使用し、しっとりとしてコクのある風味豊かな長崎かすてらと、餡にも生地にも黒練りごまを加えた黒ごまどら焼きのセットです。杉谷本舗ならではの2種類の味をお楽しみください。
セット内容長崎かすてら(カット)6個、黒ごまどら焼き6個
1セット(12個)
¥3,000
税込¥3,240
8日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ