11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルベルト対応ロングキャリア「RC-63a」用のステンレス製ダボ止め貫通ボルト ゆるみ防止のナイロンナット付き
付属品ナイロンナット、ワッシャー 材質ステンレス
1個
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PIC16C63A/65B/73B/74B 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C63A/65B/73B/74B family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to MIPS, Kbytes program memory with data memory of 192 bytes RAM. On board is RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16C63A/73B 33 I/O Pins PIC16C65B/74B Capture, Compare, PWM (CCP) Module Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16C73B only Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16C74B only Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) Parallel Slave Port PIC16C65B/74B only Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)
仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 K x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 192 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1長さ = 35.18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
50日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)


CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-A~) CKD CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ワッシャー
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoBP804 コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.9、MRS60-300-4 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.63、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.16、MSV415L-1(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MP5020E-5M332059エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品ワツシヤ_No.60、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.60、MS415R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MSV615L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.57、MDC-130B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16、MS413ESTR-100-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.16など
1個
37 税込41
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シール
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.44MB) 展開図35(1.47MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.3MB) 図解NoMS410EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.62、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.60、MS450EA-K キャブレタ エアクリーナ ガバナ部品_No.62、MSV413R1TB-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、MS410ENR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.60、FHD-6-M キャブレタ部品_No.23、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.79、MS310EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.63、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.17、MS310EW-2K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.63、MS410RC-K3 エンジン キャブレタ部品_No.60、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 シール_No.40など
1個
199 税込219
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) WSW
規格M6X16(SMK) 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(1.18MB) 図解NoMS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.63、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.11、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.8、GS35M ポンプ・調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.66、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.71、BSA-420JS 2000ネン フロントパネル部品_No.4、MS550DR4 カバー及びクラッチ部品_No.11、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.66、SD052 ポンプ部品 ナベコネジ(+) WSW_No.6、BSA-420S フロントパネル部品_No.4、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-K3 クラッチ及びカバー部品_No.10、MS052 ポンプ部品_No.6、MK052 ポンプ部品_No.6、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.71、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.11、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.63、MS052T ポンプ部品_No.6、GS35MR ポンプ・モータ部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.10
1セット(10個)
469 税込516
7日以内出荷

仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 192 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●I2C(TM)ャンネル数: 1●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmm●PIC16C63A/65B/73B/74B 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C63A/65B/73B/74B family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an - level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to - MIPS, - Kbytes program memory with data memory of 192 bytes RAM. On board is - RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions - Level Hardware Stack 22 I/O Pins - PIC16C63A/73B 33 I/O Pins - PIC16C65B/74B - Capture, Compare, PWM (CCP) Module - Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) - PIC16C73B only - Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) - PIC16C74B only Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C(TM)Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) Parallel Slave Port - PIC16C65B/74B only Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷