313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
1本ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ブッシュ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc ねじサイズ1/4X1/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)16 二面幅H(mm)14 寸法L(mm)10 質量(g)10.1 トラスコ品番808-4354
1個
169 税込186
当日出荷

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格テーパーねじ 材質(フランジ)SUS 304
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 食付1.5P 加工ねじテーパーねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●メス3/8 ⇒ オス1/4●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165114 アズワン品番67-4837-04
1個
939 税込1,033
8日以内出荷

エスコ品番EA949NB-26A 材質ステンレス ねじ径UNC 1/4 頭部形状皿頭
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

仕様●ゲージの種類:R●コード番号:119-0165528 アズワン品番67-4840-99
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ソリッドダイス DPT
ねじ切り丸ダイスは切屑を逃がす溝(切屑穴)を持っためねじ径の工具でおねじを切るのに用います。
タイプソリッドダイス 1インチ当たり山数2~2.5 関連資料(1.95MB)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用ねじテーパーゲージでJIS規格に規定されています。Rは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部分の管用テーパーねじ部(R)の検査に使用します。テーパーリングゲージをRとテーパープラグゲージをRcと区別します。
適合規格JIS B0253(付属書)
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
形状ストレート 高さ(mm)28.5 材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続Rc 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ソケット)C3604BD RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めねじ検査用。ゲージ先端に近い切欠きの間にめねじ端面が止まれば合格。切欠き中心が基準位置。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用テーパーねじ
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

管用ねじテーパーゲージでJIS規格に規定されています。Rは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部分の管用テーパーねじ部(R)の検査に使用します。テーパーリングゲージをRとテーパープラグゲージをRcと区別します。
適合規格JIS B0253(付属書)
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用 最高使用圧力(MPa)20.6 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ取付用/テーパねじ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-34 入数1個 銅管径(Φmm)8
1個
460 税込506
翌日出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼 形状ソケット 種類ステンレス管用継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用 最高使用圧力(MPa)20.6 ソケットorプラグソケット 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ取付用/テーパねじ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7
1パック(2個)
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(2.06MB)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/4●山数:11●コード番号:119-0170428 アズワン品番67-4845-17
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT
エコ商品
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数5溝 精度JIS2級 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 加工ねじテーパーねじ
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)