形状カップリング
トラスコ品番734-7138
質量(g)60
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプ回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
危険物の類別非危険物
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
お歳暮、お中元等ギフトコーナーの必需品!
材質PET透明
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×80×18
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×16
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
形状ブッシュ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXRc
ねじサイズ1/4X1/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)16
二面幅H(mm)14
寸法L(mm)10
質量(g)10.1
トラスコ品番808-4354
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
形状カップリング
トラスコ品番734-7162
質量(g)60
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スチールと木材を組み合わせたインテリアに馴染むラックです。オープンタイプでディスプレイラックとして大活躍します。高さのあるものや書籍、小物までたっぷりと収納可能です。魅せる収納にぴったりです。奥行きが約43cmあるため、食器や調理家電も置けます。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります
質量(kg)約21
高さ(mm)約1600
奥行(mm)約430
間口(mm)約800
使用工具+ドライバー(サイズ:2番)
主要材質木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、金属部分:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)棚板(1枚あたり):約10、全体:約50
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ
材質コバルトハイス
表面処理TiCN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
エスコ品番EA426CW-311
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
形状カップリング
材質PTFE、内部シールはバイトン
トラスコ品番735-4428
質量(g)350
アズワン品番61-9942-10
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ
表面処理TiCN
外径公差(mm)+0.005/0
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ
材質超硬 K10
コーティングTiCN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用
材質超硬 K10
刃形スパイラル
コーティングTiCN
外径公差(mm)+0.005/0
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-203
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅
材質HSS Co
刃数4
刃形右刃右ねじれ
表面処理TiCNコーティング
ねじれ角30゜
食付角(°)45
透明度が高く、耐衝撃性に優れたデザート容器。小サイズと食材や色合いを美しく引き立てる高質な見栄えを兼ね備えた手軽さが人気です。割れにくく、輸送時も安心。電子レンジやオーブンで使用不可。含有するテルペン油によって変質。脆くなることがあります。本体のみ、は別売り。
材質射出PS
容量(mL)約185
寸法(Φ×mm)80×68
耐熱温度(℃)80
電子レンジ不可
1ケース(20枚×25袋)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用
材質超硬 K10
コーティングTiCN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
用途プリン・ゼリー・ババロア等のデザートに。
商品タイプ本体
形状ブッシング
エスコ品番EA469BH-102
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ
材質超硬 K10
コーティングTiCN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅
材質超硬K10
刃数4
刃形右刃右ねじれ
表面処理TiCN2コーティング
食付角(°)45
1個
¥899,800
税込¥989,780
31日以内出荷
L字型ジョイントです。
オネジ×メネジです。
用途配管接続用
材質PTFE
トラスコ品番735-0783
質量(g)40
ねじサイズRC1/8×R1/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-68
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA469AC-1A
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)28
アズワン品番64-7853-64
ねじ径Rc3/8”×1/8”
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-69
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
エスコ品番EA425AG-1
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-202
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
形状ストリートエルボ
エスコ品番EA469AP-1A
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
作動方式ラック&ピニオン形
エスコ品番EA425AG-11
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-27
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-15
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
エスコ品番EA425BT-1
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ