カテゴリ

  • バイク部品(30)
  • 自転車部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc98」の検索結果

関連キーワード
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトC形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    3日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • ドリームパワー エンジン耕運機 ナカトミ

    ドリームパワー エンジン耕運機

    ナカトミ(4件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
    用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
  • FD-M9025 ローラーコテイBT UT SHIMANO(シマノ)

    FD-M9025 ローラーコテイBT UT

    SHIMANO(シマノ)
    ¥549税込¥604
    1個
    8日以内出荷
  • FC-4700 ダブル/10スピード チェーンリング 50T-MK (50-34T 用) SHIMANO(シマノ)

    FC-4700 ダブル/10スピード チェーンリング 50T-MK (50-34T 用)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
  • Y0RC9801T FCU4010-2 40T チェーンガード SHIMANO(シマノ)

    Y0RC9801T FCU4010-2 40T チェーンガード

    SHIMANO(シマノ)
    ¥679税込¥747
    1個
    8日以内出荷
    40T チェーンガード FC-U4010-2
  • Y0RC98010 FCU4010-2 40T チェーンガード/ボルト SHIMANO(シマノ)

    Y0RC98010 FCU4010-2 40T チェーンガード/ボルト

    SHIMANO(シマノ)
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
    40T チェーンガード(1個)および取付けねじ(1ユニット = 4個) FC-U4010-2
  • Y0RC98020 FCU4010-2 46T チェーンガード/ボルト SHIMANO(シマノ)

    Y0RC98020 FCU4010-2 46T チェーンガード/ボルト

    SHIMANO(シマノ)
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
    46T チェーンガード(1個)および取付けねじ(1ユニット = 4個) FC-U4010-2
  • FC-4700 ダブル/10スピード チェーンリング 52T-ML (52-36T 用) SHIMANO(シマノ)

    FC-4700 ダブル/10スピード チェーンリング 52T-ML (52-36T 用)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    8日以内出荷
  • FC-4700 48T-MK SHIMANO(シマノ)

    FC-4700 48T-MK

    SHIMANO(シマノ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
  • Y0RC9802T FCU4010-2 46T チェーンガード SHIMANO(シマノ)

    Y0RC9802T FCU4010-2 46T チェーンガード

    SHIMANO(シマノ)
    ¥679税込¥747
    1個
    欠品中
    46T チェーンガード FC-U4010-2
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(385件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • マグネットドレンボルト KYO-EI

    マグネットドレンボルト

    KYO-EI(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
    二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • CB400SF(NC31) フロントステップSET MAD MAX(マッドマックス)

    CB400SF(NC31) フロントステップSET

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    欠品中
    適合車種【HONDA】CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB1300SF('98~'02) SC40X4/LD('97~'03) SC38STX1300パン・ヨーロピアン('02~'05) SC51CBR1100XX('96~'07) SC35X11('99~'01) SC42ST1100パン・ヨーロピアン('91~'01) SC26CBR1000RR('04~'08) SC57CBR1000F('93~'00) SC31VTR1000F('97~'05) SC36VTR1000SP-Ⅰ/Ⅱ('00~'07) SC45CB1000SF('92~'97) SC30HORNET900('01~'07) SC48CBR900RR/929RR('92~'01) SC28/33/44VFR800('98~'07) RC46RVF(750)('94~'96) RC45CB750('92~'08) RC42HORNET600/S('98~'06) PC34CBR600RR('03~'06) PC37CBR600F('92~'01) PC25/35BROS650/400('88~'90) RC31/NC25RVF(400)('94~'01) NC35VFR400R('89~'93) NC30CBR400RR('88~'99) NC23/29CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SB/Revo('05~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31CB400FOUR('97~'01) NC36CBR250R/RR('88~'99) MC19/22NSR250R('86~'99) MC16/18/21/28HORNET250('96~'07) MC31VTR250('98~'07) cMC33ゼルビス('91~'97) MC25NSR80/50('87~'99) HC06/AC10NS-1('91~'99) AC12DREAM50('97~'99 )AC15【SUZUKI】GSX1400('01~'08) GY71AGSX1300ハヤブサ('99~'09) GW71A/GX72AB-KING('08~'09) GX71Aバンディット1250/S('07~'08) GW72Aバンディット1200/S('06) GV79AGSX-R1000('03~'07)GSX-R750('00~'08)GSX-R600('01~'07)GSR400/600('06~'07)主な適合車種CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31HORNET250('96~'07) MC31
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィラーCAP

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
  • ロング チョークケーブル ハリケーン

    ロング チョークケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ブラストバリアー ステー DAYTONA(デイトナ)

    ブラストバリアー ステー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    ¥8,490~税込¥9,339~
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • バイク用シールチェーン プロト

    バイク用シールチェーン

    プロト(5件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    4日以内出荷
    チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • ブレーキパッド spec03 Metallico

    ブレーキパッド spec03

    Metallico(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
    材質シンタードメタルを中心とした特殊金属材種類シンタードパッド
  • スムースフィットレバー レッド EAL014R EFFEX(エフェックス)

    スムースフィットレバー レッド EAL014R

    EFFEX(エフェックス)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL014R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB750 [RC42] 04-08。ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 98-06。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 05-07。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] 92-98。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 02-07。ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 96-07。ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 08-13 ABS無/14-17 ABS有・無。ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 08-13 ABS無/14-17 ABS有・無。ホンダ[HONDA] NC750X 14-15。ホンダ[HONDA] NC750S 14-15。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL014
    材質アルミ色レッド(アルマイト)型番EAL014適合メーカーホンダ
  • ブレーキパッド Metallico

    ブレーキパッド

    Metallico(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    4日以内出荷
    総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
    適合VTR1000F[ファイヤーストーム] (98-05) 、VFR750R[RC30] (87-91) 、X-4 (97-03) 、CBR900RR[ファイヤーブレイド] (92-95) 、BROS650[ブロス] (88-90) 、NR750 (92) 、CB900[ホーネット] (01-07) 、RVF400 [NC35] (94-96) 、VFR400R[NC30] (89-94)、 RVF750[RC45] (94)材質シンタードメタルを中心とした特殊金属材備考※ノンアスベスト主な適合車種CB400 SUPER FOUR 1996-1996年式:フロントに使用
  • ホンダ車用 、変換アダプターアルマイト メインステップ MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ車用 、変換アダプターアルマイト メインステップ

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP! 足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。 ブラック、チタン、シルバーの3色のカラーをご用意しております。
    適合車種CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SFSpec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)