73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,508 税込8,259
15日以内出荷

HDMI出力のストリーミング機器を接続、HDMIをRCAに変換してRCAビデオ入力に対応したカーナビで観れる映像コンバーター。。HDMI出力のストリーミング機器対応。USBポート付で、ストリーミング機器の電源を取れます。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。NTSC/PAL映像切り替えスイッチ付で、様々なモニターに対応。コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。
仕様著作権保護:HDCP対応 材質ABS樹脂/PVC樹脂 ブラック 質量(g)35 使用温度範囲(℃)0~40 電源USB電源 5V 1A ケーブル長(m)RCA(赤白黄)オス側:約1m、USB-Aオス側:約1m 入力端子HDMIタイプAメス USBポートUSB出力専用 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×108×26
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB) トラスコ品番836-2371 材質ABS樹脂 質量(g)約40 規格HDCP対応 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20 インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0877-86 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

レコードやカセットテープなどに保存されたアナログ音楽をデジタル保存できる、USBオーディオキャプチャーです。 USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。
仕様ソフトウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps、キャプチャー方法:パソコンソフト セット内容本体、3.5mm変換アダプタ、ソフトCD-ROM、取扱説明書・保証書 電源USBバスパワー(DC5V) ケーブル長(m)約0.7 対応OSWindows:11、 10、 8.1、 8、 7 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)をもつ機種。 接続(パソコン)USB Aコネクタ 適合機器(入力)RCA音声端子(L/R)、または3.5mmステレオミニ端子に接続可能な音声再生機器 インターフェース【接続端子】USB2.0準拠 サンプリング(レート)44.1kHz、48kHz※付属ソフトの設定では8~384kHzまで設定ができますが、本製品には対応しない場合があります。 音声記録MPEG-1(mp3)、 Wave(wav)、 AIFF(aiff)、 FLAC(flac)、 Ogg(ogg)、 MPEG-1(mp2) 記録時間約10MB/分WAV:約10MB/分MP3:936KB/分Ogg:909KB/分FLAC:3.5MB/分MP2:1.2MB/分※サンプリング周波数44.1kHz、16bitの場合 対応アプリケーションAudacity(付属) 音声入力RCA・ステレオミニ システム対応CPU:Pentium IV1.6GHz以上メモリ:512MB以上ハードディスク:1GB以上空き容量API:DirectX9.0c対応ディスプレイ:XGA(1024×768)以上その他:USB2.0ポート、CD-ROMドライブ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

付属品給電用ケーブル(USB) トラスコ品番836-2372 材質ABS樹脂 質量(g)40 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20 インターフェース(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0895-97 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力 セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書 質量(g)64(RCAケーブル含む) 消費電力(W)(最大)5 出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16 入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応) 電源電圧(V)DC5 ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200 動作温度範囲(℃)0~70 湿度範囲(%)10~85
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

MM-ADUSB3N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容本体、取扱説明書、保証書 消費電力(W)0.25 ケーブル長(m)約0.16 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz 動作温湿度範囲0~50℃/10~90% S/N比>70dB 保管温度範囲(℃)-5~55 プラグ形状USB-A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。モバイルバッテリー。Anker PowerCore III Sense 10000 PD 22.5W。Anker PowerCore III Sense 20000。Anker PowerCore III Slim 5000 with Built-in Lightning Cable。Anker PowerCore III Slim 5000 with Built-in USB-C Cable。Anker PowerCore Magnetic 5000。Anker PowerCore Metro Slim 10000。Anker PowerCore Play 6700。Anker PowerCore Slim 10000 PD 20W。Anker PowerCore Slim 10000 PD。Anker PowerCore Slim 10000。Anker PowerCore Solar 20000。Anker PowerCore+ 10000 with built-in USB-C Cable。Anker PowerCore+ 26800 PD 45W。Anker Prime Power Bank (12000mAh, 130W)。Anker Prime Power Bank (20000mAh, 200W)。Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W)。Anker Roav ジャンプスターター Pro 1000A。Anker Roav ジャンプスターター Pro。PowerCore III 10000。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として 付属品USBケーブル(マイクロ) 寸法(mm)65×20×54 ブラック 質量(g)40 電源USBポート コネクタ形状AVメス-HDMIオス 解像度1080P、780P
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。 スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。 リモコン付き
仕様サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32 セット内容USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン 電源UBSバスパワー(DC5V) 記録方式MP3 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタオーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

純正ナビゲーションに地上デジタルチューナーやデジタルオーディオプレイヤー、DVD、ゲームを接続することが出来ます。
仕様OFC 99.996%。耐寒・耐熱シース材。裂け防止フリーストッパー。配線表示チューブ。 ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワダイレクトビデオキャプチャー
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。 大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。 映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。 Windows・Macのパソコンで使用できます。 Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。 CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。 本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応 Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。 電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×28.5×9.4 本体質量(g)約12 インターフェースUSB2.0 コネクタパソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R) 対応解像度入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480 対応コーデックビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264) フレームレート30fps 対応フォーマットオーディオ:Windows/PCM、Mac/AAC 周波数(kHz)48(サンプリング) 記録方式Windows/mpg、Mac/mov 容量(GB)Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合 電源タイプUSBバスパワー 消費電流(mA)最大250 付属品本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ 保証期間ご購入日より1年 仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

コンポジット(赤・白・黄)のAV信号をHDMIへ変換するコンバーターです。1080P/720Pの解像度切り替えスイッチ付きです。
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として 付属品USBケーブル(マイクロ) 寸法(mm)65×20×54 ブラック 質量(g)40 電源USBポート コネクタ形状コンポジット(メス)-HDMI(メス) 解像度1080P、780P 変換タイプメス - メス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

デジタルであるHDMI信号をアナログであるコンポジットビデオ信号へ変換するコンバーターです。
用途アナログ変換として 付属品USBケーブル(マイクロ) 寸法(mm)65×20×54 ブラック 質量(g)40 電源USBポート メス形状HDMI、AV 変換タイプメス-メス
1個
1,298 税込1,428
欠品中

アイネックスRCA-HDMI変換器
RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。
付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm) 寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く) 電源USBセルフパワー コネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス 最大解像度1920×1080/60Hz 対応解像度1920×1080、1280×720
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パソコン-テレビ コンバータ 1080p-480i スケーラ コンポジット&Sビデオ 2年間保証。VGA-RCA/Sビデオ変換ボックス。1080pのVGAビデオ信号を480iコンポジット(CVBS)またはSビデオ出力信号に変換・スケーリングするシンプルなソリューションです。旧型のプロジェクタやテレビでの使用に最適です。<使いやすくセットアップが簡単なコンバータ>NTSC/PAL切り替えスイッチとスキャンボタンでビデオ出力を簡単に設定できるようになっています。プラグアンドプレイに対応しインストールが簡単です。<アップグレードコストの回避>PCのVGAコネクタを旧型のテレビやプロジェクタに接続できるVGA-AVアダプタで、装置のアップグレードにコストをかけず、既存ディスプレイの継続使用が可能になります。会議室、医療イメージングでの使用、Sビデオ/コンポジットディスプレイでのビデオ鑑賞などに便利です。<明瞭な画質>このPC-テレビコンバータは、VGAビデオ入力信号をダイナミックに1920x1200(60Hz)に変換するビデオスケーラー回路を内蔵しています。Sビデオまたはコンポジットの最大解像度である720 x 480にも対応し、旧型ディスプレイやプロジェクタとの互換性を提供します。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)60.5 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)46 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - コンポジット端子(1×RCA)メス 保存温度(℃)-10~80 製品幅(mm)54 動作温度(℃)0~50 対応解像度Input - Up to 1920×1080 60Hz、Output - 640×480 60Hz オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、S端子(Mini-DIN)[4ピン]、コンポジット端子(1 × RCA) 変換タイプメス - メス
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

1台
2,598 税込2,858
当日出荷

40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書 適合年式:R07/01- 型式AAHH40W/AAHH45W 寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61 長さ(m)USB電源ユニット 1.5 出力タイプEコネクターオス ケーブル長(m)変換ケーブル:0.5 グレードXグレード 入力タイプAコネクターメス 電源(DC-V)12 適合車種アルファード 充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応) HDMI規格1.4 USB規格2
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応。本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。
仕様金メッキ採用 長さ(cm)13 材質(ケース)ABS樹脂 HDMI規格1.4a 入出力端子HDMI タイプA⇔Micro HDMI タイプD
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

スマートフォンなどのストリーミング映像や音楽を車載モニターで視聴! 電源部が表に出ないUSB電源コンバーターモデルでいつでも車内はすっきり!
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力するHDMI変換ユニット 仕様本体バージョン:1.3(3D映像データ非対応) 付属品1HDMI変換ユニット本体2HDMI2.0対応ケーブル3USB電源ケーブル4USB電源コンバーター5取付・取扱説明書兼保証書 出力RCA(黄:映像/白・音声(L)/赤:音声(R)) 本体質量(g)64(RCAケーブル含む) 入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応) 電源電圧(V)DC5 使用電源(V)12・24 最大消費電力(W)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×16×39 動作温湿度範囲0~70℃/10~85% 最大消費電流(A)1以下
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

映像出力がHDMIのみのパソコンやタブレットから、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタに映像出力・音声転送することができるHDMI-RCA変換コンバーター。 HDMI信号をアナログの映像と音声信号に変換するコンバーターです。※本製品はHDCP(著作権保護技術)非対応です。 HDCPによる暗号化が施された映像信号は変換できません(BDプレーヤー、DVDプレーヤーなど) HDMIのデジタル映像信号を、アナログ信号(RCA)に変換します。 HDMI信号に含まれるデジタル音声信号をアナログ信号(RCA)に変換します。 ※RCAからHDMIへの変換はできません。 映像出力方法がHDMIのみのパソコンやタブレットに、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V1A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
付属品USBケーブル(給電用)×1本 コネクタ形状入力側:HDMIタイプA(19ピン)メス/出力側:コンポジット映像端子メス、アナログ音声端子(RCA)/電源端子:USB[microB]メス 対応機種(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、(映像表示機器)コンポジット映像入力端子を搭載したテレビ・プロジェクター等 保証期間6カ月 環境EU RoHS指令準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大入力解像度1920×1080 商品タイプ変換器
1個
10,090 税込11,099
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit ブラック 質量(g)約10 対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング44.1k/48k(Hz) インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身! あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。 市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。 薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応 前側からパネルに挿すだけで簡単固定 取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。 様々なタイプのスイッチホールをラインナップ 車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。 今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ
ケーブル長(m)約2
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。スピーカー。【第2世代】Anker Soundcore Boost。Anker PowerCast M300。Anker PowerConf S3 MS / PowerConf S3。Anker PowerConf S500。Anker PowerConf+ / PowerConf。Anker Soundcore Rave Neo 2。Anker SoundCore。AnkerWork H300 Mono Headset。AnkerWork M650 Wireless Microphone。AnkerWork SR500 Speakerphone。Soundcore Glow Mini。Soundcore Glow。Soundcore Mini 3。Soundcore Motion 100 / 300。Soundcore Motion Boom Plus。Soundcore Motion Boom。Soundcore Motion X500 / X600。Soundcore Motion+。ウェブカメラ/マイク。Anker PowerConf C200。Anker PowerConf C202。Anker PowerConf C300。Anker PowerConf C302。Anker PowerConf S360。AnkerWork B600 Video Bar。AnkerWork C310 Webcam。モバイルプロジェクター。Nebula Capsule 3。Nebula Mars 3。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)変換セットです。
付属品HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

データシステムHDMI変換アダプター
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V)DC5 セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・MicroHDMI変換ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く) 消費電流(mA)最大約220 充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0 入力端子HDMI(タイプA)×1系統 出力端子RCA端子×1系統(映像/音声) 関連資料適合表
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応。本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2 適合車種トヨタ/ダイハツ車
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

データシステムHDMI変換アダプター
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V)DC5 セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・HDMI専用接続ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く) 消費電流(mA)最大約220 充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0 入力端子HDMI(タイプA)×1系統 出力端子RCA端子×1系統(映像/音声) 関連資料適合表
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ビデオカメラなどのコンポジット&RCA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付 サイズ60×55×20(T)mm コネクタ形状コンポジット&RCAコネクタ-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン) 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.27MB)
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

パソコンやタブレットからのHDMI出力をコンポジット&RCA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付 サイズ60×55×20(T)mm コネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-コンポジット&RCAコネクタ 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

ビデオテープや8mmビデオテープなどのアナログデータを劣化して見られなくなる前にデジタル保存しませんか?本製品は、アナログデータをPCに保存するためのUSB接続アナログキャプチャです。USB2.0接続。Windows、Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。USB延長ケーブル付属。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)。 専用アプリケーションは同梱されておりません。推奨アプリケーション:OBS Studio(Win/Mac) ※OBS Studioでの動作を確認しておりますが、アプリを保証ならびにサポートするものではございません。●対応機種との接続:USB2.0 Type-A(オス) 付属品本体直結ケーブル:約14cm(コネクター部除く)、USB延長ケーブル:約65cm(コネクター部除く) セット内容本体、USB延長ケーブル(※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 外形寸法(mm)90×27×15 ※ケーブル部除く 電源不要(USBバスパワー) 本体質量(g)約40(ケーブル含む) 対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、※USB-A端子を搭載していないPCの場合、USB-A to USB-C変換アダプタが必要です。(別売) 入力端子RCA端子(黄色;映像、赤白色:音声L/R)(メス)、S端子(メス)
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

プロスペックHDMI変換アダプター
エコ商品
HDMI変換アダプター DVC791は、HDMIでデジタル入力された信号をアナログ出力へ変換するデジタルビデオコンバーターと、HDMI出力も同時にできるHDMIスプリッターを組み合わせた便利なセットです。HDMI端子のないアナログ機器にHDMI出力をするデジタル機器を接続できますので、AV編集の世界が広がります。デジタルビデオコンバーターとHDMIスプリッターはお好みに併せてそれぞれ単体でのご使用も可能です。(単体で使用する場合は付属USBケーブルにより500mA以上の電源取得が必要になります)
仕様【サポートしているHDMI映像信号の種類】480P/576P/720P/1080i/1080P(HDCP・HDMI1.3対応)※3D映像は非対応 セット内容デジタルビデオコンバーター、HDMIスプリッター、RCA端子ケーブル、USB電源ケーブル、HDMIケーブル×2、ACアダプター、取扱説明書、保証書 アナログ出力コンバーター:NTSC/PAL選択 電源電圧(V)コンバーター:DC5、HDMIスプリッター:DC5 消費電流(mA)コンバーター:最大220、HDMIスプリッター:最大300 入力端子コンバーター:HDMI(タイプA)×1系統、HDMIスプリッター:HDMI(タイプA)×1系統 出力端子コンバーター:RCA端子×1系統(映像/音声)、HDMIスプリッター:HDMI(タイプA)×2系統 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)コンバーター:61×20×54(突起部除く)、HDMIスプリッター:70×20×60(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタAC100V50/60Hz、DC5V2A
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

K11は、スリムなボディ、豊富な入出力、大出力のヘッドホンアンプ回路を備えた、小型据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプのエントリーモデルです。FIIOが長年にわたり開発してきた据え置き型DAC内蔵ヘッドホンアンプ「Kシリーズ」は絶え間ない進化を遂げ、最新モデルとなるK11では全く新しいボディデザインに、フルバランス構成のヘッドホンアンプ回路によって最大1400mWのドライブ力を発揮し妥協のないオーディオ再生品質を融合しました。液晶ディスプレイによる直感的な本体操作が可能で、デスクトップ空間に調和するハイパフォーマンスな一台です。
仕様●DACチップ:CS43198●THD+N:0.00035%未満 (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●アンプテクノロジー:左右独立構成ヘッドホンアンプ回路●ノイズフロア:2.8uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、4.9uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit 付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書 寸法(mm)147×133×32.3 ブラック 質量(g)約407 出力≧520mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧60mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧1400mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧250mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300 出力インピーダンス(Ω)1.2(シングルエンド, 32負荷時)、2.4(バランス, 32負荷時) デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他) S/N比123dB以上 ( A-weighted) 応答周波数(kHz)0.02~50 デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

K19は、デスクトップオーディオシステム「Kシリーズ」の最新フラグシップモデルです。DACチップにはESS社製の最新DAC「ES9039SPRO」を2基搭載し、高ダイナミックレンジと超低歪み特性を実現。「THX AAA-788+」アーキテクチャを採用した新開発のヘッドホンアンプ回路は、最大8,000mWもの超高出力を実現します。さらに31バンドの高精度ロスレスPEQを搭載し、究極の音質パーソナライズをサポートします。
仕様●DAC:ES9039SPRO×2●SoC:Bluetooth:QCC5125(Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.0002% (1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●USBレシーバーチップ:XMOS XU316●ノイズフロア:<1.6μV(ライン出力 / A-weighted)、<2.0μV(バランスライン出力 / A-weighted)、<3.5μV(ヘッドホン出力 / A-weighted)、<6.0μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted)●ヘッドフォンアンプ:THX AAA 788+●出力(最大):バランス:8000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:1100mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:2300mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:270mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB Type-C入力:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native) MQAフルデコード、RCA同軸入出力:PCM192kHz/24bit、DSD64、TOS光入力:PCM96KHz/24bit、TOS光出力:PCM192KHz/24bit、HDMI入出力(HDMI1.4b):PCM192kHz/24bit(ARCは48kHz/24bit) 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、AC電源ケーブル、USB Type C to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cアダプター、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、3.5mm オーディオケーブル、本体スタンド、ドライバー(工具)、取り付けネジ、本体インシュレーター、ヘッドフォンハンガー(縦型設置時用)、ホコリ防止キャップ(製品に取り付け済) 寸法(mm)約250×225×36.7 質量(g)約1800 出力インピーダンス(Ω)<0.6(32) ディスプレイ1.30インチTFTディスプレイ(240×240) S/N比≧128dB(A-weighted) 対応コーデックBluetooth:SBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / atpX Adaptive / LDAC
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIIO Q7は、FIiOの弩級トランスポータブルDAP「M17」のコンセプトを踏襲しながら、プレーヤー機能を取り除いた単体機を求めるニーズに応える、トランスポータブルDAC/ヘッドホンアンプです。ES9038PRO+THX-788+によるオーディオ回路と、いかなる場所でも最適なパフォーマンスを生み出すため9200mAhリチウムポリマーバッテリーを搭載。さらに、DC電源入力によってアンプパワーを増大させることが可能です。自宅から外出先まで、いかなる環境下であっても究極の音楽体験をご提供いたします。
仕様●DACチップ:ES9038PRO●THD+N:<0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω)、<0.0003%(1kHz/-0dB@300Ω)●USBレシーバー:XMOS XU316●ヘッドホンアンプ回路:THX AAA-788+ ×2●最大出力(DC電源駆動時):バランス:3,000mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:1,100mW (32Ω,THD+N<1%)●最大出力(バッテリー駆動時):バランス:1,500mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:550mW (32Ω,THD+N<1%)●最大対応サンプリングレート/ビットレート:USB入力時:768kHz/32bit、DSD512(ASIO Native)、DSD256(DoP)、RCA同軸入力時:192kHz/24bit、DSD64(DOP)、角形光デジタル入力時:96kHz/24bit 付属品外付けDCアダプター、AC電源ケーブル、ファン付き冷却スタンド、スクリーンプロテクター(貼り付け済み)、合成皮革製保護ケース、USB Type C to Cケーブル(ロング)、USB Type C to Cケーブル(ショート)、Lightning to USB Type Cケーブル、USB タイプA to Cケーブル、USB タイプA to C変換アダプター、クイックスタートガイド、保証書 寸法(mm)約158.4×88.5×28.3 質量(g)620 ディスプレイ1.3インチIPS (240×240) 入力端子USB2.0 Type-C端子、RCA同軸デジタル入力端子、角形光デジタル入力端子 S/N比≧125dB(A-weighted/バランス出力時) 充電時間(時間)約4.5(急速充電時) バッテリー容量(mAh)9200 充電方式PD 9V、DC給電による充電 出力端子2.5mmバランスヘッドホン端子、3.5mmシングルエンドヘッドホン/ライン出力兼用端子、4.4mmバランスヘッドホン/バランスライン出力兼用端子、6.3mmシングルエンドヘッドホン端子 応答周波数(kHz)0.005~80(±3dB) チップタイプBluetooth:QCC5124 インピーダンス(Ω)16~300(アンバランス時)、16~600(バランス時) 再生時間(時間)約11(シングルエンド再生時)、約9(バランス再生時) 対応コーデックBluetooth:Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX LL、aptX HD、aptX Adaptive、LDAC
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

K7は、K5 Pro ESSと同サイズのコンパクトな据え置き型USB DAC/ヘッドホンアンプながら、AKMの最新DACチップ「AK4493SEQ」を左右のチャンネルで1基ずつ動作させるデュアル構成で搭載し、オーディオ回路は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の完全バランス設計を採用。ユーザーから要望が多かったヘッドホンのバランス接続に対応する最新モデルです。ヘッドホンアンプ回路にもK9 Pro ESSと共通の「THX-AAA 788+」テクノロジーを採用することによって、信号に含まれる音楽のディテールを損ねることなく正確に描写しながらも、コンパクトな筐体から最大で2000mWの驚異的なドライブ力を発揮します。
仕様●DACチップ:AK4493SEQ ×2●THD+N:0.00028%未満 (ヘッドホン出力時)、0.0005%未満 (ライン出力時)●USBレシーバーチップ:XMOS XUF 208●アンプテクノロジー:THX AAA-788+ ×2●ノイズフロア:7.7uV未満 (バランス, A-weighted, USB入力時)、4.4uV未満 (シングルエンド, A-weighted, USB入力時)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit 付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書 寸法(mm)120 x 168 x 55 ブラック 質量(g)約570 出力≧2000mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)、≧1220mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1%) アナログ出力RCAライン出力×1系統 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300 出力インピーダンス(Ω)1(32負荷時) S/N比≧120dB (A-weighted, USB入力時) アナログ入力RCAライン入力×1系統 デジタル入力USB Type B ×1、RCA同軸 ×1、TOS光 ×1
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。3インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能
仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、 長押し(約3秒以上):電源オン、長押し(約8秒以上):電源オフ●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:非搭載●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUT端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:3インチ/640×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには約60MBの容量が必要です。●録画ビットレート:4/6/8/10Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:30fps●録画最大容量(制限容量):1ファイルあたり4GB、もしくは4時間まで(FAT32)、1ファイルあたり16GB、もしくは4時間まで(exFAT/NTFS)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)、1920×1080(フルHD)●録音ビットレート:128/192/320kbps●録音フォーマット:MP3●電源電源:DC+5V セット内容製品本体、リモコン、USB-ACアダプター(5V/1A) /USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグ)、ユーザーズマニュアル/保証書 質量(g)約126 外形寸法(mm)約143×60×27(突起部含まず) 消費電流(A)0.5 動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと) 保証期間1年 LEDOUT:HDMI出力時に点灯(青)、SD:microSDカード認識時に、点灯(青)、USB:USBメモリー認識時に点灯(青) 出力端子HDMI:1920×1080/60Hz、AUX OUT(3.5mmミニ/LINE OUT)※音声のみ
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

K9 AKMは、旭化成エレクトロニクス(以下AKM)製のオーディオ向けDACチップのフラッグシップシステム「AK4191EQ+AK4499EX」搭載し、オーディオ回路や基板レイアウト等は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の設計を採用した、ハイパフォーマンスモデルです。「THX-AAA 788+」アンプ回路やデュアルクロック管理技術、ADCボリュームコントロールといった主要な設計や技術については上位機種と共通採用し、DACチップをはじめとする搭載コンポーネントを変更することによって、パフォーマンスをなるべく維持しながらも、低価格化を実現しました。
仕様●DACシステム:AK4191EQ+AK4499EX●SoC:Bluetooth:QCC5124 (Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.00020% (バランスライン出力時、1kHz/-1dB@10kΩ)●アンプテクノロジー:THX AAA-788+×2●ノイズフロア:<1.9μV (バランスライン出力時、A-weighted)●ヘッドホン出力:4ピンXLRバランス×1系統、4.4mmバランス×1系統、6.3mmシングルエンド×1系統、≧1500mW (シングルエンド、32Ω負荷時/THD+N<1%)、≧200mW (シングルエンド、300Ω負荷時/THD+N<1%)、≧2000mW (バランス、32Ω負荷時/THD+N<1%)、≧780mW (バランス、300Ω負荷時/THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native)、RCA同軸:192kHz/24bit、TOS光:96KHz/24bit 付属品クイックスタートガイド、AC電源ケーブル、USB Type-A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、交換用ヒューズ、ラバーフットx6、縦置き用スタンド 寸法(mm)W200×D224.5×H72(脚部除く) ブラック 質量(g)約2,660 電源リニアトランス アナログ出力XLRバランスライン×1系統、RCAライン×1系統 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)8~350 S/N比≧128dB (バランスライン出力時、A-weighted) 応答周波数(kHz)0.02~50(-3dB) アナログ入力4.4mmバランスライン×1系統、RCAライン×1系統 デジタル入力USB Type-C×1系統、USB Type-B×1系統、RCA同軸×1系統、TOS光×1系統、Bluetooth×1系統 対応コーデックBluetooth:SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX LL/aptX Adaptive/LDAC
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能
仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、長押し:電源オン/オフ●オート電源オフ:バッテリー駆動時、未使用の状態が約15分間続くと自動的に電源がオフになります。 (約15分後に警告メッセージが表示され、その1分後にオフになります)●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:1800mAh(リチウムイオンポリマー電池)●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUTまたはRCA(赤/白)出力端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:5インチ/854×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには、WAVの場合は約700MB、MP3の場合は約150MBの容量が必要です。●連続録画時間:約150分●録画ビットレート:4Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:60fps●録画最大容量 (制限容量):1ファイルあたり4GBまで(FAT32、NTFS、exFAT)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)●録音ビットレート:MP3:320kbps、WAV:1536kbps●録音フォーマット:MP3、WAV●電源電源:DC+5V セット内容製品本体、USB-ACアダプター(5V/2A)/USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ/赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグーRCAピンプラグ赤白)、ユーザーズマニュアル/保証書 質量(g)約210 外形寸法(mm)157×83×24(突起部含まず) 消費電流(A)0.8 充電時間約110分 動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと) 保証期間1年 LED青点灯:電源ON、充電完了(電源オフ時)、点滅(青/紫):電池残量20%以下、赤点灯:充電中(電源オフ時) 連続再生時間約150分 出力端子HDMI:1280×720p/60Hz
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷