21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途中切削 チップ形状R(丸チップ) 適合被削材種K/N/S/H 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)5 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)10
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RC□□型-10(丸チップ)推奨材種P(鋼)
チップ形状R(丸チップ) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMT-61
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途中切削 被削材K 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)5 母材超硬 適合被削材種K(鋳鉄) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)10
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業RヌーボーJr.
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm)36 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RC□□型-08(丸チップ)推奨材種P(鋼)
チップ形状R(丸チップ) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

富士元工業デカスミ
チップ交換により、コーナーR5~R10までの隅Rショルダー加工が容易です。 ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
用途隅R加工 材質 刃数2 適合チップADEW19T3 シャンク径(mm)32 刃径(mm)40
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RC□□型-16(丸チップ)推奨材種P(鋼)
適合被削材種P(鋼) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップ RCMT 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ RCMT
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
4,298 税込4,728
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角(°)0 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.02
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途中切削 チップ形状R(丸チップ) 適合被削材種K/N/S/H 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)4 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)8
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業RスペシャルJr.
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R 面取り角度(°)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)4.5 定格消費電力(W)430 キャブタイヤコード(m)2.5 定格時間(分)30 本体寸法(mm)全長278 付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本 仕様電動式小型面取り機二重絶縁 質量(kg)2.5 トラスコ品番116-6484
1台
69,980 税込76,978
当日出荷


タンガロイチップ RCMT-RS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMT
形状円形 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6 内接円直径(Φmm)6 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

勝手なし コーナーR(mm)5 母材超硬 適合被削材種S(耐熱合金) チップ形状R(丸チップ) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)10
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

関連キーワード