・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ナチュラル
L88
質量(g)29
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ブラック
L88
質量(g)29
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ナチュラル
L100
質量(g)32
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ブラック
L120
質量(g)37
U4
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:177
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ナチュラル
L120
質量(g)37
U4
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:177
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ブラック
L100
質量(g)32
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)
径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)10
全高(mm)41
ねじ寸法M5×0.8
許容荷重(N)500
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
RoHS指令適合製品です。
色つや消しブラック
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)アルマイト表面処理梨地仕上げ
質量(g)68
寸法L(mm)250
寸法U(mm)6
許容荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル高さ(mm)266
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
SNC-RD1シリーズ専用です。
OAチェアが転がらないように固定する専用固定脚です。
色ホワイト
適合機種SNC-RD1シリーズ、SNC-RD1Vシリーズ
材質ナイロン
シャフト長さ(mm)26
アズワン品番64-0859-70
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
適合穴径(Φmm)8
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カラーバリエーションとペン先の種類が豊富!
スマートバリューのホワイトボードマーカー!
使い切りタイプです。
線幅(mm)1.8(中字)
成分アルコール系インク
種別丸芯
軸径(Φmm)15
長さ(mm)145
タイプ中綿、使いきり
種類ホワイトボードマーカー
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り
線の太さ中字
経費節約、応援します!
線幅(mm)1.5
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
成分アルコール系インク
軸径(Φmm)10
長さ(mm)112
種類ホワイトボードマーカー
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り
線の太さ細字
”エナージェルインク”搭載!!ニードルチップ採用のノック式ゲルインクボールペン。ニードルチップは先端が細く突出しているので、筆記の際に視野が広がり、見やすく、書きやすい。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
軸径(Φmm)11
長さ(mm)147
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.5
インクエナージェルインク
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JISS1121B-10JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
材質ケージ・プーリー:アルミニウム、ベアリング:スチールボール
対応【モデル】 DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth
材質ケージ・プーリー:アルミニウム、ベアリング:スチールボール
対応【モデル】DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。
安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth
材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム
色カーボン
対応DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth
材質ケージ・プーリー:アルミニウム、ベアリング:フルセラミック
対応【モデル】DURAACE (7900 / 9000 / 9070)・ ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。
仕様タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類カラーリボン
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm
アズワン品番65-7397-43
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)
商品構成セット品
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。
シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
項目名:工事名/場所が記入できます。
シッカリ収納できる厚口タイプのリサイクルホルダー。シートの厚さが、メーカー比約2倍。丈夫で折れ曲がりにくいので、大切な書類をシッカリ守ります。
色乳白
グリーン購入法適合
材質(本体)再生PP
エコマーク認定認定
シート厚さ(mm)0.4
エコマーク認定番号17 112 078
スマートバリューの油性ボールペン!
ロング芯でエコノミー。
筆記量約1.5倍!(0.7mm細字の場合)
軸径(Φmm)11
長さ(mm)148
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.7
替芯ぺんてるBKL7I
インク油性
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
各種機器の置き台に。
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5
規格EIA
RoHS指令(10物質対応)対応
ノック式なのでフタをしめるわずらわしさを解消!
線幅(mm)1.6~2.0
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、業務用パック
軸径(Φmm)16
タイプ中綿、使いきり
インクアルコール系インク
本体長さ(mm)148
商品タイプ使い切り
線の太さ中字
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
シールド無し(UTP仕様)
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
コネクタの有無両端コネクター付
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドヤスリ 両刃
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
粒度#300
より力強い作業が可能なT型ハンドルタイプで、ラクにネジ締め作業ができます。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:6mm/ポジネジ用ビット:PZ2/ヘックスビット:3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/T型ラチェットドライバー/ビットホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/ヘックス
商品構成セット品
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数16T&16T
仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth
材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム
色カーボン
対応SHIMANO:DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。ノイズを低減。
安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数13T&15T
仕様ガイドプーリー(上) : 13T / スタンダード、テンションプーリー(下) : 15T / スタンダード
材質ケージ : アルミニウム・ベアリング : フルセラミック・プーリー : アルミニウム
対応機種SHIMANO:DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生。油性マジックで字が書ける。水気に強い。手で簡単に切れる。のり残りが少ない
用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭に
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)20
粘着力(N/25mm)5
土が離れやすいロール底です。かかとがドライビングシューズのように巻き上がっているので、車の運転もしやすくなっています。
速乾吸汗裏布:乾きが早い
かかと巻き上げ:運転しやすい
アウトソール:凹凸がゆるやかな波の形状で土が離れやすい
ウェッジインソール:かかと部の厚みを約1cm厚くし、クッション性あり
用途軽作業、ガーデニング、雨の日
機能速乾吸汗/クッション性
靴タイプ長靴
アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。
材質アルミ
耐熱温度(℃)600
シンプルなデザインと書きやすさが魅力!ひも通し穴(約3mm)付。
中芯取替えボタン機構
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
軸径(Φmm)10.5
長さ(mm)140.3
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.7
替芯ゼブラK-0.7芯
インク油性
色数単色
商品タイプ本体
カラーバリエーションとペン先の種類が豊富!
スマートバリューのホワイトボードマーカー!
使い切りタイプです。
線幅(mm)1.8~4.5
商品タイプ使い切り
成分アルコール系インク
種別平芯
軸径(Φmm)15
長さ(mm)145
タイプ中綿、使いきり
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ