カテゴリ

  • バイク純正部品(112)
  • 切削工具(18)
  • メカニカル部品(11)
  • バイク部品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 店舗什器・備品(6)
  • オフィス家具(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re-45」の検索結果

関連キーワード
227件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用省資源タイプ レジ袋(乳白色) ジャパックス

    業務用省資源タイプ レジ袋(乳白色)

    ジャパックス(20件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100枚)
    当日出荷
    厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
    材質HDPE色乳白種類レジ袋
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)
    ブラック
    イエロー
    グリーン

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
    用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
  • 壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro セメダイン

    壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro

    セメダイン(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(2kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
    用途【1.】内外装タイルの接着施工に適しています。 例:外壁タイル工事(マンション・ビルの壁面タイル貼り)、室内壁のタイル仕上げ(店舗・エントランス・住宅壁) 【2.】コンクリート・モルタル・ボード下地へのタイル固定に適しています。 例:コンクリート壁に磁器タイルを貼る、石膏ボード壁にセラミックタイルを施工、ALCパネルやサイディング下地へのタイル施工 【3.】外壁・高所・振動環境など、剥がれ対策が必要な場所に適しています。 例:高層建物の外壁タイル(落下防止が重要)、地震や振動がある場所のタイル貼り目地詰めなしで施工する外装タイルJIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557主成分変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃密度(g/cm3)1.56(23℃)粘度(Pa・s)630危険物の類別指定可燃物不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    ¥259~税込¥285~
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RE450 TP-LINK

    RE450

    TP-LINK
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:1300、2.4GHz:450伝送方法Wi-Fi 5周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
  • ラフィングエンドミル ミディアム NACHI(不二越)

    ラフィングエンドミル ミディアム

    NACHI(不二越)
    ¥84,980税込¥93,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
  • ラフィングエンドミル ロング NACHI(不二越)

    ラフィングエンドミル ロング

    NACHI(不二越)
    ¥85,980税込¥94,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
  • コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)

    コーナーラウンディングエンドミル

    FKD(フクダ精工)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    ¥369~税込¥406~
    1袋(1個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオマス25%配合レジ袋 ジャパックス

    バイオマス25%配合レジ袋

    ジャパックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(100枚×20冊)
    3日以内出荷
    バイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。
    材質バイオマス25%RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DRE レデューサ イハラサイエンス

    DRE レデューサ

    イハラサイエンス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状レデューサ
  • 超硬U溝ビット BIGMAN(ビッグマン)

    超硬U溝ビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥589税込¥648
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)42×6×6質量(g)8.1刃先径(Φmm)6先端形状U溝
  • 三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト

    三ツ星ベルト
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    レッドラベルVベルト。動力伝達手段として最も普及しているベルト。心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル対応JIS規格サイズ(K6323):非標準
  • AGミルボール(2枚刃) NACHI(不二越)

    AGミルボール(2枚刃)

    NACHI(不二越)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    刃数2表面処理AG(TiAlN)コート
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート

    NACHI(不二越)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • ジグブロック 2面 スーパーツール

    ジグブロック 2面

    スーパーツール
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    3日以内出荷
    用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。材質FC300
  • RE450 TP-LINK

    RE450

    TP-LINK
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    AC1750対応の無線LAN中継器、Wi-Fiエリアを拡張し高速な接続を支援
  • 超硬樹脂用リーマ(オイルホール付) EIKO(栄工舎)

    超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
    用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
  • オーリング(シリコンゴム) エスコ

    オーリング(シリコンゴム)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1袋(5個)
    翌日出荷
    耐寒、耐熱
    機能耐寒、耐熱
  • 台形ランナ用エンドミル S&K(三興製作所)

    台形ランナ用エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高コバルトハイス(SKH57)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)±0.05テーパ片角許容差(分)0~-10
  • パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトBIG 片開きタイプ。幅60cmだからキッチンにすっきり置けて。冷凍も冷蔵もたっぷり収納できます。
    質量(kg)85容量(各室)冷蔵室:定格内容積 221食品収納スペースの目安:<163L>うち、パーシャル/チルド切替室<12L>、製氷室:17L<5L>、新鮮凍結ルーム:15L<6L>、冷凍室:79L<50L>、野菜室:78L<51L>奥行(mm)648(据付必要)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×648×1850定格消費電力電動機:94W(50Hz/60Hz)、電熱装置:166W(50Hz/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)(50Hz)251、(60Hz)251省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合定格内容積(L)410
  • パナソニック 冷蔵庫 450L 左開き 5ドア Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 冷蔵庫 450L 左開き 5ドア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトBIG 片開きタイプ。幅60cmだからキッチンにすっきり置けて。冷凍も冷蔵もたっぷり収納できます。
    質量(kg)85容量(各室)冷蔵室:定格内容積 221食品収納スペースの目安:<163L>うち、パーシャル/チルド切替室<12L>、製氷室:17L<5L>、新鮮凍結ルーム:15L<6L>、冷凍室:79L<50L>、野菜室:78L<51L>奥行(mm)648(据付必要)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×648×1850定格消費電力電動機:94W(50Hz/60Hz)、電熱装置:166W(50Hz/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)(50Hz)251、(60Hz)251省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合定格内容積(L)410
  • 金具付シグナルスリング KTRE シライ

    金具付シグナルスリング KTRE

    シライ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    11日以内出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様3本吊り上部リング下部アイ材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
  • クロスローラーリングRE形(内輪分割形) THK

    クロスローラーリングRE形(内輪分割形)

    THK
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    15日以内出荷から36日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • クロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付

    THK
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    15日以内出荷から98日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • スコッチ・ブライト プレバーニッシュパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト プレバーニッシュパッド

    3M(スリーエム)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(5枚)
    18日以内出荷から29日以内出荷
    バフィング前の自動洗浄機によるクリーニング作業用のフロアパッドです
    厚さ(mm)約25(代表値)色グリーン/アンバー内径(mm)82
  • Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±1%, 45F10RE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±1%, 45F10RE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:45●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 50Ω ±1%, 45F50RE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 50Ω ±1%, 45F50RE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:50Ω●定格電力:5W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:45●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーコーンマフラー TAKEGAWA(武川)

    テーパーコーンマフラー

    TAKEGAWA(武川)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
    YZF-R125 8BJ-RE45J(RE45J-000001~)
  • テーパーコーンマフラー TAKEGAWA(武川)

    テーパーコーンマフラー

    TAKEGAWA(武川)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
    用途MT-125 8BJ-RE45J(RE45J-000001~)
  • ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメットホルダー

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    スマートに取り付けが可能な車種専用ヘルメットホルダー。車種専用設計の取付ステー付きで、純正品のように違和感なく装着可能。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]、MT-125(23) [8BJ-RE45J]
    用途純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。左側タンデムステップと共締め装着。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策付属品カギ2本(スペアキー含む)材質スチール仕上電着塗装適合車種YZF-R15/R125(23)、MT-125(23)取付面位置左側タンデムステップ上部
  • POWER BOX パワーボックス FULL YZ1-PB-01 SP忠男

    POWER BOX パワーボックス FULL YZ1-PB-01

    SP忠男
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:YZ1-PB-01。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 23 8BJ-RE45J
  • ガレージミラー450Φ丸 MYST

    ガレージミラー450Φ丸

    MYST(9件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
    用途ガレージまわりの安全確認のため付属品ボルト/Φ6×30mm、Φ6×14mm各1本、ナット/2個、ワッシャ/3個、スプリングワッシャ/1個、タッピング/5本形状丸色オレンジ直径(Φmm)450材質(本体)ABS樹脂材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチールサイズ(mm)約Φ450使用場所屋外曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m角度調節可能
  • サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン

    YAMAZEN(山善)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。リモコン搭載。風量:3段階。上下左右自動首振り。上下角度3段階(手動)。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。本体室温表示搭載。オフィスなどの広い範囲の送風に最適。畳数目安:45畳まで
    用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気質量(kg)4.2色ホワイト消費電力(W)52/60電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3風量調整3段階適用畳数45畳まで1時間あたりの電気代目安(円)1.6 / 1.9 (50/60Hz)左右首振自動上下角度調整3段階(手動)上下首振自動切タイマー1~8時間(1時間単位)
  • フェンダーレスキット(LEDライセンスランプ付き) DAYTONA(デイトナ)

    フェンダーレスキット(LEDライセンスランプ付き)

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    6日以内出荷
    スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。原付2種表示ステッカーも付属するオールインワンキット。【適合車種】YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]
    材質スチール適合車種YZF-R125(23)
  • ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) DAYTONA(デイトナ)

    ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。XSR125(24) [8BJ-RE46J]。XSR155(20ー23) [8BK-RE45J]
    用途適合車種:XSR125(24)、XSR155(20ー23)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種XSR125(24) [8BJ-RE46J]XSR155(20ー23) [8BK-RE45J]
  • サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar)

    サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)

    CAT(Caterpillar)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    翌々日出荷
    世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
    用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。質量(kg)約10高さ(mm)650質量(g)8000奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55電圧(V)AC100消費電力(W)120/150幅(cm)620長さ(cm)300モータータイプ全閉式ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式騒音値(dB)65機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/145寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整4段階高さ(cm)650コード長さ(cm)200設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-8900-61色(羽根)ブラック
  • ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) DAYTONA(デイトナ)

    ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。YZF-R125/R15(23)。MT-125(23) [8BK-RG86J/8BJ-RE45J]
    用途適合車種:YZF-R125/R15(23)、MT-125(23)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種YZF-R125/R15MT-125(23) [8BK-RG86J/8BJ-RE45J]
  • インジケーター フロントブレー 45145121710 ホンダ

    インジケーター フロントブレー 45145121710

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番45145-121-710主な適合車種(ホンダ)GYRO X
  • マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーホルダー

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    スマートフォンやナビゲーション、USB電源など、電子機器の取り付け場所に困るセパレートハンドル車用のマルチバーホルダー。車種専用設計で、電子機器を見やすく、スマートに取り付け可能です。マウントバー両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応します。マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8(アッシュシルバー)を付属し、機能とルックスを両立させました。別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズが可能。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]
    用途バーの両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応。PREMIUM ZONEキャップボルトカラー付属。別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズ有効長(mm)バー:100仕上スチール製静電塗装(ツヤ消し黒)パイプ径(Φmm)22.2適合車種YZF-R15/R125(23)