パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア

パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア - Panasonic(パナソニック)パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア - Panasonic(パナソニック)パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア - Panasonic(パナソニック)パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア - Panasonic(パナソニック)パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア - Panasonic(パナソニック)パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア - Panasonic(パナソニック)パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア - Panasonic(パナソニック)パナソニック 冷蔵庫 450L 右開き 5ドア - Panasonic(パナソニック)

コンパクトBIG 片開きタイプ。
幅60cmだからキッチンにすっきり置けて
冷凍も冷蔵もたっぷり収納できます。

容量
(各室)冷蔵室:定格内容積 221
食品収納スペースの目安:<163L>うち、パーシャル/チルド切替室<12L>、製氷室:17L<5L>、新鮮凍結ルーム:15L<6L>、冷凍室:79L<50L>、野菜室:78L<51L>
質量(kg)
85
奥行(mm)
648(据付必要)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×648×1850
定格消費電力
電動機:94W(50Hz/60Hz)、電熱装置:166W(50Hz/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)
(50Hz)251、(60Hz)251
省エネ基準達成率(%)
100
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
410
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04443691NR-E45RY3-Sシルバー
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04443718NR-E45RY3-Cマットライトベージュ
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする