パナソニック 冷蔵庫 450L 左開き 5ドア
コンパクトBIG 片開きタイプ。
幅60cmだからキッチンにすっきり置けて
冷凍も冷蔵もたっぷり収納できます。
- 容量
- (各室)冷蔵室:定格内容積 221
食品収納スペースの目安:<163L>うち、パーシャル/チルド切替室<12L>、製氷室:17L<5L>、新鮮凍結ルーム:15L<6L>、冷凍室:79L<50L>、野菜室:78L<51L>
- 質量(kg)
- 85
- 奥行(mm)
- 648(据付必要)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 600×648×1850
- 定格消費電力
- 電動機:94W(50Hz/60Hz)、電熱装置:166W(50Hz/60Hz)
- 年間消費電力量(kWh/年)
- (50Hz)251、(60Hz)251
- 省エネ基準達成率(%)
- 100
- グリーン購入法
- 適合
- 定格内容積(L)
- 410
- 内容量
- 1台
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ



























