TP-LINK
RE450
AC1750対応の無線LAN中継器、Wi-Fiエリアを拡張し高速な接続を支援
伝送方法
Wi-Fi 5
伝送速度(Mbps)
5GHz:1300、2.4GHz:450
伝送速度(Gbps)
1
ポート数
1
ビームフォーミング対応
非対応
メッシュWi-Fi規格
EasyMesh、OneMesh
セキュリティ
WPA-Mixed
適合周波数(GHz)
2.4/5
設置形態
コンセント直挿し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伝送方法
伝送速度(Mbps)
伝送速度(Gbps)
ポート数
ビームフォーミング対応
メッシュWi-Fi規格
セキュリティ
適合周波数(GHz)
設置形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81741391
RE450 (JP)
Wi-Fi 5
5GHz:1300、2.4GHz:450
1
1
非対応
EasyMesh、OneMesh
WPA-Mixed
2.4/5
コンセント直挿し
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください