279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
材質HDPE 乳白 種類レジ袋
1袋(100枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(200m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農水産業、インテリアなど
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ネグロス電工上下ベンドラック
用途直線部の上下差をつなぐ短尺ラックです。 種別メラミン樹脂焼付塗装
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。
用途壁面等、屋内外の養生材として 材質ライナー280g/m2 形状ロールタイプ 茶色 巻芯径(Φmm)50
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。
材質バイオマス25% RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(100枚×60冊)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


マグネットブラシセットです。マグネットブラシセットは、ブラシとダストパンにマグネットが搭載され、まとめて収納できます。奥底にしまわれてしまう、清掃用品ですが、マグネットブラシは、省スペースで、引っ掛けて飾っても絵になるアイテムです。少し武骨なハンドブラシは、掃きごたえのある幅広のブラシですが、ほどよいコシの強さで、細かい溝のゴミもかき出してくれます。屋内だけでなく、掃除しづらい屋外でも使える万能なブラシです。
仕様●サイズ:ブラシ:約W40×D70×H320mm、ダストパン:約W225×D60×H320mm●素材:ブラシ:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガリバリウム鋼板●色:BK アズワン品番65-8766-24
1個
3,798 税込4,178
23日以内出荷

マグネットブラシセットです。マグネットブラシセットは、ブラシとダストパンにマグネットが搭載され、まとめて収納できます。奥底にしまわれてしまう、清掃用品ですが、マグネットブラシは、省スペースで、引っ掛けて飾っても絵になるアイテムです。少し武骨なハンドブラシは、掃きごたえのある幅広のブラシですが、ほどよいコシの強さで、細かい溝のゴミもかき出してくれます。屋内だけでなく、掃除しづらい屋外でも使える万能なブラシです。
仕様●サイズ:ブラシ:約W40×D70×H320mm、ダストパン:約W225×D60×H320mm●素材:ブラシ:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガリバリウム鋼板●色:GY アズワン品番65-8766-25
1個
3,798 税込4,178
23日以内出荷

1本(1m)
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。マグネットブラシセットです。マグネットブラシセットは、ブラシとダストパンにマグネットが搭載され、まとめて収納できます。奥底にしまわれてしまう、清掃用品ですが、マグネットブラシは、省スペースで、引っ掛けて飾っても絵になるアイテムです。少し武骨なハンドブラシは、掃きごたえのある幅広のブラシですが、ほどよいコシの強さで、細かい溝のゴミもかき出してくれます。屋内だけでなく、掃除しづらい屋外でも使える万能なブラシです。
仕様●サイズ:ブラシ:約W40×D70×H320mm、ダストパン:約W225×D60×H320mm●素材:ブラシ:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガリバリウム鋼板●色:NA アズワン品番65-8766-26
1個
3,798 税込4,178
23日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。お好きな長さでカット出来るリール巻きタイプ。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。 幅(mm)4 長さ(m)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

岩田製作所保護キャップ
エコ商品
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

RE601B 掛時計 セイコータイムクリエーション 動画あり
セイコータイムクリエーション掛時計
からくり時計30周年記念モデル 華やかなパフォーマンスで時をお知らせします。
表示方式アナログ 機能正時パフォーマンス&メロディ(3ジャンルから1ジャンルを選択)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、石膏ボード用掛金具つき 材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(kg)2.1 電池単2(アルカリ)×4 電池寿命約1年 直径(mm)390×96
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷



omron(オムロン)交流安定化電源装置
入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。 電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
質量(g)(本体)6000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×500(突起物除く) 保存温度(℃)-20~55 出力周波数(Hz)同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5 出力波形正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点 湿度範囲使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数入力:単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用周囲湿度10~90%RH(無結露) 入力周波数(Hz)同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70 波形歪3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2 取付場所鍵/バッグ/ポーチなど 使用電池交換不可 防水性IP68 通信距離(m)Bluetooth:105 電池寿命(年)約3
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2 取付場所鍵/バッグ/ポーチなど 使用電池交換不可 防水性IP68 通信距離(m)Bluetooth:105 電池寿命(年)約3
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

RE605Xは、より高速で、より多くの端末を接続可能な最新規格のWi-Fi 6に対応した中継器です。 OneMesh対応ルーターと接続すればメッシュWi-Fiネットワークを構築できます。 ギガビットイーサネットポート搭載、1Gbpsの速度でパソコン・テレビ・ゲーム機などに有線接続が可能です。 接続状況を教えてくれるLED、ルーターからの電波状況をLEDが表示するので、最適な設置場所探しの手助けになります。 ブリッジモード、有線ルーターなどと接続して、Wi-Fi 6のアクセスポイントとして利用可能です。 専用アプリTether、iOSおよびAndroidスマートフォンから簡単に管理ができます。 高い互換性、専用の規格を使用していない為、一般的な家庭用ルーターやAPと接続可能です。
仕様●コード番号:T5P0075●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7884-01
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

WiFi 6ーより高速で、より多くの端末が接続できる、最新規格のWiFi 6テクノロジーに対応した中継器です。OneMesh対応ーOneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ギガビットポート搭載ースマートテレビ・PC・ゲーム機等と安定した有線接続が可能です。LEDでサポートールーターからの電波状況をLEDランプで確認できるので、最適な設置場所を探すのに役立ちます。ブリッジモードー有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。TetherアプリーiOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。高い互換性ー専用の規格を使用していない為、一般的な家庭用ルーターやAPと接続可能です。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプWi-Fi6 中継器
1個
7,098 税込7,808
当日出荷


1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)ペタロッドエコ
数字入りで長さもわかりやすい。 丁張り板を現場で手軽に作成。 強い粘着力で剥がれにくい。 コンクリート面や荒材にもしっかりつきます。 反射防止加工でテカらない。 ポリプロピレン製で焼却時に有毒ガスが出ない。 カットして使用するので無駄なく使用できる。
用途コンクリート構造物に貼り付けて作業時の目印等に テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)24
1巻
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)床ノズルブラシ
適合MC-G5000P、MC-G6000P
1個
599 税込659
6日以内出荷

Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2 取付場所鍵/バッグ/ポーチなど 使用電池交換不可 防水性IP68 通信距離(m)Bluetooth:105 電池寿命(年)約3
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
ブラック/ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2 取付場所鍵/バッグ/ポーチなど 使用電池交換不可 入数2個 防水性IP68 通信距離(m)Bluetooth:105 電池寿命(年)約3
1セット
6,498 税込7,148
4日以内出荷

材質超硬 刃長(mm)9 刃数2 全長(mm)80 エスコ品番EA824RE-6.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 表面処理GSコート
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
ピンク、ライトブルー、グリーン、ブルー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2 取付場所鍵/バッグ/ポーチなど 使用電池交換不可 入数4個 防水性IP68 通信距離(m)Bluetooth:105 電池寿命(年)約3
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
112,300 税込123,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工 材質超微粒子 刃数3枚刃 刃形右ネジレ30° シャンク径公差h6 食付角(°)30 外径公差0/+0.005
1本
9,290 税込10,219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)