13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。 プラグイン取付の為、設置が容易。 SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。 (停電時の異常時にも警報が出力) SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。 センサ部との分離距離は、最大1km。 (ケーブルVCT0.75mm2、3芯)
寸法(mm)W50×H84×D109 質量(g)280 電源90~132/180~264V AC50/60Hz 使用温度(℃)0~+50 消費電力1.5VA Max センサ用電源8V.5mA AC Max 保存温度(℃)-20~+70 動作表示発光ダイオード 配線長1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)85(但し、結露なきこと) 警報接点リレー接点(1トランスファ)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


従来製品と比べ、しなやかなタッチを再現した高密度樹脂を採用。スティッキーなフィーリングが、更なる安心感を向上させます。また、指のかかるポイントやグリッピング時の強弱に合わせ、面で衝撃を緩和できるブロックパターンを配列。シボ模様による表面加工は行わず、複数のスリッドラインを曲線で結んだグラデーションが特徴です。
用途製品互換: SHIMANOR8000 シリーズのアルテグラ STI レバー及び、R7000シリーズの105 STIレバー 材質高密度樹脂(PS-TPE) 質量(g)ペア43 公差(g)±2
1箱(1セット×2本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)






1個
15,980 税込17,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
36日以内出荷

1個
88,980 税込97,878
36日以内出荷


適合車種【YAMAHA】Tenere 700 (2019-2023),Tenere 700 Rally Edition (Not Model Specific-Not Model Specific)
1個
25,980 税込28,578
36日以内出荷