206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンダント型ルーペと同様に首から下げて使う、倍率3.5倍のルーペです。
幅(mm)80 高さ(mm)90 奥行(mm)30
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

風や汚れをガードする 超便利機能(胸のポケットが収納袋に早変わり) 撥水加工
用途農作業・土木作業などに最適 材質ポリエステル100% 仕様フード一体型 加工撥水加工
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Siemens Sirius Terminal カバー( 3RF21 / 3RF23 用)の寸法は 36.5 mm x 22.5 mm x 37.5 mm です。リングケーブル接続とねじ止め Terminal
仕様●併用可能製品:3RF21/3RF23 です●コード番号:203-2101 アズワン品番65-8086-01
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ネオフレックスRFフレックス
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
1巻(50m)
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表紙はカラフルな半透明PPシート製
サイズA4判S型 仕様(とじ具)2穴リングとじ具/リング内径20mm・見返し板付、見出し部/背紙差替式 材質(表紙)PPシート・0.7mm厚 タイプタテ型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×30×307 収容数150枚
1冊
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様4本吊り上部リング下部フック 種別4本吊 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級 チェーン本数4本吊
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 種別2本吊 等級JIS3等級 仕様2本吊り上部リング下部フック 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アサヒペンはがせる粘着シート
RoHS
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。 シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。 リアルな質感です。
用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。 材質オレフィン 粘着剤アクリル樹脂 寸法(幅W×長さL)(cm)45×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
28,980 税込31,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-21 内径(Φmm)20.8 外径(Φmm)25.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-21
1個
1,070 税込1,177
当日出荷


KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラック
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 調質ラック
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440 形状RF
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール チェーン形式バイピッチチェーン
1リンク
439 税込483
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

両端面加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)両端面加工ラック
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0120
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン
1個
859 税込945
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

PRF プラスチックラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901 種別ラック 形状RF
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KRF 調質ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質ラック 形状RF
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射ミラー取付金具
RoHS
衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。
用途RF-210(反射ミラー)用保護取付金具 付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷


KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラック
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
材質S45C 形状RF
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
25,980 税込28,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)