高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ
PCに接続して使用するUSBカメラです。
高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。
本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180
電源(V)DC5(USB)
消費電力(W)0.35
コード長さ(m)1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)
動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)
コネクタ出力:USB 2.0
アズワン品番65-0314-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
質量(g)110
電源電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。
パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。
フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。
露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。
本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。
専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。
※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60
電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。
消費電力(W)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)
有効画素数1920×1080(200万画素)
機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス
記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV
言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
レンズマウントCマウント
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
種類カメラ本体
カラーモードカラー
フレームスピード(fps)60
画素数1920×1080
センサータイプ1/2.8
解像度ハイビジョン1080P
高速フレームレート
BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。
USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。
カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF)
Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。
全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。
カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。
1920×1080の出力解像度をサポートしています。
セット内容カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1
質量(kg)280
本体寸法(mm)約84×74×47(突起部含まず)
有効画素数1920×1080
インターフェースVGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用)
撮像素子1/2.86インチ・CMOS
言語表示英語
マウントCマウント
調整機能露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存
フレームレート30fps
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
赤外線専用の500万画素USBカメラ
USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。
赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量)
消費電力(W)0.35
出力USB 2.0(出力コネクター)
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。
最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)
動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
サイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)
パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
レンズマウントCマウント
検出波長(mm)940~960
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。
自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。
《製品特長》
・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能
・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声
・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に
・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能
・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定
色ダークグレー
質量(g)75
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9
機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正
解像度(最大)720p/30fps
保証期間2年間無償保証
視野角対角(dFoV):55°
材質(レンズ)プラスチック
互換性一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数0.9メガピクセル
内蔵マイクモノラル
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高速フレームレートでCMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
撮像素子CMOSイメージセンサ
カラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルター
プロトコルUSB3Vision
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
4つの床掃除モード「吸い込み」「乾拭き」「掃き掃除」「水拭き」搭載
仕様ナビゲーション技術:Integrated Lidar-sensor SLAM(Developed by Gausium)
質量(kg)46
種類ライダー:2Dライダー/1個、Line-Lidar/3個
容量(L)ゴミ袋:6(再利用可能)
センサータイプウェルトセンサー/1個、3D深度カメラ/1個、RGBカメラ/2個アンチドロップ:障害物検知、異常時センサー、段差センサー、落下防止センサー、禁止エリアの設置
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×617
騒音値(dB)65以下
速度最大作業:0.8m/秒
バッテリー容量(Ah)40
ダストボックス容量(L)0.7
充電時間(時間)約2
稼働時間(時間)スクラブ(水拭):約5、バキューム(吸込):約5、清掃(掃き掃除):約18、ダストプッシュ(乾拭):約10
作業能力(m2/h)400~700
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
11日以内出荷
USB3.0出力小型CMOSカメラ。
高画素・高速CMOSセンサーを搭載。
小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体
対応USB3Vision
種類カメラ本体
レンズマウントM12×P0.5メス
センサーCMOS・アプティナ
電源電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
・高い近赤外線感度
可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。
より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。
・高画質
130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。
・USB2.0 インターフェイス採用
PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。
・小型・軽量
小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。
また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。
・ROI(Region Of Interest)機能
CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。
任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110
種類カメラ本体
電源電圧USBポートより給電
センサー浜松ホトニクス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
シャッターグローバル
検出波長380~1000nm
撮像素子CMOSセンサ
カラーモードカラー
画素数130万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024
フレームスピード(fps)8
レンズマウントCマウント
撮像画積(mm)9.427×7.578
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)約130
レンズ2.9mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約200
視野角(水平)約91°
S/N比52dB(AGC OFF)
同期方式日本語非対応
撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
■高速フレームレート
BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。
■USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
■USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
■GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
■e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
■スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
■正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
■ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
電源(V)DC5±5%
規格CE、FCC
同期方式内部同期
プロトコルUSB3.0 Vision
走査方式プログレッシブ
ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)
トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
質量(g)53
撮像素子(適合最大)1/3インチ
最近接距離(m)0.2
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース
寸法(mm)155×31×18
使用温度範囲(℃)0-50
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定原理ガラス電極法
電源(個)LR44×2
複数のデータ形式で出力が可能:3D プリンターや3Dモデリングソフトなど、様々な領域でスキャンデータを利用することができます。
最大0.1mm の精度:高精度で素早く簡単にスキャンします。
高精度な色彩の再現:RGBカメラを活用することで、本物そっくりの色鮮やかな3Dデータが作成できます。
充実したサポート機能:スキャンが不十分な個所を赤色で示してくれる機能があり、正確なスキャンをサポートしてくれます。また、データが足りていない場所があってもソフト内で補完をしてくれるため、どなたでも簡単にデータを取得できます。
効率的なスキャンが可能:スマートトラッキング機能、自動位置調整機能、インテリジェントアルゴリズムによってスムーズで素早く、最大14 FPSのスキャンが可能です。不要部分の削除などもソフト内で簡単に行えます。
屋外でも安定したスキャンが可能:3台の赤外線VCSELプロジェクター、2台のステレオカメラ、1 台のRGBカメラを装備した 『Einstar』 は、屋外でも安定したクリアなスキャンデータを撮影できます。小さな対象物から大きな対象物まで柔軟にスキャンします。
ユーザーフレンドリーな使いやすいデザイン:片手で扱える人間工学に基づいたデザインで、データ転送と電源はUSBケーブル1本のみと、セットアップから使用までが簡単でわかりやすい設計となっています。スキャン後の編集処理も洗練されたUI画面で直感的に使えます。(編集画面は日本語に対応しています。)
人間のスキャンも可能:スキャン中はプロジェクターの照射がなく目への負担が少ないです。「ヘアモード」をオンにすると、データがより正確になります。
用途スキャン、モデリング、3Dプリント、デザイン、デジタルアーカイブ、教育、AR、VR
仕様フルカラースキャニング:可能、屋外スキャニング:可能
対象パソコンCPUはIntel Core i7-11800Hかそれ以上、RAMは32GBかそれ以上、GPUはNVIDIA GTX 1060かそれ以上、VRAMは6GBかそれ以上、インターフェイスはUSB 2.0かそれ以上、OSはWindows 10/11 64-bit
対応OSWindows 10/11 64-bit
光源Infrared VCSEL structured light(クラス1レーザー製品として認定されています)
速度スキャン:最大14FPS
解像度0.1mm~3mm
視界範囲(mm)434×379(最適動作距離時)
フォーマット形式アウトプット:OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3
モードデータアライメント:Texture/ Feature/ Hybrid Alignment/Global Markers(オブジェクトスキャンモードでのみ使用可能)
インターフェイスUSB 2.0もしくはそれ以上
動作距離(mm)160~1400(最適:400)
1台
¥144,900
税込¥159,390
7日以内出荷
長時間撮影でも疲れない超軽量291gの軽量デジタルハイビジョンカメラ。フルHDを超えた2.7Kの高解像度で楽しい思い出を記録して保存。270°回転式のモニターは自撮りやハイアングルを狙った際にも便利です。暗闇でも撮影可能な赤外線ナイトビジョンや、画面に動きがあると自動で撮影する動き検出機能など、欲しい機能も満載です。
仕様●ステレオ:搭載(モノラル)●撮影機能:手振れ防止補正機能、ホワイトバランス:自動/昼光/曇り/蛍光灯/電球、撮影距離:1m~∞、赤外線フィルライト搭載、撮影モード:動き検出/タイムラプス/スローモーション●日時設定:タイムスタンプ表示可能
付属品本体(本体裏1/4インチネジ有)、ポーチ、専用ACアダプター、HDMIケーブル、レンズクリーニングクロス、レンズキャップ、リモコン、専用バッテリー、専用USBケーブル、取扱説明書、
質量(g)291(バッテリー含まず)
電源ACアダプター入力AC100-240V50/60Hz、消費電力:1.9W(録画時)、出力5V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×56×123
レンズF/3.2f=7.36mm、8MPCMOSセンサー、16倍デジタルズーム
連続使用時間(分)96
インターフェースminiHDMI:720p(HD)出力まで対応、USBType-C:充電、PC接続用、外部入力:3.5mmジャック(ダイナミック型マイクのみ対応)
ディスプレイ3インチIPSモニター/270°マルチアングル/タッチパネル/モニター開閉で電源ONOFF
充電時間(時間)2
画質ハイビジョン
パソコン動作環境Windows11
1台
¥15,273
税込¥16,800
当日出荷
RGB LCDとカメラを備えたAIビジョン開発ツールキット。550MHzで動作するArm Cortex-M7コアによるSTM32H725AEマイクロプロセッサを搭載したAIビジョン開発ツールです。マルチタスクを可能にする8M PSRAMメモリコントローラやOS用の16MB SPI NORフラッシュ、ストレージ用のmicroSDカードスロットを搭載しています。また、2.4GHz/5GHzデュアルバンドのWi-FiとBluetooth 5.1による無線接続機能も備えています。200万画素
仕様●MCU:STM32H725AE(Arm Cortex-M7、32ビット、550MHz)●メモリ:8MB APMemory PSRAM●ストレージ:16MB SPI NORフラッシュ、microSDカードスロット●ディスプレイ:2.8インチ抵抗膜方式タッチスクリーンRGB LCD●解像度240×320、LCDスイッチングボード●カメラ:200万ピクセルDCMIカメラ(OV2640)●オーディオ:オーディオ用12ピンFPCポート●無線接続:デュアルバンド2.4GHz/5GHz Wi-Fi/Bluetooth
アズワン品番67-0397-94
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1300万画素の超高画質。最大解像度4160×3120で細部まで高精細に表現。16倍デジタルズームで、細かな文字や伝えたい部分を大きく映せます。高画質・高フレームレート USB、HDMIで4K/30fps、フルHD/60fps出力可能。軽量・小型・省スペース・レイアウトフリー。薄さ2.2cm、質量460gの薄型・軽量の小型ボディカメラヘッドは左右90度回転可能で、縦置き、横置きも自由となり、省スペースで活用。シンプルなインターフェース。HDMI/RGBなどのケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。カメラ底面にマグネット搭載で設置も自在に。SDカードに静止画や動画の記録可能 ※保存形式:MP4、JPEG(PC再生可、本体再生不可)。操作ボタンに加え、録画や静止画撮影も手元で操作可能に
外形寸法(mm)幅:343 奥行:82 高さ:302(セットアップ時)、幅:290 奥行:82 高さ:22(収納時)
電源(V)DC5
消費電力(W)6
出力(HDMI)3840×2160/30fps 1920×1080/60fps 1280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4サイズ撮影可能なモード有り、RGB:1920×1080/60fps 1024×768/60fps、USB2.0 UVC(映像)対応(M-JPEG) USBバスパワー対応、4160×3120、3840×2160
レンズ撮影:f=2.0mm
センサー1/3.1インチ CMOS
対応同時出力(USB/HDMI/RGB):○、エルモソフトウェア:Image Mate 4 / Image Mate+C / EIT
記録方式SDカード(記録のみ、最大32GB)
速度撮影:60fps(高フレームレートモード1080P 時)
総画素数1300万画素
撮影範囲最大:374×281(高さ286)(mm) 4:3比
フォーカスワンプッシュAF
出力端子HDMI:タイプA、USB:TypeC、RGB:アナログRGB映像[mini DSUB15pin]
デジタルズーム16倍
内蔵マイク○(USBのみ)
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。喧噪のビジネスシーンを、冷静な視線で一瞬に凝縮。報道、アート、心象風景をカメラで語る、都会のモノローグ。収録点数100点。4072×4072pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
SPRESENSEメインボード用のカメラボードです。搭載のカメラモジュールはソニー製イメージセンサISX012とレンズから構成されており、SPRESENSEからの指示でカメラとして起動します。イメージセンサISX012は、有効画素数5.11メガピクセルの画像センサでJPEGエンコーダを搭載しているため、RAW、Y/C、RGBに加えJPEG形式の画像をSpresenseに送ることができます。
センサータイプ1/4型 CMOSイメージセンサ
感度ISO 40~800
レンズあり
有効画素数511万画素
フォーマット形式出力画像:JPEG(4:2:2) ・Y/Cb/Cr ・YUV ・RGB ・RAW ・JPEG+YUV(サムネイル)
ホワイトバランスオートホワイトバランス/太陽光/曇天/蛍光灯/ランプ
フォーカスフォーカス制御:オート/シングルAF/連続AF/マニュアル
露出補正±2EV(1/3EVステップ)
パターンシーンセレクション:12パターン
露出制御自動/シャッター優先/ISO感度優先/長時間AEモード
測光モードマルチパターン/中央重点/画面全体平均/スポット
シャッタースピード1/8s(長時間AEモード)~1/42000s
記録画素数504万画素
ビデオフォーマットHDビデオ出力:1080p(1920×1030、30frame/s) ・720p(1208×720、60frame/s) ・JPEG output、JPEG+YCbCr output
イメージセンサーISX012
データレート動画データレート:SVGA 30frame/s YCbCr output、静止画データレート:5M pixel 15 frame/s JPEG output
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のコンパクトで強力なLEDライト、M200R RGB Light。ちらつきのない最新のLEDテクノロジーを使用し、より効率的で耐久性があります。結婚式、インタビュー、ポートレート、ビデオ、マクロ撮影などをスマートフォンまたはカメラで撮影するための新世代のRGBライトです。M180の極薄ボディデザイン(約11.5mm)の継承に加えて、輝度と色温度(3200K-5600K)の調整機能、完全な0-360°の色相と彩度の調整、21種類のプリセットシナリオ効果も備えています。M180のパワーバンク機能を継承し、内蔵の4000mAhバッテリー容量をUSBを介して他のデバイスに接続することで、より多様な活動が可能になります。充電のためにUSBミニ等の変換ケーブルを接続する必要がなくなり、より使いやすくなりました。1/4インチの三脚取り付け穴が2つ用意されており、付属のコールドシューアダプターで縦位置と横位置のどちらでも取り付けることができます。≪主な特長≫。長寿命、低発熱LED。長寿命の内蔵バッテリー。調整可能な明るさと色温度。360°の色相および彩度調整。21種類のプリセットシナリオ効果。他のデバイスを充電するためのモバイルバッテリーとして使用可能
仕様●CRI:96+●DC出力:5V 2A USB●バッテリー(内蔵):3.7V 4000mAh●バッテリー持続時間(約)(分):90 ※最大出力(5600K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120
セット内容M200R RGB Light 本体、USB-C充電ケーブル、コールドシューアダプター、ミニ三脚、ポーチ、ハンドストラップ、RGBカラーメーターシール、取扱説明書
寸法(mm)約151×80×11.5
質量(g)約200
最大出力(W)10
色温度(K)3200-5600
色相RGBカラー0-360°全色再現
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
「Recotte Studio」は、手軽でありながら本格的な動画編集を行うことができるソフトウェアです。「Recotte Studio」は、手軽でありながら本格的な動画編集を行うことができるソフトウェアです。
今まで時間のかかったテロップ挿入作業、立ち絵の挿入などの動画編集作業があっという間に行えます。
「Recotte Studio ビジネスパック ~仕事猫入り~」には、ビジネスシーンで利用可能なモデルデータや音声素材が多数収録されています。また、業務利用可能な「仕事猫」のモデルデータ(3D/2D)も収録しております。
セット内容パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1
機能【ビデオ編集】、4Kの映像編集、図形オブジェクトの挿入、画像の挿入、テキスト(テロップ)挿入、書式ライブラリ編集(専用書式ファイルのインポート/エクスポート)、ボリュームカーブ機能、キーフレーム編集、早回し/スロー再生(タイムストレッチストレッチ)、PC画面のキャプチャ機能【話者挿入機能】3Dモデルの挿入(.RSP | .VRM, | .PMD | .PMX )、2Dキャラクターの挿入( .RSP)、2Dキャラクターの作成(ウェブツール)、自動目パチ機能、自動口パク機能、モーション適用(3Dモデル専用)、2Dキャラクター用動作適用【エフェクト】開始エフェクト(8種類)、終了エフェクト(8種類)、効果エフェクト(8種類)、クロマキー、モノクロ、RGB、セピア、カメラズーム、テキストエフェクト(7種)【トランジション(場面転換効果)】トランジション(15種)【入力文字読み上げソフトの連携】対応入力文字読み上げソフト:、VOICEROID2(アプリ連携)、CeVIO CS7以降(アプリ連携/API連携)、CeVIO AI(アプリ連携/API連携)、音声ファイルの読み込み機能、2話者音声の掛け合いコメント差し込み機能、アプリ連携機能、API連携機能
入出力形式【読み込み】対応画像形式:BMP( .bmp ) / PNG( .png ) / JPEG( .jpeg | .jpg ) / GIF( .gif )、対応動画形式:MPEG-4 (.mp4 | .m4v | .mov ) / MPEG (.mpg | .mpeg) / WMV (.wmv) / AVI (.avi)、対応音声形式:WAV ( .wav) / MP3 ( .mp3) / AAC( .m4a | .aac | .adts | .3g2 | .3gp | .3gp2 | .3gpp ) / WMA ( .wma)【書き出し】動画形式:MP4(H.264) / WMV / AVI(RGB32 非圧縮)、音声形式: AAC(MP4時) / WMA(WMV時) / PCM(AVI時)
対応コーデック動画コーデック:無圧縮AVI、H.264、MPEG-4、WMV、音声コーデック:PCM、AAC、MP3、WMA
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
RGB接続対応WVGA7型ワイドLCDモニター。
ダッシュボード内に装着しても操作可能な前面ボタンを採用。
118°/ 130°/ 160°カメラに対応した距離マーカー。1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。
カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できないときは、バックアップ端子をACC に接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)
メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル / ミラー(左右反転)設定が可能。
CQ-8003との組み合わせで高精細な地図を表示。
RGB 入力 1系統。
小型でロック付きのNDコネクタを採用。(オンダッシュスタンドは同梱されていません)
仕様リモコン受光部:○
付属品モニターケーブル
質量(g)約400(モニター本体)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)DC12/24
消費電力(W)約6(DC24V、CC6500接続時、ナビゲーション接続時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28
入力端子○
接続端子RGB接続端子:○
出力端子-
モニタ7型透過型液晶パネル
接続台数カメラ:2
1台
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
色(ケース)ライトグレー
外形寸法(mm)W68.6×H150.7×D25.0
適合規格CE、UL、UKCA
材質(ケース)PC樹脂
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。古時計やカメラ、懐かしい電話機に提灯、火鉢、箪笥など、明治、大正、昭和を伝えるアンティーク家具から衣装小物まで豊富な素材。収録形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)で、100点収録。解像度は、4256×2848~4500×3000ピクセル。低解像度画像も収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
フォクトレンダー史上最高性能の標準レンズとして市場投入されたソニー Eマウント専用レンズをベースに、フルサイズMマウントセンサーに最適化したレンズ。
光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計により、標準レンズの価値観を一変させる性能を実現。
引き締まったスタイルで、レンジファインダーカメラ使用時のハンドリングの良さも持ち合わせています。
焦点距離(mm)50
絞りF16(最小)
画角46.2°
撮影距離(m)0.7(最短)
最大径(Φmm)55.6
全長(mm)53
質量(g)288
最大口径比1:2
レンズ構成8群10枚
羽根枚数絞り12 枚(開放F2,F2.8、F5.6で円形絞り)
フィルター直径(Φmm)49
レンズ標準レンズ
仕様レンジフード:LH-13(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:160W/27インチ、IPSパネル。最新パネルの採用により反射が最小限まで抑制。スタイリッシュなベゼルレスデザイン採用の新筐体、カメラなどをおいても傷つかない台座。WQHD(2560x1440)解像度。HDR10に対応、Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 98%、sRGB 100%カバー。10ビットカラーx16bit 3D LUTにて実現する平均DeltaE<=1.5の完璧な色再現。ユニフォミティ(ムラ補正)機能により輝度も色も均一。ハードウェアキャリブレーション対応。無料キャリブレーションソフトPalette Master Ultimate。AQCOLORシリーズ製品。出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/Paper Color Sync/ユーザー)。24P/25P/30P フィルム再生に対応。USB-TypeC接続に対応しケーブル一本で90W給電まで可能。進化したOSDコントローラー ホットキーパック G3で簡単操作。GamutDuo機能搭載。使いやすいデザイン設計(モニター下側のSDカードスロットやUSBポート、ピボット対応、遮光フード(横のみ)付)。CalMAN認証、PANTONEカラー認証取得済。
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:200W/27インチ、IPSパネル。最新パネルの採用により反射が最小限まで抑制。スタイリッシュなベゼルレスデザイン採用の新筐体、カメラなどをおいても傷つかない台座。4K UHD(3840x2160)解像度。HDR10・HLGともに対応。Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 99%、sRGB 100%カバー。10ビットカラー x 16bit 3D LUT にて実現する 平均DeltaE<=1.5の完璧な色再現。ユニフォミティ(ムラ補正)技術により輝度も色も均一。ハードウェアキャリブレーション対応。無料キャリブレーションソフトPalette Master Ultimate)。AQCOLORシリーズ製品。出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/Paper Color Sync/ユーザー)。24P/25P/30P フィルム再生に対応。USB-TypeC接続に対応しケーブル一本で90W給電まで可能。進化したワイヤレスOSDコントローラー ホットキーパック G3で簡単操作。PIP/PBP、GamutDuo機能搭載。使いやすいデザイン設計(モニター下側のSDカードスロットやUSBポート、ピボット対応、遮光フード(縦・横)付)。
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
4chカメラワイヤレスモニターシステム、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などにレコーダー搭載4カメラワイヤレス
電圧(V)DC12~24対応・建設重機専用
センサー1/3 CMOS PC3089
記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
受信可能距離ワイヤレス:60m
画質カメラ:756×504pixels、モニター:800×3(RGB)×480
モニタ9インチワイド TFT-LCDモニター
画角120°
カメラ仕様防水カメラ:4個
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム
電圧(V)DC12~24対応
センサー1/3ソニーCCD
適合車種DC12~24V建設重機専用
画質カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB)
モニタ7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター
防水性IP69K
画角120°
カメラ仕様防水カメラ:オーバル2個、四角2個
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
DigilentのFPGA開発ボードやSoC開発ボード用のカメラモジュール。Omnivision製の5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載した5Mピクセルのカラーカメラモジュールです。OV5640には、自動ホワイトバランス、自動黒レベルキャリブレーション、彩度、色相、ガンマ、シャープネスを調整するためのコントロールなど、画質を向上させるさまざまな内部処理機能があります。画像データは、デュアルレーンMIPI CSI-2インターフェースで転送します。このインターフェースは、1080p(30フレーム/秒)や720p(60フレーム/秒)などの一般的なビデオストリーミングフォーマットをサポートするのに十分なデータ帯域幅を提供します。このモジュールは、Raspberry Piのコネクタと互換性のある15ピンフラットフレキシブルケーブルを用いてFPGA開発ボードと接続します。Zybo Z7やGenesys ZUには、Pcam 5Cと直接接続できるポートが用意されています。また、最大4台のPcam 5Cに接続できるFMC Pcamアダプタも用意されています。
仕様●5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載●画像データ用15ピンFFCコネクタ●デュアルレーンMIPICSI-2イメージセンサーインターフェース●QSXGA@15Hz、1080p@30Hz、720p@60Hz、VGA@90Hz、QVGA@120Hzに対応●出力フォーマット:RAW10、RGB565、CCIR656、YUV422/420、YCbCr422、JPEG圧縮●レンズ交換可能な標準M12レンズマウント●小型基板サイズ:4.0cm×2.5cm●補助カメラ信号にアクセスするための1×7ストレ
アズワン品番67-0390-81
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
MIL-STD-810H準拠、IP68準拠。前面NFC対応。10100mAhの作業可能な大容量バッテリーを搭載。RAM:6GB/ROM:128GB/Micro SDカード2TBまで使用可能。バッテリーを外した状態で給電ケーブルのみで動作するNo Battery Modeを搭載※21W以上の給電が必要です。再起動せずにバッテリー交換が可能な「デュアルホットスワップ」機能にも対応しており、バッテリー残量が少ない状況でも業務を中断することなく、長時間使用し続けることができます。長期的なOSサポート(8世代のOSバージョンアップ/8年のセキュリティパッチ)
仕様●タッチパネル:対応●防水/防塵:防水防塵あり IP68●インストールOS詳細:Android 15●ストレージタイプ:eMMC●本体重量(g):680●本体サイズ(D):10mm●有効画素数(アウトカメラ):1200万画素●ディスプレイサイズ:10.1型●電波法:適合●マルチタッチ:対応●メインメモリ:6GB●ディスプレイ詳細:1,920×1,200(WUXGA),TFT●WWAN:なし●ストレージ容量:128GB●CPU詳細:Qualcomm SM7635●本体サイズ(H):170mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:あり●センサ:加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, RGB照度センサー●本体サイズ(W):243mm●SIM情報:なし●WiMAX:なし●バッテリ容量:10100mAh●ハードウェアキーボード:なし●附属品:Sペン、本体保護ケース、USBケーブル(CtoC)、クイックスタートガイド●電気通信事業法:適合
解像度1,920×1,200
スピーカーあり デュアルスピーカー
ポインティングデバイスなし
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
Bluetoothあり Bluetooth5.4
内蔵マイクあり
無線LANあり Wi-Fi 6E(802.11 a/b/g/n/ac/ax)
セキュリティ機能あり 顔認証/指紋認証
USBType C
オフィスソフトなし
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
ポケットサイズのRGBタイプLEDライト
360°の色相調色および0~100%の彩度調整、明るさ調整
19種類の創造性を膨らませる特殊照明モード
4000mAhの大容量Li-ion電池を内蔵
仕様●電源:内蔵バッテリー(Li-ion電池)3.7V 4000mAh 14.8Wh●連続点灯時間:約90分(Full発光)●USB充電:USB Type-C充電 5V 2A●充電時間:約3時間●LEDライト出力:10W●光源:90個(色温度操作用)、45個(RGBカラー操作用)●明るさ(0.5m時)●▼色温度モード2700 K時 1200 lx/5500 K時 1500 lx/10000 K時 1500 lx●▼RGBカラーモードR時 320 lx/G時 550 lx/B時 140 lx●調光範囲:0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●照射角度:約120度●色温度:2700~10000 K●平均演色評価数:Ra96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):98●フルカラー設定●▼HUE(色相)360°調色(1%ステップ)●▼SAT(彩度)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●▼INT(明るさ)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●特殊照明モード●▼19種類、スピード範囲1~10、明るさ範囲1~100%●▼炎/パトカー/ストーム/花火/不良電球/TV/色温循環/RGBマルチ/Bマルチ/Gマルチ/Rマルチ/パーティー/救急車/消防車/警告灯/SOS/ヘッドライト/パパラッチ/呼吸●設置方法:背面内蔵マグネットおよび1/4インチカメラネジ穴(側面2か所)●LEDライト寸法:W154×H79×D15mm(コールドシューアダプターを含まず)●本体重量:275g(コールドシューアダプターを含まず)
アズワン品番67-7235-51
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD
付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等
電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz
本体質量(g)939
最大消費電力(W)65
メモリー容量16GB
解像度1920×1280ドット
使用CPUCore i5
スピーカーステレオ
チップセットCPUに内蔵
キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)
ポインティングデバイスあり ホイールパッド
Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)
オフィスソフトなし
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
関連キーワード