カテゴリ

  • 事務用品(5,132)
    • 文房具(86)
    • ファイリング(4,494)
  • 物流用品(4,421)
    • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(3,451)
  • 機構部品(10,155)
    • シール/バネ部品(8,587)
  • ねじ・ボルト・釘(1,236)
    • ワッシャー・スペーサー(574)
    • プラグ・止め輪・ピン(330)
  • 建材・エクステリア(263)
    • 車庫まわり(40)
  • 配管・水廻り設備部材(1,235)
    • 継手・パイプ(694)
  • 電気材料(435)
    • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(283)
  • 安全保護具(139)
    • 落下防止用コード(49)
  • 自動車純正部品(38,135)
  • メカニカル部品(34,185)
  • バイク純正部品(20,538)
  • トラック純正部品(12,898)
  • 自動車補修部品(7,291)
  • 切削工具(7,221)
  • 農業機械(6,158)
  • パソコン/周辺機器(3,465)
  • バイク部品(3,132)
  • 制御機器(2,426)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,305)
  • 空調・電設資材(2,294)
  • 医療(2,266)
  • 作業工具(1,878)
  • 科学研究・開発用品(1,449)
  • 測定用品(1,321)
  • 接着剤・補修材(941)
  • 理美容(887)
  • 防犯用品(872)
  • オフィス家具(871)
  • 自転車部品(786)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(728)
  • FA担当者のオススメ新商品(609)
  • 厨房用品(590)
  • 建築金物(500)
  • 船舶用品・漁業資材(480)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(463)
  • 清掃用品(376)
  • 空圧工具(367)
  • 保管用品(365)
  • 塗装・養生・内装用品(342)
  • 整備工具・収納(340)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(319)
  • 家電(238)
  • 油圧機器・油圧ホース(233)
  • 店舗什器・備品(214)
  • カー用品(198)
  • 農業・園芸資材(194)
  • 電動工具(175)
  • 学童・教育用品(173)
  • 縫製用品(160)
  • 作業服(150)
  • 安全用品(145)
  • 溶接用品(142)
  • 自動車用オイル・ケミカル(135)
  • 介護用品(133)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(124)
  • 卓上消耗品(123)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(120)
  • テープ(112)
  • 洗剤・除去剤(99)
  • トラック用品・パーツ(92)
  • 梱包用品(87)
  • 研磨材(82)
  • スプレー・オイル・グリス(79)
  • 防災用品(79)
  • トラック輸送・安全用品(78)
  • ヘルスケア(76)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(74)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(72)
  • 洗車・清掃(70)
  • バッテリー・電装(68)
  • 日用品(65)
  • はんだ関連・静電気対策用品(64)
  • 食品・飲料(59)
  • 測量用品(土木/建設)(56)
  • クリーンルーム用品(56)
  • 農具(54)
  • フォークリフト・産機・建機用品(52)
  • 安全標識(51)
  • 照明(40)
  • タイヤ・足回り(38)
  • 塗料(37)
  • 鈑金・塗装(28)
  • 救急・衛生(24)
  • マスク(22)
  • 手袋(20)
  • ガレージ機器・整備設備(18)
  • 住設機器(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 完成車(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • エンジン工具(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「rinngu」の検索結果

183,224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンシーラント モノタロウシリコンシーラントモノタロウ(254件のレビュー)
499税込549
1本(310mL)ほか
当日出荷
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30引張強度(MPa)1.0以上指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8090(全7色)セメダイン(52件のレビュー)
599税込659
1本(330mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060プロ(全10色)セメダイン(104件のレビュー)
749税込824
1本(330mL)ほか
当日出荷から12日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(207件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
シリコンシーラント 防カビタイプ モノタロウシリコンシーラント 防カビタイプモノタロウ(211件のレビュー)
549税込604
1本(310mL)
当日出荷
1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30伸び(%)300~600引張強度(MPa)1~3タックフリータイム(分)5~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量325g関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8000(全7色)セメダイン(79件のレビュー)
619税込681
1本(330mL)ほか
当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。硬さ25(Hs)脆化温度(℃)-45伸び(%)500耐熱温度(℃)-40~150密度1.02押出し可能温度(℃)-15~+50内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
コーキングガン 回転式 モノタロウコーキングガン 回転式モノタロウ(106件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)235全長(mm)330質量(g)540
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付モノタロウ(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品
シート フローリングワイパー用 ウェット モノタロウシート フローリングワイパー用 ウェットモノタロウ(188件のレビュー)
99税込109
1パック(20枚)
当日出荷
各社共通サイズの20×30cmタイプ
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床などに。商品タイプ取替シート使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。材質50%ポリエステル+50%レーヨン液剤(界面活性剤、香料)タイプウェットシートサイズ(cm)約20×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
クイックルワイパー替シート 花王クイックルワイパー替シート花王(41件のレビュー)
449税込494
1袋(20枚)ほか
当日出荷
タフなウエット、1枚で広々サッパリ!洗浄液を含んだ、フローリングやビニール床用おそうじシート。3層構造の厚手シートから洗浄成分が適量徐々に出てくるので、1枚で広々お掃除ができます。洗浄成分の働きで、砂ボコリ・皮脂汚れをスッキリ落とします。ふいた後はベタつきがなく、サラッとした仕上がり。除菌剤配合で、部屋中いつでも清潔除菌。 香り残らないタイプ。使用の目安は、シート1枚(両面)で約10畳です。
用途床(フローリング、ビニール)・網戸・家具・戸棚・ドア・ドアノブ・電気製品・電話等
D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブD型リングファイル(A4タテ型)リヒトラブ(35件のレビュー)
329税込362
1冊ほか
当日出荷から5日以内出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
サイズA4タテ材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
ジョイントコークA ヤヨイ化学ジョイントコークAヤヨイ化学(52件のレビュー)
499税込549
1本(500g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ポリエステルスリング モノタロウポリエステルスリングモノタロウ(280件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
ボンド シリコンコーク (防カビ剤入り) コニシボンド シリコンコーク (防カビ剤入り)コニシ(57件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)
当日出荷
防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150JIS規格JIS A5758適合品改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー#7、#7N
シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色) セメダインシリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色)セメダイン(54件のレビュー)
899税込989
1本(330mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アンバー・アルミ・ブラック)
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5758仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
シート フローリングワイパー用 ドライ モノタロウシート フローリングワイパー用 ドライモノタロウ(95件のレビュー)
99税込109
1パック(30枚)
当日出荷
各社共通サイズの20×30cmタイプ
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床、畳などに。商品タイプ取替シート使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。材質100%ポリエステルタイプドライシートサイズ(cm)約20×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプモノタロウ(229件のレビュー)
599税込659
1本(333mL)
当日出荷
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール不揮発分98%タイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色) セメダイン多用途シーリング材 変成シリコーンシール(全6色)セメダイン(36件のレビュー)
739税込813
1本(333mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・グレー・アンバー・アイボリー・ベージュ・ブラック)
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】MP1000タイプ防カビタイプ内容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート危険等級その他のもの特性高耐久性、塗装可
Oリングファイル モノタロウOリングファイルモノタロウ(39件のレビュー)
189税込208
1冊
当日出荷
差し替え便利、見開きがよく、閲覧しやすいファイル。 Oリングタイプなので書類がめくりやすいです。 表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。
用途書類の収納にサイズA4タテ種類2穴Oリングファイルタイプタテ型収納枚数(枚)約200穴数2仕様Oリング材質表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール幅(mm)257.5高さ(mm)315背幅(mm)45とじ厚(mm)25穴間隔(mm)80
ワイパー 本体 フロアー用 モノタロウワイパー 本体 フロアー用モノタロウ(104件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
用途フローリングやたたみ等の床掃除に。商品タイプ本体全長(mm)約600~1120質量(g)405材質(グリップ)ABS材質(ハンドル)アルミ合金材質(スポンジ)EVA樹脂材質(ヘッド)ABSサイズ(mm)93×250繰り返し・詰め替え対応
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブD型リングファイル(ヨコ型)リヒトラブ(23件のレビュー)
279税込307
1冊
当日出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプヨコ型種類2穴Dリングファイル穴数2グリーン購入法適合
コーキングガン モノタロウコーキングガンモノタロウ(98件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質長さ(mm)(装着部)230全長(mm)315質量(g)370関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
22税込24特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
クイックルワイパー ワイド 立体吸着ウエットシート 業務用 花王クイックルワイパー ワイド 立体吸着ウエットシート 業務用花王(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(10枚×3袋)ほか
当日出荷から5日以内出荷
●クイックルワイパーワイド業務用専用の立体吸着ウエットシート。 ●ベタベタ汚れのリセット清掃に!洗浄液を含んだ立体構造のシートで、ホコリ・髪の毛から皮脂・泥・食べこぼしまで1度に拭き取れます。 ●使い捨てのシートなので、汚れや菌を塗り広げることなく衛生的。 ●シートは両面使えるワイドサイズで、広いスペースもラクラク清掃できます。 ●99%除菌※&消臭。香りが残らないタイプ。※すべての菌を除菌するわけではありません。
用途床(フローリング、ビニール)・壁・網戸商品タイプ取替シートタイプウェットシートシートサイズ(mm)540×205繰り返し・詰め替え対応
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
27税込30特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
コニシ シリコンシーラント コニシコニシ シリコンシーラントコニシ(49件のレビュー)
649税込714
1本(330mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(192件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(122件のレビュー)
439税込483
1パック(1個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
クイックルワイパー ワイド 立体吸着ドライシート 業務用 花王クイックルワイパー ワイド 立体吸着ドライシート 業務用花王(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
●クイックルワイパーワイド業務用専用の立体吸着ドライシート。 ●毎日のホコリ・髪の毛の清掃に!凸凹シートのミクロ繊維が汚れをからめ取ります。 ●静電気などで床にはりついて掃除機では取り切れない微細な汚れまで、サッと拭くだけでしっかりキャッチ。 ●使い捨てのシートなので、簡単・時短・衛生的。シートは両面使えるワイドサイズで、広いスペースもラクラク清掃できます。
用途床(フローリング、ビニール)・壁・網戸タイプドライシートシリーズクイックルワイパー材質(シート)ポリエステル、ポリプロピレン商品タイプ取替シート繰り返し・詰め替え対応
Dリングファイル モノタロウDリングファイルモノタロウ(26件のレビュー)
189税込208
1冊
当日出荷
差し替え便利、見開きがよく、閲覧しやすいファイル。 Dリングタイプなので端面が奇麗に揃い、書類にかかる力が均一で、まとまりやすいです。 表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。
用途書類の収納にサイズA4タテ種類2穴Dリングファイルタイプタテ型収納枚数(枚)約200穴数2仕様Dリング材質表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール幅(mm)257.5高さ(mm)315背幅(mm)45とじ厚(mm)25穴間隔(mm)80
変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色) セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)セメダイン(41件のレビュー)
749税込824
1本(333mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
クリアホルダー 厚さ0.2mm モノタロウクリアホルダー 厚さ0.2mmモノタロウ(513件のレビュー)
109税込120
1パック(10枚)ほか
当日出荷
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.2mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。サイズA4クリア厚さ(mm)0.2材質PP(ポリプロピレン)
クリアホルダー 厚さ0.15mm モノタロウクリアホルダー 厚さ0.15mmモノタロウ(1309件のレビュー)
89税込98
1パック(10枚)ほか
当日出荷
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.15mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。厚さ(mm)0.15寸法(mm)310×220クリアサイズA4材質PP(ポリプロピレン)
...