110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様終端1:4ピンメスM12 、 終端1コンタク数:4 、 終端1ポート数:1 、 終端1ジェンダー:メス 、 終端1サイズ:M12 、 終端2コネクタ数:1 、 終端2ポート数:1 、 終端2ジェンダー:メス 、 終端2サイズ:RJ45 、 定格電流:1.76A 、 IP保護等級:IP20、IP67 、 定格電圧:60 V dc 、 ボディ向き:ライトアングル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M12-RJ45アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464 サイズM12 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)3 保護等級IP67 曲げ角度左右45度/40万回以上 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)40以下 ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG 引張強度(N)50/1分以上 耐油性85℃±2℃、4時間 挿抜耐久200回以上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
179,800 税込197,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
159,800 税込175,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
199,800 税込219,780
8日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
149,800 税込164,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
279,800 税込307,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
249,800 税込274,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
159,800 税込175,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
219,800 税込241,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
279,800 税込307,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
369,800 税込406,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
199,800 税込219,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
149,800 税込164,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
139,800 税込153,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
259,800 税込285,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
249,800 税込274,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
239,800 税込263,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
199,800 税込219,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
329,800 税込362,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
179,800 税込197,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
169,800 税込186,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
219,800 税込241,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
189,800 税込208,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
159,800 税込175,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
349,800 税込384,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
299,800 税込329,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部 性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)55
1セット(10本)
229,800 税込252,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
199,800 税込219,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
189,800 税込208,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
179,800 税込197,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
229,800 税込252,780
61日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex RJ45レセプタクル
エコ商品
仕様オス・メス:メス●シールドタイプ:シールド付き●取り付けタイプ:PCBマウント●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●ソケットタイプ:ジャムナット●深さ:49.53mm●直径:38.1mm●BradR RJ-LNXX(TM) RJ45レセプタクル. BradR産業イーサネットソリューションを使用して、製造現場からフロントオフィスのコンピューティングデバイスへシームレスにリアルタイムデータを抽出 生産ダウンタイムは収益に大幅な損失を引き起こすので、自動化されたプラントでは懸念の対象となります。 IP67のシール構造インターフェイスは、過酷な環境で信頼性の高い接続性を提供します。 Ultra-LockRプッシュロック式技術は、多様なカップリングオプションを備えた、オペレータに依存しないシンプルで迅速な接続を提供します。 これにより、労力と配線コストを削減できます。 Brad&#x27;sRレセプタクルは、従来のねじ込み式クイックコネクトとプッシュプル式クイックコネクト向けに設計されているので、M12 Dコードねじ込み式コードセットとUltra-Lockプッシュプル式コードセットの両方と確実にかん合できます。ケーブルのオプション: シールドなし シールド付き、Cat 5eのデータ性能を発揮するツイストペア IP67シール構造インターフェイス Ultra-LockRプッシュロック技術 ねじ込み及びバヨネット式のカップリング 伝送性能は、TIA-568及びISO/IEC 11801 Cat6A規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング
エコ商品
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ピアッシング
1袋(5個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷


産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3bt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン5 ポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000/2500/5000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズ + 柔軟な電源入力:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。100Mbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長可能。18-36V ACまたは12-56V DCに対応し、ソーラー、自動車、鉄道用途で利用可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3x●最大伝達距離:100m●POE:非対応●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:非対応●フルデュプレック:対応●ジャンボフレーム:非対応●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:アルミ●プラグタイプ:N●消費電力:1.92W●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:50mm●製品質量:81g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ
エコ商品
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O LOCK EXTENDタイプ 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 ボタン色スライド:黒 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 適合電線サイズAWG:30~26 RoHS指令(10物質対応)対応 結線半田
1袋(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))インダストリアル ミニ I/O コネクタ
エコ商品
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ピアッシング
1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ
エコ商品
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 適合電線サイズAWG:30~26 RoHS指令(10物質対応)対応 結線半田
1袋(5個)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)