239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●極数:RJ45+デュアルUSB●コネクタタイプ:USB●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:17.32mm●幅:30.68mm●深さ:26.09mm●シリーズ:MagJack●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Stewart磁気ジャックコネクタモジュール. Belのコネクタと磁気学を組み合わせた内蔵デバイスの包括的な製品ラインを提供するStewart Magjackコネクタモジュールシリーズです。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、及び信号絶縁を実現します。採用されている各磁気ジャックコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ストレート及びライトアングルの両方を用意. 実装タイプ: スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,640 税込7,304
7日以内出荷

USB→RJ45コンバーター UC232BFは、USBポートを介してネットワーク機器に対するRS-232コンソールポート接続を追加できるように設計されています。大規模な統合コンピュータベースのシステムや、POS(ポイントオブセールス)アプリケーション、ネットワーク機器、産業用オートメーションシステム、ネイティブシリアルトランスファー機器など、専門的なアプリケーションにおいても利便性の高い接続ソリューションを提供します。USBポートをRJ-45コンソールポート(RS-232)に変換。FTDIチップを採用し、デバイスの互換性を強化。ストレートRJ-45ケーブルをサポート。設定の為にネットワークルーター/モデム/ネットワークスイッチに接続するRolled RJ-45ケーブルを使用する必要ありません。高速COMポート転送 最大921.6 Kbpsのデータ転送速度。COM保持機能により、デバイスに割り当てられたポート設定を保存。安定した通信性能を提供する電波干渉防止仕様。プラグアンドプレイ。USB給電の為、外部電源は不要
質量(kg)0.06 kg ( 0.13 lb ) 電源バスパワー ケーブル長(m)1.2 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】25.6×58.4×22.3 材質(ケース)プラスチック LED通電時点灯 コネクタUSBポート USB Type-A オス×1、シリアル RJ-45 メス×1 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Kbps)最大921.6Kbps グリーンマーク認定 USBUSB仕様準拠
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

仕様コネクタ A = USB 3.0コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = RJ45コネクタ B ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

3ポートUSBハブ:USB-A接続バスパワーUSB拡張ハブ。3口のUSB-Aポートに加え、過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。3つのダウンストリームポートで4.5Wのバスパワーをダイナミックに共有。ギガビットイーサネット: RJ45イーサーネットの優れた安定性と安全性をパソコンに提供するイーサネットアダプター内蔵。GbEコントローラーはIEEE 802.3u/ab規格に準拠し、WoL、Jumbo Frames、V-LAN タギングに対応。補助電源入力機能: Micro USB電源入力ポート(ケーブル別売)を備え、SSD/HDDなどの高出力USBデバイスを接続する際、4.5W(5V/0.9A)の電力を追加できるUSB-A 3.2 Gen 1増設ハブ。長尺ホストケーブル:30cmの本体一体型ケーブルは、より長いリーチを確保できるため、ポートコネクターにかかる負荷が軽減。パソコンスタンドに設置した2-in-1タイプのノートパソコンなどに便利なポータブルUSBハブ。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動切替ユーティリティ(ダウンロード可能)を利用して、パフォーマンスとセキュリティを最適化(英語でのみ利用可能)。Windows、MacOS、Linux、ChromeOS、Androidなど幅広いOSに対応
用途USB-A搭載のノートパソコンに接続し、3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットを利用可能。ノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利 ポート数3 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android 準拠規格RJ45ポート:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 付加機能RJ45ポート:フロー制御、オートMDIX、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)。USB-Aポート:UASP 電源供給方式バスパワーとMicroUSBポートを使った補助電源機能に対応 ケーブル長(cm)30 USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状-アップストリーム1× USB Type-A(USB 3.0、5Gbps) コネクタ形状-ダウンストリーム3× USB Type-A(USB 3.0、5Gbps)、1× RJ45(有線LAN)、1× Micro USB Type-B(外部補助電源用)
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

RS-PRO USB タイプ C (オス) -DVI 、 USB タイプ A 、 RJ45 、 USB タイプ C (メス)アダプタは、 DVI モニタを、 DisplayPort Alt モードをサポートしている USB タイプ C 出力を備えたコンピュータやグラフィックカードに接続できるように設計されています。
仕様ビデオ接続タイプ = DVI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷


USB-Cネットワークアダプター: 10/100/1000 Mbps BASE-Tネットワークの自動検知機能を搭載し、ギガビットスピードに対応にするイーサネットポートをパソコンに増設。高いセキュリティを必要とする有線ギガビットネットワーク接続またはWi-Fiの代替に最適。フル装備:USB3.0接続有線LAN変換アダプター。30cm一体型ケーブル内蔵、長いリーチでポートコネクタの負担を軽減。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLED。Realtek RTL8153チップセットを搭載し、パソコンとのネイティブな互換性を提供。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーが製品に付属
長さ(mm)100 幅(mm)22 高さ(mm)15 質量(g)27 ケーブル長(cm)30 保証期間2年間 コネクタ1 - USB 3.2 Type-A (9 pin、 Gen 1、 5Gbps) インジケータLED:1-リンク(アンバー)、1-動作中(ホワイト) ポート数1 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 データ転送速度5Gbps(USB3.1)、2Gbps(イーサネット-全二重) タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 電源USB電源 セット内容1-USBネットワークアダプタ スペースグレー RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - RJ-45 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 変換タイプUSB-LAN
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アライドテレシスAT-VT-Kit3 コンソールケーブル
エコ商品
本製品は、コンソール接続用ケーブル(USBケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(USB/RJ45(メス)ケーブル1.2m)。 機器への接続は別売のUTPケーブルが必要です(規格:UTP Cat5e以上、最長ケーブル長:15m)。※ケーブルの品質等により最長ケーブル長が変わる場合があります。
ケーブル長(m)1.2 対応OSWindows 10 Pro(64ビット版)、Windows 8.1 Pro(64ビット版)、Windows 7 Professional(64ビット版/32ビット版) コネクタUSB/RJ-45(メス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

Aqara(アカラ)スマートリモコン M2ハブ
エコ商品
Zigbee 3.0サポート、最大128台のデバイスに対応、360°赤外線コントロール、イーサネット RJ-45 ポート、内蔵スピーカー、USB電源、幅広い互換性(Apple HomeKit、Googleアシスタント、Amazon Alexaなどに対応)
仕様●電波法:適合●電気通信事業法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,198 税込9,018
翌日出荷

三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2 クロ 質量(g)100 規格RS-485⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)100 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子RJ-45 ⇔ USB A-Type 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
20,700 税込22,770
当日出荷

・23.8型フルHD(1920×1080)解像度、IPS 178°の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、ヘッドフォンジャック、USBハブ、RJ45 LANポート搭載の幅広いコネクティビティにより、最高の柔軟性を実現。・USB-CポートによりPCとのドッキングが簡単で、データ転送とビデオ信号をディスプレイに送信できるほか、ケーブル1本で最大65WのPC充電が可能。・チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、ピボット(縦回転)、高さ調節機能を搭載した人間工学に基づくデザインにより、快適に視聴できる姿勢を実現。・TV Rheinland認定のフリッカーフリーおよびブルーライト軽減テクノロジーを搭載したASUS Eye Careモニターは、快適な視聴体験を提供
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)本体:約5.35、本体(スタンドなし):約3.4、本体・パッケージ込:約7.2 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時:13.89以下/スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア パッケージサイズ(mm)610×412×193 型番VA24ECPSN 機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載 最大応答速度(m/sec)5(GTG) 回転方向縦回転(ピボット):左右回り90° コントラスト比1000:1(typ.) 画素ピッチ0.2745mm 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(左右:上下)178° スピーカー2W×2 調節範囲(mm)高さ調節:0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:539.5×450.4×211.4、スタンドなし:539.5×320.32×48.2 最大輝度(cd/m2)300 走査周波数デジタル:30~84 KHz(H)/48~75 Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode/PD65W)、DisplayPort1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USBHUB:USB3.2Gen1Type-A×3、LANポート:RJ45、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8型ワイド パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1670万色 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)最大75 セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット 角度調節上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

・34 インチ ウルトラワイド 21:9 (3440 x 1440) 1500R 曲率、178° の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートによる幅広い接続性で最大限の柔軟性を実現。・USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングしてディスプレイにデータやビデオ信号を転送できるほか、ケーブル 1 本でノート PC を最大 65W で充電できます。・人間工学に基づいたデザインで、傾斜、回転、高さを調整でき、快適な視聴体験を実現。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を採用し、快適な視聴体験を実現。・グリーン サステナビリティ: 紙製パッケージとエネルギー効率の高い環境基準
付属品HDMIケーブル、USBCケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)約9.52、(本体・パッケージ込)約14.1 ピッチ(mm)画素:0.2318 電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時:28.8以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 型番VA34VCPSN 機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid搭載、ASCRテクノロジー搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、VividPixelテクノロジー搭載、GamePlus機能搭載、GameVisual機能非対応、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、NVIDIAG-SYNC非対応、AMDFreeSync/Adaptive-Sync搭載、ExtremeLowMotionBlur技術搭載 角度調整範囲上下角度調節(チルト) 上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左180°~右180°、高さ調節 0~130mm コントラスト比(標準)3000:1 解像度3440×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー):4ms (GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 バックライトLED アスペクト比21:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~225KHz(H)/48~100Hz(V)USB-C,DisplayPort:225~225KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1(DPAltMode&PD65W)、DisplayPort1.4×1、HDMI(v2.0)×1、アナログ入力 非対応、USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-A、LAN RJ45、オーディオ入力 非対応、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-A、LAN RJ45、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)80.93×48.39×21.14(スタンド含む) モニターサイズ34型ワイド パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 リフレッシュレート(Hz)最大100 輝度(cd/m2)300 角度調節
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90° 付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書 質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 型番BE248CFN 寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー 角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180° コントラスト比1500:1(最大3000:1) 液晶パネル24.1型ワイド 画素ピッチ0.270mm 解像度1920×1200 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(上下左右)178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2Wx2 セキュリティケンジントンセキュリティースロット 高さ調整範囲(mm)0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト方式LED 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:10 ダイナミックレンジHDR 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1677万 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

34.1インチ、21:9、3800RのIPSカーブディスプレイで、フレームレスデザイン。国際的な色規格である100% sRGBおよび100% Rec. 709ワイドカラーガムット。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。最大限の柔軟性を備えた、DisplayPort over USB-C(96Wの電力供給を備えた)、DisplayPortデイジーチェーン、HDMI、USBハブ、およびRJ45 LANポートを含む幅広い接続性。上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Display port ケーブル、HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源コード、キャリブレーションレポート、ProArtウェルカムカード、保証書 質量(kg)約10.8、約16.3(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時26.9以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、Adaptive-Sync 調整範囲(mm)高さ:0~130 角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右15° コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ 34.1型ワイド、バックライト LED、曲率 3800R、画素ピッチ 0.2325mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 300cd/m (typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載 解像度3440×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W x2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.0) x 2、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)81.72 ×(43.92~56.92) ×24 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100mm×100mm
1台
99,980 税込109,978
78日以内出荷

RS PRORS PRO パッチパネル
エコ商品
これらのパネルには、XLR形式のフィードスルーコネクタを取り付けるために16 x 24 mmの穴が開いています。ねじ込み式のM3 x 0.50又は#4-40 UNC取り付けブッシュのオプションが用意されています。コネクタのラベルストリップは前面にあり、ケーブルストレインリリーフバーは背面に取り付けられます。 用途には、ブロードキャスト及びAV用パッチパネル、MIL、医療、制御及び計装向けの信号入出力パネルなどがあります。1Uアセンブリは、BNC、シングル / デュアルのUSB又はRJ45システム設計者が必要とする、特定のコネクタを搭載して出荷できます。これらの組み立て済みパネルにより、システムの組み立てが簡単になり、製造時間、部品数、及びコストを削減することができます。 フィードスルーコネクタシリーズを使用すると、設計者は、オーディオ、ビデオ、デジタル、光学、ネットワーク、データフィードを、放送、照明、オーディオ、産業用途の業務用機器に統合できます。注: RJ45 、 HDMI 、 BNC 、 USB3.0 (シングル及びデュアル)に対応しています。既存のシリーズは、 Firewire 、 HDMI A-A 、 50 Ω BNC などの形式、 USB2 A-B / B-A チェンジャソケット、 USB3 → USB3 のさまざまな構成において、アナログ、デジタル、光フィードスルー接続を実現しています。LC 及び SC ファイバ、(デュプレックスとシンプレックス)、 UTP 及び FTP RJ45 (シールド付き及びシールドなし)、 TOSLINK 、 RCA フォノなど、一般的なデータ / イーサネットコネクタもあります。 機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1U深さ = 98mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

PHILIPS モニターディスプレイ 243S1/11 (23.8インチ/IPS/FHD/HDMI×1, DisplayPort×1,USB Type-C×1,DP out×1,USBポート /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット/デイジーチェーン/RJ45)
用途ビジネス 付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)8.5 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:14.0 (ECOモード使用時12.9)/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435 x 625 x 180(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:5.3、スタンド無し:3.4 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DisplayPort out×1、RJ45×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 482 x 205(スタンド使用時(最大高さ))、540 x 323 x 51(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

24時間連続使用:業務用液晶パネルを採用し、焼付き防止機能を搭載することにより24時間連続稼働。縦/横設置対応。防塵性能:IP5X 試験を実施し、国際基準に準拠。ノングレアパネル:映り込みを抑制し、文字などに対する高い視認性を有したノングレア(非光沢)パネルを採用。直下型LEDバックライト:「全面直下LEDバックライト」を採用。画面全体に散りばめられたLEDの輝きによって画面の輝度ムラを低減し、これまで以上にリアルな精細感や豊かな色再現を実現。広視野角液晶パネル:178°の広視野角を実現。どの位置から見ても美しい4K高画質を実現 (43V型/55V型/65V型/75V型はADSパネル、50V型は Fast IPS*(In Plane Switching) パネル)。4Kメディアプレーヤー:手軽にサイネージを運用できる4K対応メディアプレーヤー。USBメモリーに記録された動画を「メディアプレーヤー」から手軽に再生。また、本体に32GBのメモリーを搭載しており、USBメモリーを使用せずに本体だけでの再生が可能。マルチスクリーン及びディジーチェーン:単体の映像ソースからそれぞれ特定の部分を切り出しマルチディスプレイを構成可能。マルチディスプレイを構成する際、HDMI信号を用いて複数のディスプレイを数珠つなぎに接続するデイジーチェーン接続に対応。入力・出力端子:DMI入力端子2、DP入力端子1、HDMI出力端子1、音声出力(ステレオミニジャック(Φ3.5mm))、コントロール端子2(RS-232C (RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX](RJ45)、無線LAN(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Bluetooth(Version 5.1)、USB端子2(USB3.0 + USB2.0)。HTML5ブラウザ搭載:HTML5対応でWEBアプリやネットワーク及びストリーミングコンテンツなどを表示可能。スケジューラー機能:オン/オフタイマー・起動遅延・スリープモード等様々な機能を搭載
電源(V)AC100(50/60Hz) 適合規格安全:○(S-JQAマーク認証)、エナジースター Energy Star 8.0 角度(°)設置:前傾20、後傾20 表面処理ノングレア コントラスト比(標準)1200:1 解像度3840×2160(水平×垂直) 使用環境温度(℃)0~40 防塵防水性能IP5X 応答速度(標準)8ms 設置方法横/縦 視野角(左右:上下)178°/178° 画素数4Kパネル 使用環境湿度(%)10~80 (結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト方式DLED BluetoothVersion 5.1 稼働時間(時間)連続:24/日 入出力端子HDMI入力端子:2/3840×2160:60p、DP入力端子:1/3840×2160:60p、HDMI出力端子:1/3840×2160:60p、音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、コントロール端子:2/(RS-232C(RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:RJ45、USB端子:2(USB3.0+USB2.0) 無線LAN2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n 最大表示色約10億7000万色 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)通常:500
1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ
エコ商品
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O LOCK EXTENDタイプ 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 ボタン色スライド:黒 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 適合電線サイズAWG:30~26 RoHS指令(10物質対応)対応 結線半田
1袋(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷

PHILIPS モニターディスプレイ 276B1/11 (27インチ/IPS/2560×1440@75Hz/HDMI×2, DisplayPort×1,USB Type-C×1,DP out×1,USBポート /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット/デイジーチェーン/RJ45)
用途ビジネス 付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)10.9 (梱包時) 規格WQHD 消費電力(W)通常:20.2/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上35(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471 x 730 x 193(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:7.3、スタンド無し:5.5 機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DisplayPort out×1、RJ45×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.2331 x 0.2331 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)150 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 537 x 225(スタンド使用時)、613 x 366 x 54(スタンド未使用時) ピクセル109PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。
用途USBの延長に ケーブル長(cm)30 質量(kg)0.14 電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×63×22 対応カテゴリ5/5e/6 インターフェースUSB2.0 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-40~85度 アズワン品番64-8303-81 最大延長(m)60 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプオス-メス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Power Delivery対応ドッキングステーション
エコ商品
「US3C-DS1/PD-A」は、4K解像度(3840×2160 60fps)の映像出力(最大2画面まで)に対応したドッキングステーションです。本商品に接続された様々な機器を、USBケーブル1本でまとめてノートパソコンに接続できるようになります。また「USB Power Delivery※」に対応し、最大60Wまで本商品からノートパソコンへの給電が可能ですので、パソコン付属のACアダプターを使わなくても充電できるようになります。※USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。詳しくはノートパソコンのメーカーにご確認ください。
付属品ACアダプター、電源コード(PES適合品)、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、取扱説明書、保証書 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)0~35 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)、MacOS11~13、ChromeOS 対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 USB Standard Aコネクター、または同仕様のUSB Type-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×80×26 動作環境CPU:Intel第6世代 Core i7-6700HQ以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD Graphics HD520以上、NVIDIA GeForce 930M以上、モニター画面解像度:1280×720以上 定格電流(mA)DC500(Typ) 端子【USB(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C(背面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電力:60W【USB(HUB)】コネクタ形状:USB StandardA×4(背面2、前面2)/USB Type-C×2(前面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電流:1ポートあたり最大900mA※バスパワーで供給できる機器は最大2ポートまで【LAN】コネクタ形状:RJ-45、対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【オーディオ】ジャック形状:ヘッドホンΦ3.5ステレオミニジャック(前面)、マイクΦ3.5ミニジャック(前面) 使用環境湿度(%)10~90(結露無き事) インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 映像出力コネクタ形状:HDMI(HDCP非対応)×2(背面)、DisplayPort(HDCP非対応)×2(背面)、最大解像度:4096×2160/60fps 最大表示色1677万色
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

・最新のUSB 3.1 Type-C Gen1インタフェース、USB 3.0 / 2.0 / 1.1互換。・RJ45ネットワークソケットへの変換、10/100/1000Mbpsに対応。・ツイストペア・クロスオーバー検出および自動修正(HP Auto-MDIX)テクノロジー。・ウェイクオンLANおよび「RealWoW」(Wake-on-LAN)テクノロジー
仕様●Intel CPPM(分散プラットフォーム電源マネジメント):L1、3ms BESL (USB 2.0)対応ダイナミックLTMメッセージング(USB 3.0)U1/U2 (USB 3.0)対応選択的サスペンド対応●Microsoft AOAC(オールウェイズオン/オールウェイズコネクテッド):16セットの128バイトウェイクアップフレームパターン厳格マッチング対応リンク変更ウェイクアップ対応Microsoft WPD (ウェイクパケット検出)対応プロトコルオフロード(ARP & NS)対応●TOE (TCPオフロード・エンジン):Microsoft NDIS5, NDIS6チェックサムオフロード(IPv4, IPv6, TCP, UDP)およびセグメンテーションタスク-オフロード(ラージセンドv1およびラージセンドv2)対応最大9Kバイトのジャンボフレーム対応●イーサネットポート:RJ45●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 (32-bits, 64-bits), または将来リリースのバージョンMac OS 10.5 または将来リリースのバージョン 材質プラスチック + アルミニウム 木炭 質量(g)実質量:25 規格全二重フロー制御(IEEE 802.3x)対応、IEEE 802.3およびIEEE 802.3uと完全互換、IEEE 802.1P layer 2優先エンコード対応、IEEE 802.1Q VLANタギング対応、IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE)対応 温度(℃)0~45 湿度(%RH)10~85 型番SST-EP13C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×16.5×60.3 ケーブル長(mm)100 チップセットRealtek RTL8153 RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力USB 3.1 Type-C Gen1オス
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷

サンワサプライKVMエクステンダー
エコ商品
パソコンのアナログディスプレイ信号、USBキーボード・USBマウス信号を最大150mまで延長できるUSB KVMエクステンダーです。 工場や建築現場などパソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 送信機と受信機のセットモデルで、ユニット間をUTP/STP(カテゴリー5/5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。 操作コンソールは延長先(受信機)だけでなく送信機側にも接続が可能です。延長先とパソコン本体近くの2箇所で操作可能です。 1920×1080ドット(フルHD)で、最大30mまでの延長出力が可能です。 ※解像度により対応延長距離が異なります。 サンワサプライ製KVM切替器との併用も可能です。 ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 RoHS指令に対応しています。
ケーブル延長(m)150(最大)※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB(Aコネクタ メス)、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイUSBキーボード、USBマウス※USB2.0機器として認識するキーボード・マウスには対応しておりません。※Bluetoothキーボード・マウスには対応しておりません。※特殊なドライバを要する機能には対応しておりません。 セット内容送信機×1、受信機×1ACアダプタ(DC5.3V 0.94A)×2、パソコン接続用専用ケーブル×1、ラックマウントキット×2、アース線×2、ゴム足×8 材質スチール 質量(g)送信機/約324受信機/約312 消費電力(W)送信機/2.31(最大)受信機/2.84(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/130×86.5×25.5(本体サイズ)受信機/130×81.5×25.5(本体サイズ) インターフェース送信機 入力(オールインワンコネクタ)/SPDB17pin(メス)×1 出力/RJ-45メス×1 ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1受信機 入力/RJ-45メス×1 出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1 最大解像度1920×1200 (60Hz対応)※最大30m延長可1920×1080 (60Hz対応)※最大30m延長可1600×1200 (60Hz対応)※最大100m延長可1280×1024 (60Hz対応)※最大150m延長可 周囲環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと) 適合ケーブルLANケーブル(UTP/STP カテゴリ5/5eストレート) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))インダストリアル ミニ I/O コネクタ
エコ商品
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ピアッシング
1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ
エコ商品
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 適合電線サイズAWG:30~26 RoHS指令(10物質対応)対応 結線半田
1袋(5個)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング
エコ商品
産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ピアッシング
1袋(5個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 動画あり
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約8.5、(モニター部)約5.7 サイズ27.0型 (68.5 cm) 消費電力(W)16、節電時:0.5以下 適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20 - 80 表面処理アンチグレア 表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm 入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W)164 コントラスト比(標準値)1000:1 画素ピッチ0.233×0.233 mm 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度(推奨)2560×1440 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角178° / 178° 応答速度(標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI 密度109 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.4×230×368.6~545.2、(モニター部)611.4×56×356.6 スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 走査周波数USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hz パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)176.6 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2)350 USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PHILIPS モニターディスプレイ 273S1/11 (27インチ/IPS/FHD/HDMI×1, DisplayPort×1,USB Type-C×1,DP out×1,USBポート /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット/デイジーチェーン/RJ45)
用途ビジネス 付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)10.3 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:17.2/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471 x 730 x 193(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:6.8、スタンド無し:5.0 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DisplayPort out×1、RJ45×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114 解像度1920×1080 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 537 x 205(スタンド使用時(最大高さ))、613 x 366 x 54(スタンド未使用時) ピクセル82PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

RS Pro USB Type C-HDMI 、 USB 3.0 、 RJ54 ギガビットアダプタ(給電付き RS Pro USB Type C-HDMI 、 USB 3.0 、及び RJ45 ギガビットアダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、 RJ54 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、すべて Durable ハウジングで最適な性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます RJ54 ソケットを使用すると、コンピュータ又はラップトップへのギガビットイーサネット接続が可能になり、より汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )をサポート USB 2.0 との後方互換性のある伝送機能を備えています BC1.2 により、 USB-A ポートの電力は最大 7.5 W ( 5 V / 1.5 A )となっています。 最大 HDMI ビデオ解像度: 4 K x 2K @ 30 Hz 10/100/1000 Mbps の帯域幅とツイストペア クロスオーバー検出及び自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = HDMI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセス。フェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポート。DTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続。環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2。ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1。HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要。※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ。※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ。※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアント セット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)4.67 電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 消費電力AC110V:11.8W:108BTU/h、AC220V:12W:109BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44 材質(ケース)メタル リセットピンホール型スイッチ×1 定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) 接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×48【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1 LEDシリアル 48(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue) 動作温度(℃)0~55° リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:、・ 接点定格:最大24VDC、2A 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Type-A メス×4 グリーンマーク認定 LANSFPスロット×2
1台
639,800 税込703,780
3日以内出荷

ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセス。フェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポート。DTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続。環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2。ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1。HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要。※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ。※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ。※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアント セット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1クイックスタートガイド×1 質量(kg)4.6 電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 消費電力AC110V:11.2W:105BTU/h、AC220V:11.3W:105BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44 材質(ケース)メタル リセットピンホール型スイッチ×1 定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) 接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×32【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1 LEDシリアル 32(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue) 動作温度(℃)0~55° リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:、・ 接点定格:最大24VDC、2A 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Type-A メス×4 グリーンマーク認定 LANSFPスロット×2
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセス。フェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポート。DTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続。環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2。ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1。HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要。※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ。※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ。※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアント セット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1クイックスタートガイド×1 質量(kg)4.51 電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 消費電力AC110V:9.2W:96BTU/h、AC220V:9.3W:96BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44 材質(ケース)メタル リセットピンホール型スイッチ×1 定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) 接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×16【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1 LEDシリアル 16(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue) 動作温度(℃)0~55° リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:・ 接点定格:最大24VDC、2A 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Type-A メス×4 グリーンマーク認定 LANSFPスロット×2
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的。用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現。仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換
用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加 長さ(mm)22 スペースグレー 高さ(mm)15 質量(g)25 ポート数1 適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0 出力電圧5 VDC 対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません) 湿度(%RH)10~85 (結露なきこと) 対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート 保存温度(℃)-10~70 インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット) コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45 動作温度(℃)0~45 電源供給方式USBバスパワー インターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1 ジャンボフレーム最大9K RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧5 VDC MTBF平均故障間隔(h)1912948
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

USB(USB3.0)ポートをギガビット対応LANポートに変換できるUSB3.0-LAN変換アダプタ。。
用途LAN-USB変換用に 仕様Jambo Frame:最大サイズ4KB ブラック 質量(g)27 規格【LAN】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【USB】USB3.0/2.0/1.1 ケーブル長(m)0.165(USB部含む) 対応OSWindows 10/8.1/7、Nitendo Switch、Mac OS X 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 コネクタ形状【LAN】RJ-45、【USB】USB端子Aタイプ 対応機種USB3.0/2.0/1.1端子搭載のWindows 及び Mac、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×17×59 ケーブル長(mm)165(USB部含む) アズワン品番65-2350-72 データ転送速度【LAN】1000/100/10 Mbps、【USB】最大転送速度:USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB端子Aタイプ メス形状RJ-45 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2RJ-45
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

1080pのフルHD画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(4TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。
仕様●HDD容量:2TB(4TBまで対応)●USB端子:USB 2.0(前面)×2、USB3.0(背面)×1●ネットワーク:RJ45×1●ビデオ入力:8チャンネル(カメラ8台まで追加可能)●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー圧縮形式:H.264●記録解像度:1080pフルHD(約200万画素) 付属品マウス1個、ACアダプター、LANケーブル1本、HDMIケーブル1本 サイズ300 × 230 × 64(mm) 質量(g)レコーダー:1057 対応OSWindows、Mac OS 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力1×RCA
1台
29,980 税込32,978
欠品中

HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約2200 ディスプレイ15.6型 解像度1366×768ドット スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフトなし
1台
114,800 税込126,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置
エコ商品
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
入力2100W/150V/420A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(32.72MB) 取扱説明書(7.93MB)
1個
629,800 税込692,780
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置
エコ商品
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(32.72MB) 取扱説明書(7.93MB)
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATENKVM延長器
エコ商品
工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。 コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して 作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。 ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)150 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)【L】0.32、【R】0.33 消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25 機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載 インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-3968-70 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷